No hay productos en el carrito.
Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- Vástago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- Punta Torx macho convencional.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos eléctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonómico y de fácil agarre.</li> <li>Punta magnética.</li> <li>Tratamiento térmico.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0613256005
DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM
$14,449
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | DESTORNILLADOR TORX 27 X 100MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 42
$589,976REF: 1899301420
Añadir al carrito - Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 32D 10UND
$80,218REF: 0603301032
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR MACH C18/20 4MM 1.5-2.5MM2
$1,679REF: 0558-513-3
Añadir al carrito