No hay productos en el carrito.
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Negro.
- Dureza HRC 50-57.
- La punta se apoya en seis puntos de contacto a lo largo de la cabeza del tornillo.
principales_ventajas | <ul> <li>Dureza HRC 50-57.</li> <li>Acabado negro.</li> <li>Material: Cromo Vanadio</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715066000
LLAVE HEX ALLEN 1.5MM
$6,629
Categorías: 5mm, Gama de destornilladores, hexágono interior, Llave Allen, Llave Allen, LLV HEX ALLN 1
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Alicate de corte lateral aislado 6"
ALICATE DE CORTE LATERAL AISLADO 6
$118,830REF: 0714152006
Añadir al carrito