No hay productos en el carrito.
El disco removedor en nylon fue desarrollado para remoción de pinturas, barnices, óxido y limpieza de cordones de soldadura,.
No se pudo obtener el video del producto.
- Eliminación de pinturas y barnices.
- Limpieza de cordones de soldadura.
- Eliminación de oxidaciones, suciedad y capas de revestimiento.
- Eliminación de adhesivos, resinas y residuos de adhesivo sintético
- Producido en Fibra de Nylon, con estructura reforzada.
- Excelente resistencia y buena durabilidad en todo tipo de superficies.
- Tramas de Nylon flexibles, para que los residuos removidos no obstruyan los poros del disco, proporcionando así mejor rendimiento.
- Contacto ideal con la superficie.
- Alto efecto de limpieza, sin desbaste de los sustratos base.
- Libre de metales corrosivos.
- Especialmente desarrollado para trabajos en superficies como: acero inoxidable, acero, metales ferrosos y no ferrosos, todo tipo de superficies metálicas, plásticos y revestimientos.
- Funciona con todo tipo de máquinas portátiles tipo amoladora.
principales_ventajas | <ul> <li>Buena capacidad de adaptación a los contornos de las superficies y de las piezas.</li> <li>Excelente flexibilidad</li> <li>Superficie plana para la remoción en áreas diversas.</li> <li>Trama de Nylon flexible.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Lea atentamente las instrucciones de seguridad.</li> <li>Utilice guantes de protección.</li> <li>Utilice gafas y máscara de protección.</li> <li>No utilice discos dañados.</li> <li>Siga las instrucciones de montaje constantes en la máquina y lea con atención las restricciones prescritas en la etiqueta.</li> <li>Retire todos los líquidos combustibles, inflamables o explosivos del área de trabajo.</li> <li>Fije correctamente el material antes de iniciar el trabajo.</li> <li>Utilice los discos sólo en máquinas o amoladoras debidamente preparadas y adecuadas para ello.</li> <li>Utilice siempre las dos manos para trabajar con la amoladoras. No aplique demasiada fuerza en el disco. </li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Almacene los discos a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con una humedad relativa del 45% y del 65%.</li> <li>No exponga los discos al hielo, humedad excesiva, agua o productos químicos tales como disolventes</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0585-380-115
DISC DE NYL P. LIJADO D 115X22.23
$67,024
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,329,305REF: 5526-860-350
Añadir al carrito