No hay productos en el carrito.
Adaptador para taladro de remaches de tuercas de 1/4?o M6. Convierte fácilmente un taladro inalámbrico, neumático o eléctrico en una remachadora de tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
Puede utilizarse hasta una longitud de remache de 25 mm.
- Para la fijación de remaches de tuercas en aluminio, acero y acero inoxidable
- Trabajo sin fatiga en comparación con las remachadoras convencionales. }
- Mango hexagonal de 1/4? compatible con todos los mandriles comúnmente disponibles.
- El diseño innovador soporta 4 veces las fuerza de otros adaptadores
- Cuerpo mecanizado en CNC hecho de aluminio sólido y mandril hecho en Cromo- Molibdeno (Cr-Mo)
- Peso: 2.4Lb
- RPM recomendadas: menor a 240 rpm
principales_ventajas |
|
contenido | Incluye 8 mandriles métricos y en pulgadas: M3, M4, M5, M6, 5/32", 11/64" , 3/16" y 1/4 |
notas |
|
[mostrar_productos_con_pdf]
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN/HEX CABBOLA SW 2.5MM-L111MM
$21,929REF: 0715-40-025
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
AMBIENTA AUTO FRESH CITRUS
$33,351REF: 0893600021
Añadir al carrito