Disco flap producido con granos abrasivos de carburo de silicio para amolado y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general.
<ul>
<li>Alto nivel de rendimiento de lijado, excelente acabado y durabilidad.</li>
<li>Úselo en fibra de vidrio, granito, cerámica, porcelana y resinas.</li>
</ul>
seguridad_manipulacion
<ul>
<li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.</li>
<li>Utilice siempre protección para los ojos (gafas), guantes de seguridad y tapabocas.</li>
<li>No utilice discos dañados.</li>
<li>Siga las instrucciones de montaje del disco en el manual de instrucciones de la máquina.</li>
<li>Retire cualquier material combustible, inflamable o explosivo del área de trabajo antes de comenzar las operaciones.</li>
<li>Utilice el disco solo y exclusivamente sobre materiales adecuados y con máquinas adecuadas.</li>
<li>Maneje siempre la máquina con ambas manos.</li>
</ul>
condiciones_almacenamiento
<ul>
<li>Almacene los discos preferiblemente a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con una humedad relativa del 45% y 65%.</li>
<li>No exponga los discos a ambientes cerrados con alta humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes. Fecha de caducidad: NA (no aplicable).</li>
</ul>
DISC FLAP P VIDRIO 115MM GR. 60 Disco flap producido con granos abrasivos de carburo de silicio para amolado y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general.
DISC FLAP P VIDRIO 115MM GR. 120 Disco flap producido con granos abrasivos de carburo de silicio para amolado y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general.
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.