No hay productos en el carrito.
Electrodo con revestimiento básico E7018
•Adecuado para uso general, soldadura de acero al carbono de dureza baja o media. •Apropiado para soldar: estructuras metálicas sujetas a movimientos, construcción naval, producción de tanques de calderas, fabricación de máquinas, construcción de puentes,
•Electrodo con revestimiento básico utilizado principalmente para soldar estructuras metálicas que requieran gran resistencia. •Gran resistencia a la ruptura. •Los residuos son fáciles de remover. •Garantiza una excelente calidad y perfección en el cordón de soldadura. • Ideal para soldadura continua o por punto.
principales_ventajas | <p>• Excelente soldabilidad. • Fácil eliminación de la escoria. • Soldadura en todas las posiciones</p> |
seguridad_manipulacion | <p>• Lea y comprenda esta información. • Proteger a sí mismo y a los demás a través de las buenas prácticas de seguridad. •Los humos y gases emitidos durante la soldadura pueden ser peligrosos. • Mantenga la zona de trabajo bien ventilada y utilice el extrac</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0982-701-032
ELCTROD E7018 1/8 3.2MM 5 KG
$127,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ELCTROD E7018 3/32IN 2.5MM 5 KG Electrodo con revestimiento básico E7018 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ELCTROD E7018 4.0MM 5 KG Electrodo con revestimiento básico E7018 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 38
$373,579REF: 1899401380
Añadir al carrito