No hay productos en el carrito.
Guante con resistencia al corte grado 5 fabricado en HPPE
espuma de nitrilo y puntos de nitrilo en la palma
No se pudo obtener el video del producto.
- Excelentes prestaciones para la industria del vidrio, reciclaje del
vidrio, estampado de metal, procesamiento del metal, montaje,
carrocerías, industria del plástico, industria de papel y cartón.
Para trabajos en general con elevado riesgo de corte y donde se
necesita manipular objetos con tacto y buen agarre.
- Recubrimiento en palma con espuma de nitrilo con bandas
antideslizantes TIGER. - Fabricadas con hilo de HPPE (polietileno de alto rendimiento) combinado con fibra de vidrio, calibre 13.
- Amplio puño elástico.
- Fiables según las normas europeas EPL. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II Según EN 420: 2003+A1:2009, EN 388:2016
- Evita el cansancio del operario, ideal para usos prolongados
principales_ventajas | <ul> <li>Máxima durabilidad y protección anti-corte<br />(Grado 5 > 22,5 N).</li> <li>Máxima protección contra abrasión, corte<br />y rotura.</li> <li>Transpirable y gran resistencia y flexibilidad</li> <li>Excelente agarre en seco.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Descripción</td> <td style="width: 50%;">Art N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">GUANTE DE PROTECCION DE CORTE<br />5 TIGERFLEX T9</td> <td style="width: 50%;">0899451359</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">GUANTE PROTECCION DE CORTE<br />CUT5/300 T10</td> <td style="width: 50%;">0899451360</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899451360
GUANTE DE PROTEC DE CORTE 5 TIGERFLEX T10
$90,899
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 280
$2,856REF: 8570108280
Añadir al carrito