No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Talleres de lacado y pintura, talleres de barnizado, talleres mecánicos, trabajos de eliminación de residuos en la construcción, talleres de mantenimiento, etc.
- Excelente protección contra
partículas solidas (polvos y
fibras) y salpicaduras de
productos químicos de
intensidad limitada - Fabricado de 100% polipropileno
(SMS). - Las tres capas de tejido sin tejer
superpuestas garantizan una gran
resistente a la rotura. - Tratamiento antiestático.
- Resistente a la abrasión, no produce
pelusas. - Altamente transpirable, por lo que
reduce los efectos de calor. - Perfecta combinación de protección,
transpirabilidad y durabilidad. - Cumple con las normas
EN 13982:2004
Protección contra partículas solidas,
tipo 5.
EN 11149-5: 2008
Protección antiestática.
EN 1073:2002
Protección contra partículas
radioactivas.
EN 340:2002
Requisitos generales de la ropa de
protección
advertencia | <ul> <li>Inflamable.</li> <li>El traje de protección no se debe lavar, planchar ni limpiar en seco.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899021-I-M
OVEROL KLEENGUARD A35 T M
$133,823
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|