No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
Contrapesos adhesivos suministrados en un conjunto de peso total 60 gr (4 x 5g + 4 x 10g) o (12 x 5g).
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Dos versiones: Primera versión 4 contrapesos de 5g + 4 contrapesos de 10g. Segunda versión 12 contrapesos de 5g.
- Con cinta adhesiva térmicamente estable hasta 180°C.
- Dimensiones incluyendo la cinta adhesiva (mm): 138 x 19 x 3,8.
- Material: Hierro Cincado galvanizado.
principales_ventajas | <ul> <li>Autoadhesivas.</li> <li>Precortadas.</li> <li>Fabricadas en hierro cincado galvanizado.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0830155003
CONTRAPESA ACERO ADHESIVA 5GX4+10GX4
$1,615
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CONTRAPESA ACERO ADHESIVA 5GX12 Contrapesos adhesivos suministrados en un conjunto de peso total 60 gr (4 x 5g + 4 x 10g) o (12 x 5g). | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Cepillo tipo taza
GRATA COPA TRENZADA EN ACO 3 75MM ROSCA 5/8
$29,939REF: 0714691222
Añadir al carrito - Calzo para acristalamiento
CALZO AZUL P. VIDRIO DE OBRA 100X20X2
$833REF: 0875-520-2
Añadir al carrito - Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond.
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS
$339,829REF: 0714-42-05
Añadir al carrito - Juntas de carrocerías
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 BLANCO 280ML
$46,749REF: 0890100808
Añadir al carrito