No hay productos en el carrito.
Herramientas especiales extremadamente compactas, con copa, puntas y adaptadores para poder ser usadas en espacios muy reducidos
No se pudo obtener el video del producto.
Ideal para trabajos en vehículos, motocicletas, caravanning, bicicletas,
náutica, maquinaria industrial, pequeña maquinaria, muebles, hobby, mantenimiento doméstico, etc.
Maxima flexibilidad:
Los componentes incluidos en el conjunto permite múltiples combinaciones para adaptarse a todo tipo de trabajos.
Puntas:
- 23 piezas.
- Salida: 1/4? de acuerdo con las normas DIN 3126-C 6.3 y E 6.3.
- Cabeza: Extremadamente compacta con 72 dientes de paso fino y un ángulo de giro de 5°.
- Versión: cromado con mango de dos componentes, diseño delgado y con un ángulo de inclinación del mango de 10° para facilitar el uso.
- Construcción robusta y resistente para un alto rendimiento: par de
apriete hasta 40 Nm.
contenido | <ul> <li>Copa 1/4? mini 100 mm </li> <li>6 Vasos multi (de 5,6,8,10,11 y 13mm)</li> <li>Punta PH1 25 mm</li> <li>Punta PH2 </li> <li>Punta plana 0,8 x 5,5 </li> <li>Punta Allen, 3 mm </li> <li>Punta Allen, 4 mm </li> <li>Punta Allen 5 mm </li> <li>Punta Allen 6 mm</li> <li>Conector 1/4? </li> <li>Punta TX 10 </li> <li>Punta TX 15 </li> <li>Punta TX 20 </li> <li>Punta TX 25</li> <li>Punta TX 27 </li> <li>Punta TX 30 </li> <li>Extensión</li> <li>Adaptador </li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0965-11-23
CONJUNTO DE LLAVE TUBULAR DE 1/4″ 23UND ZEBRA
$526,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Comprobador de líquido de frenos
PROBADOR DE LIQ DE FRENOS DOT4
$169,830REF: 0715530200
Añadir al carrito - Herramientas para cincelar
SEGUETA HSS BIMETLICA ZEBRA 32 DIENTES
$27,782REF: 0603-300-133
Añadir al carrito