No hay productos en el carrito.
Monogafas de seguridad modelo de visión amplia, para protección de los ojos contra impactos frontales, partículas voladoras multi-direccionales, barrera contra líquidos y polvo.
No se pudo obtener el video del producto.
- Se utiliza en entornos donde existe el riesgo de salpicaduras,
impacto de líquidos, polvo y partículas, como por ejemplo
manejo de productos, pintura, lijado, pulido, entre otros.
- Única pieza.
- Pantalla transparente hecha de 100% policarbonato con
tratamiento antiempañante - Marco flexible de PVC.
- Tirante elástico para ajuste.
- Sistema de ventilación indirecta con válvula en la parte superior
y parte inferior del marco. - Adecuadas para utiliza con gafas medicadas.
restricciones_uso | <ul> <li>No lo use para soldadura, fundición u operaciones similares.</li> <li>No lo use contra salpicaduras químicas o en presencia de<br />vapores de solventes.</li> <li>No utilizar en lugares con riesgo de explosión, rectificado con<br />fragmentos, muelas abrasivas u otros fuertes impactos.</li> <li>No lo use como protección en la práctica de deportes, combate<br />o láser.</li> <li>Para la higiene y limpieza, lave las lentes con agua y jabón<br />suave y secar con un pañuelo suave o papel.</li> <li>Proteja las lentes del contacto con aceites, ácidos y solventes.</li> <li>Nunca deje el lente en contacto directo con superficie y<br />protección contra golpes y calor intenso.</li> <li>Lente marcado, rajado o dañado, reemplace las gafas.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Adecuadas para utilizar con gafas<br />medicadas.</li> <li>No se empaña.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Ajuste la barra de acoplamiento de acuerdo con el rostro del<br />usuario</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>No hay incompatibilidad con otros EPP.</li> <li>Al trabajar con productos químicos, partículas en suspensión y<br />alto riesgo de impacto, use equipo características adicionales de<br />seguridad y protección, caretas, máscaras, etc.</li> <li>Asegúrese de llevar gafas adecuado para la operación que va<br />a realizar.</li> <li>Para la higiene y limpieza, lave las lentes con agua y jabón<br />suave y secar con un pañuelo suave o papel.</li> <li>Proteja las lentes del contacto con aceites, ácidos y solventes.</li> <li>Nunca deje el lente en contacto directo con superficie y<br />protección contra golpes y calor intenso.</li> <li>Lente marcado, rajado o dañado, reemplace las gafas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899102611
MONOGAFAS DE SEGUR ANTIEMPANANTES
$39,092
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Adhesivo para plástico 2C REPLAST
REPLAST REP.DOR DE PLAS WURTH 190G
$122,621REF: 0893-300
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269REF: 0469-096-40
Añadir al carrito