No hay productos en el carrito.
Adhesivo de contacto transparente con estabilidad a temperaturas altas. Permite unir muchos tipos de materiales como cuero, cuero artificial, telas, vinilos, cauchos, gomas, poliéster, poliéster de espuma y láminas de PE. Muy adecuado para la fabricación de tapicerías y ropa. Ideal para la adhesión de techos de vehículos, no amarillea en el envejecimiento
- Alta resistencia al calor hasta 110ºC.
- Amplio campo de aplicaciones. De secado rápido
- Menor tiempo de trabajo.
- Dos posiciones ajustables para la boquilla.
- Permite aplicaciones en horizontal y vertical.
- Podemos regular el ancho de pulverización. Color transparente.
- No mancha los tejidos tratados.
- Apto para espumas sin peligro de teñirlas.
modo_de_uso | Las partes a unir deben estar secas y libres de polvo, aceite y grasa. La distancia de pulverización debe de ser aprox., de 15 a 25 cm. Aplicar la cola en las dos partes a unir, dejar secar a temperatura ambiente (recomendable 20ºC) de 5 a 15 minutos para |
seguridad_manipulacion | Las partes a unir deben estar secas y libres de polvo, aceite y grasa. La distancia de pulverización debe de ser aprox., de 15 a 25 cm Aplicar la cola en las dos partes a unir, dejar secar a temperatura ambiente (recomendable 20ºC) de 5 a 15 minutos para que el disolvente se evapore, unir las dos partes evitando rectifi car. Alcanza el 50% de la resistencia al cabo de 45 min. Resistencia total 24 horas. |
notas | No es adecuado para la unión de PVC blando, PVC y Poliestireno. |
$220,829
Unidades disponibles
Descripción
Adhesivo de contacto transparente con alta resistencia rápido secado.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza redonda grande
REMACHE POP (6-6)3/16×1/2
$124Unidades disponibles
REF: 0938-316-120
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X12MM
$2,466Unidades disponibles
REF: 0545032050
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W- MU MULTIUSOS 1/2 -12MM PEAD C/ANILLO – 25 PCS
$6,694Unidades disponibles
REF: 0906912061
Añadir al carrito - Broca TX 10 mm
PUNTA TORX LARGA 3/8IN TX50
$22,949Unidades disponibles
REF: 0614-788-150
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO PRES DE SEGUR DE ACO FOSF D 6
$4,079Unidades disponibles
REF: 0438-46
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 5 MMX2 MM
$195Unidades disponibles
REF: 0468-005-20
Añadir al carrito - Electrodo de varilla
PAGUE 3X4 ELECTRODO E7018 4.0mm 5 KG
$509,320Unidades disponibles
REF: 997KIT082315
Añadir al carrito - Gira terraja
VOLVEDOR O BANDEADOR P. DADO M7 A M9
$90,109Unidades disponibles
REF: 0659-3
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 65
$6,800Unidades disponibles
REF: 0438-65
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 20
$985Unidades disponibles
REF: 0439-20
Añadir al carrito
$220,829
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.