No hay productos en el carrito.
Pistola de impacto neumática para trabajos de ajustar y aflojar pernos y tuercas o piezas en general M16.
- Mantenimiento general.
- Mecánica automotriz y de motos.
- Trabajos de alto torque
- Cuadrante de ½” endurecido.
- Salida de torque más eficiente y excelente durabilidad
(Capacidad del perno M16) - Carcasa de aluminio, robusta y duradera.
- Salida de aire trasero. Dirige el aire fuera de la zona de trabajo
del operario. - Mecanismo de Doble martillo
- Niveles de potencia máximos confiables y una larga
vida útil. Alcanza hasta su nivel máximo de torque en Nm - 5 niveles de torque para ajustar y aflojar.
principales_ventajas | <ul> <li>Bajo mantenimiento.</li> <li>Ideal para trabajos rápidos generales</li> <li>Varios niveles de torque para ajustar.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Antes de utilizar la herramienta, lea atentamente el manual de<br />instrucciones.</li> <li>El no cumplimiento de las advertencias y recomendaciones<br />podrían causar serias lesiones al usuario.</li> <li>Mantener el manual de usuario en un lugar de fácil acceso<br />para consultar cuando sea necesario.</li> </ul> |
advertencia | <ul> <li>El desempeño de la herramienta neumática está relacionada<br />con la construcción de la línea de aire y/o el uso de los<br />respectivos productos asociados (Capacidad del compresor,<br />acoples, unidad de mantenimiento, mangueras y lubricación).</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0703007031
PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1/2 750 NM
$1,254,928 El precio original era: $1,254,928.$849,900El precio actual es: $849,900.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Brocha cilíndrica de acero
CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE ACO D115MM
$156,135REF: 0714-69-02
Añadir al carrito