No hay productos en el carrito.
La silicona ácetica es un producto monocomponente de cura acética para sellado en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos y superficies vitrificadas que no sean sensibles a la oxidación.
No se pudo obtener el video del producto.
- Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como
aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros. - Aislación y sellado de juntas de expansión en exteriores e
interiores. - Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
- Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de
madera, aluminio y bordes recubiertos
- Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el
pasar del tiempo. - Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
- Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
- Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
- Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C
y 50% de humedad relativa del aire. - Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
- No contrae su volumen después de curar.
restricciones_uso | <p>La Silicona Ácetica NO es recomendado para:</p> <ul> <li>Aplicaciones en vidrios laminados (espejos), latón, cobre,<br />bronce, Zinc y Quarzo.</li> <li>Aplicaciones en materiales de origen calcáreo como, revoques,<br />hormigón, cementos fibrosos y otros.</li> <li>Aplicaciones en acuarios.</li> <li>En aplicaciones con elastómeros, como EPDM y neopreno,<br />pude haber pérdida de coloración del producto.</li> <li>Aplicaciones estructurales.</li> <li>Aplicaciones en metales sin resistencia a la oxidación</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Silicona de gran elasticidad.</li> <li>Excepcional adherencia en superficies<br />vitrificadas.</li> <li>Buena elasticidad.</li> <li>Agentes anti-hongo y anti-moho.</li> <li>Compatible con aluminio, vidrio, azulejo,<br />superficies vitrificadas, plásticos y tejidos.</li> <li>Rápida formación de películ</li> <li>No contrae el volumen después de curar.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 33.3333%;">Color</td> <td style="width: 33.3333%;">Contenido (ml)</td> <td style="width: 33.3333%;">Art. N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.3333%;">Transparente</td> <td style="width: 33.3333%;">280</td> <td style="width: 33.3333%;">0892 560 101</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.3333%;">Blanca</td> <td style="width: 33.3333%;">280</td> <td style="width: 33.3333%;">0892 560 102</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.3333%;">Negra</td> <td style="width: 33.3333%;">280</td> <td style="width: 33.3333%;">0892 560 104</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0892560101
SILICONA ACETICA BASICA TRANS 280ml
$20,230
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM
$245,756REF: 0616002441
Añadir al carrito