Saltar enlaces
Conjunto de ratchet y puntas Torx de seguridad, Torx, Allen, 12 puntas o XZN, Phillips en versión corta, mediana y larga.
No se pudo obtener el video del producto.
  • Trabajos en motores y chasis.
  • Ratchet para puntas de 10 mm.
  • Adaptador adicional que permite el uso de un ratchet o mango de fuerza de 1/2?. 
  • Ratchet con un bajo perfil. 
  • Presentada en una caja de metal de alta calidad, con interior de espuma y compartimentos para las puntas. 
  • Puntas de 10 mm de cuadrante hexagonal. 
  • Contiene 37 piezas. 
  • Ratchet de 72 dientes con acabado cromado y mango de goma bicomponente antideslizante.

principales_ventajas

  •  Conjunto de puntas universal para diferentes necesidades. 
  • Puntas de 10 mm. 
  • Permiten alto torque de apriete. 
  • Pueden ser usadas con Ratchet o mango de fuerza de 1/2��.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0965-12-371
CONJUNTO RATCHET Y PUNTAS TX SEG. 10MM

$815,829

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES