No hay productos en el carrito.
Grasa de alta densidad adecuada para lubricar piezas sometidas
a presión, impactos y elevadas cargas. Con base de aceite
mineral, posee en su formulación aditivos de extrema presión y
jabón de Litio, soportando una temperatura de trabajo de
-10°C a 135°C. Además de la acción lubricante, el producto
actúa como protección sobre la pieza, inhibiendo la formación de
herrumbre y resiste los lavados con agua.
No se pudo obtener el video del producto.
- Lubricación de piezas y componentes automotrices e industriales
sometidos a condiciones de uso severo, cargas elevadas,
impactos y altas velocidades como: rulemanes, rodamientos,
prensas, rodillos, cojinetes, etc. - En el sector industrial, en diferentes aplicaciones, donde las
condiciones de operación no exijan grasas específicas.
- Resistencia a lavados con agua.
- Alta densidad.
- Protección de la pieza contra la oxidación.
- Buena lubricación.
- Resistencia a presiones extremas.
- Gran duración.
- Resistencia mecánica al envejecimiento y al cizallamiento
(ruptura).
principales_ventajas |
|
modo_de_uso |
|
seguridad_manipulacion |
|
condiciones_almacenamiento |
|
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-404-10
GRASA DE LITIO P. PRES EXTREMA 10KG
$1,476,970
Categorías: Grasa lubricante, Lubricantes y desoxidantes
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 18KG | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 5KG | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRASA DE LITIO BLANCA 1 Kg Grasa de múltiples aplicaciones y lubricación de larga duración basada en jabón de litio. | Ver ProductoAñadir al carrito |