La Cinta auto-vulcanizante con excelente resistencia a las cargas eléctricas, al desgaste físico como movimiento y tracción, además de ser resistente a productos químicos (excepto productos ácidos o altamente alcalinos).
Cinta más gruesa que las cintas aislantes convencionales.
Mayor resistencia a la temperatura.
Alta rigidez dieléctrica.
Excelente resistencia a los rayos UV
modo_de_uso
La superficie a aplicar debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite o grasa.
Para una buena adherencia, se debe aplicar una presión constante y uniforme a la cinta durante la aplicación.
La fuerza de adhesión total ocurre dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.
La primera vuelta se pone 100% sobre la cinta y se continua con 50% sobre la cinta y 50% sobre la pieza hasta la ultima vuelta que se realiza 100% sobre la cinta.
CINTA AUTOVULCANIZANTE NEGRA 19MMX10M La Cinta auto-vulcanizante con excelente resistencia a las cargas eléctricas, al desgaste físico como movimiento y tracción, además de ser resistente a productos químicos (excepto productos ácidos o altamente alcalinos).
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.