No hay productos en el carrito.
Para una fácil eliminación de los puntos de soldadura.
- Carrocerías.
- Talleres de lámina y pintura.
- Concesionarios.
- Fácil uso y seguro para eliminar puntos de soldadura en la carrocería.
- Regulación del tope de profundidad.
- Bajar la velocidad de perforación disminuye el calor y prolonga la vida útil de la broca.
principales_ventajas |
|
REF: 90703090
DESPUNTADORA NEUMATICA
$1,946,131
Unidades disponibles
Categorías: DESPUNTADORA NEUMATICA, Máquinas, Máquinas neumáticas, neumático, neumáticos, punto de soldadura, Taladro, Taladros
Descripción
Para una fácil eliminación de los puntos de soldadura.
Sé el primero en opinar sobre "DESPUNTADORA NEUMATICA" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
HOJA DE LIJA 230x280MM G120
$2,106Unidades disponibles
REF: 0583301120
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR60 30X20MM VASTG 1/4
$13,002Unidades disponibles
REF: 0672913008
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED S25 1 CONT 24V BLANC BAU15s PAR
$16,149Unidades disponibles
REF: 0721183324
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP 4-21/8×1/4
$48Unidades disponibles
REF: 0938-18-140
Añadir al carrito - Abraz con muelle torque continuo W2
ABRAZADERA CON MUELLE DE TORQUE CONTINUO W2 83X90
$15,300Unidades disponibles
REF: 0537848390
Añadir al carrito - Espátulas y masillas
BODYFILLER MASILLA 3 LTS
$218,776Unidades disponibles
REF: 0828-603-1
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
$125Unidades disponibles
REF: 0558945006
Añadir al carrito
DESPUNTADORA NEUMATICA
$1,946,131
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.