No hay productos en el carrito.
• Con almacenador de hojas suministro de cuchillas extremadamente afiladas. • Cuchilla de 13mm de ancho y 10cm de largo • Antideslizante y ergonómico • Mango y sistema de deslizamiento de cuchilla de dos componentes • Muy robusto y hoja de guía de corte precisa • Hoja de guía de corte de acero inoxidable extremadamente resistente • Bloqueo automático de la hoja hasta una carga de presión de 12 Kg
$135,829 El precio original era: $135,829.$59,900El precio actual es: $59,900.
Ahorras: $75,929
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Comprobador de circuito
PROBADOR DE CIRCUITOS INALAMBRICO
$163,030Unidades disponibles
REF: 0715531200
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 120
$2,321Unidades disponibles
REF: 0577150120
Añadir al carrito - Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
PISTOLA IMPACTO NEUMÁTICA 1/2 NANO
$1,359,830Unidades disponibles
REF: 0703007029
Añadir al carrito - Valorado con 5.00 de 5DIN
SET INSERTOS W-TEC -M12-19TLG
$1,067,842Unidades disponibles
REF: 4627-990-12
Añadir al carrito - Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 8MM
$16,149Unidades disponibles
REF: 0614-788-308
Añadir al carrito - desechable
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS
$157,312Unidades disponibles
REF: 0899470121
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 8
$20,054Unidades disponibles
REF: 0637701208
Añadir al carrito
$135,829 El precio original era: $135,829.$59,900El precio actual es: $59,900.
Ahorras: $75,929
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.