No hay productos en el carrito.
Electrodo con revestimiento Rutílico E308L-16
- Para soldar aceros inoxidables austeníticos con un contenido
extra bajo de carbono. - Para aceros inox. AISI204, 301, 302, 304, 304L, 321, 347,
308 y 308L - Equipos químicos y petroquímicos
- Cisternas que contengan productos químicos corrosivos.
- Soldadura de tubería y construcción de tanques para las
industrias: Química, petroquímica, alimenticia, textil y cervecera.
- Electrodo para aceros inoxidables austeníticos
- Revestimiento rutílico.
- Corriente continua, electrodo positivo o corriente alterna
(CCEP,CA) - Gran resistencia a la ruptura.
- Los residuos son fáciles de remover.
- Garantiza una excelente calidad y perfección en el cordón de
soldadura. - Trabaja en todas posiciones, excepto vertical descendente.
- El depósito es de acero inoxidable austenítico.
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente soldabilidad.</li> <li>Fácil eliminación de la escoria.</li> <li>Soldadura en todas las posiciones.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Lea y comprenda esta información.</li> <li>Proteger a sí mismo y a los demás a través de las buenas<br />prácticas de seguridad.</li> <li>Los humos y gases emitidos durante la soldadura pueden ser<br />peligrosos.</li> <li>Use corriente continua polaridad invertida (+) o corriente<br />alterna.</li> <li>Al soldar con corriente continua se obtendrán las mejores<br />condiciones de operación características del electrodo.</li> <li>Emplee un amperaje tan bajo como sea posible.</li> <li>Se puede usar barras de cobre para conducir rápidamente el calor fuera de la junta.</li> <li>Se debe evitar la contaminación de partículas de acero<br />al carbono y de sustancias como pintura, grasa, aceite, etc.</li> <li>Para la limpieza entre pases utilizar grata de acero inoxidable<br />mantenga la zona de trabajo bien ventilada y utilice el extractor junto al lugar de soldadura para mantener los humos<br />y los gases alejados de su respiración y del área de trabajo.</li> <li>Utilice la protección correcta para los ojos, los oídos y el<br />cuerpo.</li> <li>Los choques eléctricos pueden causar la muerte. Para evitar esta fatalidad, se deben utilizar todos los equipos de<br />protección adecuados.</li> <li>No toque componentes eléctricos conectados a la red.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0982308032
ELCTROD 308L 1/8 3.2MM 5 KG
$441,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ELCTROD 308L 3/32 2.5 MM 5 KG Electrodo con revestimiento Rutílico E308L-16 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 35MM 1 3/8IN
$73,611REF: 0632-900-035
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS
$13,388REF: 0903000903
Añadir al carrito