No hay productos en el carrito.
Pack de baterias de iones de litio 20v
Buscar producto
Filtrar por precio
$ -
Ordenar por:
Categorias del producto:
Abrazaderas de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera W4
acoplam. abrazaderas mang.
Abrazaderas Nylon Abrazaderas para mangueras Abrazaderas de fijac. tubos con correas Abrazaderas de fijación y tubos correas Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
Abrazaderas de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera W4
Accesorios Auto y Cargo Accesorios Auto y Cargo (Lámparas terminales fusibles etc.) Accesorios automoción aislado aislados Electricidad del vehículo Terminal a presión Terminales para cables
Accesorios automoción 6 V/12 V aislado aislados Basic Bombilla base plástico Bombilla con base de cristal Bombilla con base de metal Bombilla con base de plástico Bombilla de cristal Bombilla de sofito Bombilla halógena Bombilla halógena motocicleta Bombillas camión Climatización para vehículos coche Conector a presión Contrap. equil. punz. Contrapeso adhesivo de acero para vehículos Contrapeso para coche Disp. det. fugas Economic Electricidad del vehículo Escapes Escobilla limpiaparabrisas p. vehí. comer. Premium Escobillas limpiaparabrisas coche estándar Escobillas limpiaparabrisas coche Flatblade Multi estándar Fusible de enchufe plano Fusible de enchufe plano ATO Economic Fusible de enchufe plano ATO Economic 120 piezas Fusible de enchufe plano Maxi Fusible de enchufe plano mini Fusible de enchufe plano Mini-FLP Economic Fusibles Grapa de chapa Grapa de panel interior Grapa para revestimiento interior incluido conector de lengüeta kit arrastre motos Lámpara de sofito Limpiaparabrisas llan. ace. lac. ace. llan. alu. lac. ace. luz instrumentos Manguito de transmisión MANOMETRO DE CARGA PARA GAS REFRIGERANTE Masilla reparación p. sistemas de escape no aislado otros Pasta de montaje del escape Piezas de montaje Piezas de tren de rodaje Recambios/piezas para vehículos Remache de plástico sin pasador Ruedas set sin aisl. sin aislamiento surtido surtido/set t. bandera tecn. A/A Tecnología de climatización Terminal a pres. Terminal a presión Terminal a presión completamente aislado c. nailon Terminal angular a presión Terminal cilíndrico macho Terminal circular macho MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Terminal de lengüeta Terminal de pala circular Terminal de presión Terminales para cables tipo 3 Tuerca de escape Tuerca ranurada de escape DIN 14441 veh. vehículo vehículos
ADAP REMACHADOR TRCA REMACHAB TALAD 1/4" Accesorios Accesorios para máquina Cabezal para remaches Máquinas
Adapt. puntas E 6.3 (1/4) imantado una mano fino Adapt. puntas Adaptador de puntas Herramientas manuales portabrocas cambio rápido Puntas y accesorios
Adaptador 3/4 pulgada accesorios Conector Herramientas manuales Llave de tubo llave de vaso Llave de vaso de mano
Adaptador de 1/4 pulg. portabrocas cambio rápido accesorios Adaptador de puntas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de mano
Adhesivos Adhesivos estructurales Adhesivo estructural PU CONSTRUCCIÓN SALCHICHA BLANCO
Aerosoles Alambre de corte de acero inoxidable accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
ALICAT COMBI CR-L7ZO Alicates Alicates universales Alicates universales Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicate universal aislado 8" Alicates Alicates universales Alicates universales VDE Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates tenazas y pinzas Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad
Herramientas multifunción Set de herramientas multifunción Set de herramientas multifunción RW Edición 2 pzs
Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746 Alicates Alicates universales Alicates universales Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates con abrazadera de muelle Alicates abrazadera manguera Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para radiadores de coches refriger.
Alicates de corte reforzados DIN ISO 5749 Alicates Alicates de corte Alicates de corte reforzados Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates equilibradores de peso para impacto y adh. Peso Alicates contrapesos equilibrado ruedas Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para ruedas de coches
Alicates planos DIN ISO 5745 Alicates Alicates de boca plana Alicates de punta fina Alicates planos/de punta redonda Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates remachado manual para remache ciego plás. Alicates de remachado manual Herramientas manuales Remachadoras Remachadoras
Alicates universales DIN ISO 5746 Alicates Alicates universales Alicates universales Herramientas manuales tenazas y pinzas
Alicates universales reforzados DIN ISO 5746 Alicates Alicates universales Alicates universales reforzados Herramientas manuales tenazas y pinzas
Amoladoras y pulidoras Discos abrasivos/flores Disco abrasivo cerámica Disco de lija cerámico otros
Disco de fibra vulcanizada Disco de fibra vulcanizada corindón normal
Disco de papel de lija seco Disco de papel de lija GOLD 6 orificios DISCO GOLD VELCRO
Puntas abrasivas Punta abrasiva surtido/set Surtido de puntas abrasivas
Anclajes Accesorios de sistemas de inyección acero cincado tipo 1 AW 30 Amo III Anclajes metálicos para marcos Anclajes para pared hueca APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO cabeza hexagonal Fijac. componentes de construc. ligeros Fijaciones de tacos Manguito de plástico permeable marcos mat. const. ligeros metal otros pared hueca Pistola de aplicación plástico PSTOL PARA WIT-PE500 585 Redecillas Shark sin collarín Sistemas de anclaje químico Sistemas de montaje para marcos Taco de plástico Taco de plástico placa de yeso laminado Taco metálico reforzado Taco multiusos Taco multiusos de plástico Taco multiusos de plástico W-S Taco para pared hueca Taco para pared hueca W-HR con tornillo cbz. alom. Taco para paredes prefabricadas W-GS Tacos de plástico Tacos metálicos TAMIZ DE PLA FIJACIÓN Tarugo de plástico multiuso W-MU con collar Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY tipo S aran. gr. ac. galv. Tornillo distanciador de montaje Tornillo hormigón W-BS Tornillo para horm. Tornillo para hormigón fisurado
Anclajes para pared hueca Taco de plástico pared hueca Taco para pared hueca plástico Taco para pared hueca plástico otros
APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO Accesorios de sistemas de inyección Anclajes Pistola de aplicación Sistemas de anclaje químico
Arandelas Arandelas planas Arandela Arandela ala ancha DIN 522 acero cincado
Atornillador de pistola neumático Atornillador pistola neumático 1/4 Taladro reversible neumático 1/2 Taladro reversible neumático 3/8
BISTURI ROJO 9MM Cuchillas Cúter Herramientas de corte Herramientas manuales
Broca AW C 6 3 (1/4) WIP Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios tipo AW
Broca de hexágono interior de 10 mm Herramientas manuales hexágono interior Punta Puntas Puntas y accesorios
Broca PH C 6 3 (1/4) WIP Herramientas manuales Phillips Punta Puntas Puntas y accesorios
Broca TX 10 mm Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios TX
Broca TX C 6 3 (1/4) WIP Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios TX
Brocas y cinceles Brocas metal Broca helicoidal metal Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 118 grados
Broca pulgadas surtido/set Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz. Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz.
piedra Broca de percusión Plus Broca de percusión Plus Red Line
Broca para taladro percutor
CAJA DE HERRTAS 66PCS general Herramientas manuales Surtido de herramientas Surtidos de herramientas Surtidos de herramientas de mano
Carraca neumática 1/4 Taladro reversible neumático
Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca 1/2 pulg. Carraca de palanca Carracas de 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo
Carraca de palanca 3/4 pulg. 3/4 pulg. Carraca de palanca Carracas de 3/4 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo
Casco de seguridad SH 2000-S Casco de seguridad Cascos protectores Equipos de protección personal Seguridad y salud
Chazos y otros Fijadores Cintas adhesivas Cinta adhesiva aislamiento Cinta aislante eléctrica Cinta aislante altas tensiones fusión automática
Cinta adhesivas cobertura Cinta de enmascarar de crepé Cinta de enmascarar 80°
Cinturones correas cadenas anclajes Dispositivos de aseguramiento de cargas Cinturón de amarre de carraca Correa de sujeción de trinquete
CJTO. RATCHET & COPAS 1/2" -23PCS RED LINE Herramientas manuales sistemas Surtido de herramientas Surtido de sistema más equipo Surtidos de herramientas
Comprobador de anticongelante para refrigerante Comprobador de anticongelante Equipos de medición especiales Inst. medición/comprobadores Instrumentos de medición
Comprobador de circuitos Inlámbrico Comprobador de circuito eléctr. eléctrico Equipos de medición Instrumentos de medición Instrumentos de medición var.
Comprobador líquido frenos para DOT3/DOT4/DOT5.1 Comprobador de líquido de frenos elect. Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para frenos de coches
Comprobador visual anticongelante batería AdBlue Comprobador de anticongelante Equipos de medición especiales Inst. medición/comprobadores Instrumentos de medición
CONJ COPAS RATCHET 1/4" Herramientas manuales sistemas Surtido de herramientas Surtido de sistema más equipo Surtidos de herramientas
CONJ DE COPA 1/2" ZEBRA 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 1/2 pulg. manual
CONJ DE COPA 1/4" 1/4 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 1/4 pulgadas manual
CONJ DE COPA 3/8" 3/8 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 3/8 pulgadas manual sistemas Surtido de herramientas Surtido de sistema más equipo Surtidos de herramientas
CONJ DE COPA ESPIRAL 1/2" externo Extractor Extractores giratorios Herramientas manuales Llave vaso extract. espiral surtido/set
CONJ DE LLVS ACODADAS Herramientas manuales Llave combinada Llaves surtido Surtidos de llaves
CONJ DTORN T RL TORX HEX Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales mango en T surtido surtidos
CONJUNTO DE COPAS EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE 29 PCS Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para motores de coches Llave para filtro de aceite
Conjunto de extractores de tornillos 8 piezas Extractor de tornillos Extractores Extractores giratorios Herramientas manuales interior surtido/set
COPA LARGA PARA BUJIA 14MM Herramienta especial para coches Herramienta para bujías Herramientas manuales Herramientas para motores de coches
COPA LARGA PARA BUJIA 16MM Herramienta especial para coches Herramienta para bujías Herramientas manuales Herramientas para motores de coches
Cortador de vidrio Cortadores Cortadores de vidrio Herramientas de corte Herramientas manuales
CUCHILLAS DE (SP) Art.Nº 0714 58 184 accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
CUCHILLO DE CORT PARA GOMAS Y EMPAQUES accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
Cúter de seguridad S1 con mango de 2 componentes Cuchillas Cúter de seguridad Herramientas de corte Herramientas manuales
Descuentos Especiales DESMOLDANTE PLA SEM SILICONE Agente de desmoldeo Lubricantes y desoxidantes Producción de lubricantes Químicos
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE Desoxidante Eliminadores de óxido Limpiador universal Limpiadores químicos universales Lubricantes y desoxidantes Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Destornillador Pozidriv Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Pozidriv
Destornillador de carraca con mango en T Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales surtido surtidos
Destornillador de carraca mini Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales surtido surtidos
Destornillador para hexágono externo cabeza hexagonal Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales
Destornillador PH con mango ergonómico Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Phillips
Destornillador PH de punta redonda corta Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Phillips
Destornillador PH de varilla redonda Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Phillips
Destornillador plano de varilla cilíndrica Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales plano
Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales plano
Destornillador TX Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales TX
DIN DIN 5254 arandelas de seguridad para eje forma A Alicates Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Herramientas manuales tenazas y pinzas
forma B Alicates Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Herramientas manuales tenazas y pinzas
DIN 5256 arand. seg. p/orificios perfor. forma D Alicates Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Herramientas manuales tenazas y pinzas
DIN 5256 arand. seg. p/orificios perfor. forma C Alicates Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Herramientas manuales tenazas y pinzas
DIN Parts (Tornillería) Discos de corte Discos de corte unidos Disco de corte unido DISC CORTE FIRE CUT ACO Disco de corte para acero y acero inox PREMIUM CUT
Electricidad del vehículo Bombillas vehículo 6 V/12 V Bombilla halógena vehículo Bombilla halógena vehículo estándar otros
Fusibles vehículo Fusible de enchufe plano
Terminales para cables aislados Terminal a presión aislado Conector a presión incluido conector de lengüeta
Terminal a presión completamente aislado c. nailon Terminal de presión aislado otros
sin aislamiento Terminal a presión no aislado
Electrodo estrella p/sistema extrac. abolladuras acces. Herramientas manuales Herramientas para carrocería Sist. desabollado Sistema de desabollado técn. soldad.
Electrónica Teléfonos Accesorios Smartphones
Elementos de estanqueidad Anillos de estanqueidad Junta tórica O'RING NITRILO VERDE
Junta tórica de cobre DIN 7603 cobre forma A
Elementos de máquina generales Pasadores/casquillos de fijación Pasador de sujeción/manguito de sujeción ISO 8752 acero común
Elementos de seguridad Arandelas de seguridad para orificios Arandela de seguridad para orificio Acero resorte DIN 472 fosfat. y aceit. tipo J
Elementos de fijación para ejes Arandela de seguridad corrugada DIN 471 anillo seg. Seeger acero fosfatado forma A
Pasadores de aletas Pasador partido ISO/WN 1234 acero cincado
Elementos de unión surtidos Surt. de elem. de fijac. para orif./ejes Arandela de seguridad eje surtido DIN 6799 surtido acero sin recubrim. 985 pz. Sysko
Surtidos de elementos de sellado Junta tórica surtido Junta tórica métrica 1050 piezas Sysko
Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond. eliminador rebabas Eliminadores de rebabas Herramientas manuales Herramientas para cincelar Soporte de cuchilla
Embudo de montaje Herramienta Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para chasis de coches manguito de transmisión
Empuñadura de extracción para cortar alambre accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
ENGRASADORA MANUAL PARA CARTUCHO Herramientas de aplicación de lubricante Lubricantes y desoxidantes Pistola de grasa de palanca manual Químicos
EPI Equip. taller de coches/vehículos com. Dispositivos de elevación vehículo Gato elevador CJTO. PORTO POWER 10t GATO DE BOTELLA 30t
Vehículos de equipo manip. de líquidos Colector de residuos de aceite Equipos de extracción de residuos
Equipamiento de taller Acoplamiento rápido Acoplamiento rápido FT para aire comprimido aire comprimido anclajes baterias Bomba pulverizadora Boquilla Boquilla con rosca exterior cadenas Caja de herramientas Cajas Cajas/maletines de herramientas Cajas/maletines/bolsas de herramientas Cantonera de protección cargadores Carro de taller Carro de taller ECO Carros de taller Cinturón de amarre de carraca Cinturones Colector de residuos de aceite Conectores aire comprimido Correa de sujeción de trinquete correas CRAYOLAS PARA LLANTAS Disco magnético Disco magnético Dispositivos de aseguramiento de cargas Dispositivos de elevación Equip. taller de coches/vehículos com. Equipamiento de taller Equipos de extracción de residuos Espiga para aire comprimido estándar Estante para piezas pequeñas EXTRACTOR ACEITE MANUAL/NEUMATICO 15L GATO CAIMAN DOBLE BOMBA 3t GATO DE BOTELLA 30t Gato de carretilla Gato de elevación hidráulico Gato elevador homologación VBG-8 LAMPARA MINI LED 250 LM 4+1 RECARGABLE Lámpara portátil a batería LAMPARA RECARGABLE ERGOPOWER LED COB LAMPARALED-COB-SLIM-5W-340X52X41-G Lámparas de trabajo latón Lubricador de niebla Luces para el lugar de trabajo Manguera de aire comprimido Mangueras aire comprimido Manguito enchufable Marcador y bolígrafos Mini lubricador neumáticas con rosca macho otros Paño de limpieza Perfil de protección de esquinas Portaherramientas profesional Pulverizador de presión impreso rosca exterior rosca interior rosca interior universal serie 2000 simple sin relleno Sistema de etiquetado Sistemas de aire comprimido Sistemas de almacenamiento Sistemas de estanterías Soportes/sujeciones/bolsillos para herram. TELA ABSORBENTE IMPERMEABLE TELA LIMPIEZA tipo soporte Trapos y esponjas de limpieza Tratamiento aire comprimido Unidad de mantenimiento Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto. vehículo Vehículos de equipo manip. de líquidos Wurth Wipe
Equipos de medición 1 /4 pulg. 1/2 pulg. 3/8 pulg. AdBlue batería cabeza fina carraca carraca pasante Comprobador de anticongelante Comprobador de anticongelante para refrigerante Comprobador de circuito Comprobador de circuitos Inlámbrico Comprobador de tensión Comprobador visual anticongelante eléctr. eléctrico Endoscopio Endoscopio inalámbrico Escuadra de precisión Escuadras especiales FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm Herramienta de medición de longitud Herramientas de medición Imán angular infrarrojos Inst. medición/comprobadores Instrumentos de medición Lámpara de pruebas automática Llave dinam. Llave dinam. pasante Llave dinamom. cuadrad. exter. intercam. cbz. fina Llave dinamométr. de carraca Llave dinamométrica Medición de par Medidor de perfiles MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL Medidor de profundidad Medidor de profundidad digital pequeño MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS Medidores MEDIDORES DE PRESIÓN Metro de bolsillo Pies de rey PROBADOR DE VOLTAJE (6-48V) PROFUNDÍMETRO DIGIT PARA RUEDAS temperatura Termómetro TERMOMETRO CK-T1503 Termómetro de láser infrarrojo Torque wrench reversible ratchet 1/4 inch var.
Equipos de protección personal Gafas protectoras/protección facial Guantes de protección Guante de protección cuero Guante de piel de serraje W-10
Guante protección tejido revestimiento Guante de protección nitrilo AquaStop
Espuma para cuidado de neumáticos otros Espuma de cuidado de neumáticos exterior Limpieza de vehículos Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Extensión giratoria 1/2 pulg. Extensión Herramientas manuales Inspection tools f. cars/comm. vehicles KFZ/NFZ Herramientas de inspección
Extractor de cadenas para filtros de aceite (6023011503) Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para motores de coches Llave para filtro de aceite
Extractor de tornillos Extractor de tornillos Extractores Extractores giratorios Herramientas manuales interior
EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE UNIVERSAL DE CADENA Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para motores de coches Llave para filtro de aceite
EXTRACTOR UNIVERSAL 1/2" PARA AXIALES Extractor Extractor exterior Extractor universal Herramientas manuales
Extractores giratorios Extractor externo Llave vaso extract. espiral surtido/set CONJ DE COPA ESPIRAL 1/2"
Fijaciones de tacos Tacos de plástico Taco multiusos plástico
Fijador de rosca de resistencia alta 28Nm Adh. para fijar tornillos y cojinetes Adhesivos Químicos Sellador químico para tornillos
Fijador de rosca de resistencia media 20Nm Adh. para fijar tornillos y cojinetes Adhesivos Químicos Sellador químico para tornillos
Flejes de sujeción de segmentos Herramienta de pistones Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para motores de coches
FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm Equipos de medición Herramienta de medición de longitud Herramientas de medición Metro de bolsillo
Fresado Punta fresadora Fresa de metal duro con dientes MX Surtido de puntas fresadoras Carbide burrs ALU cut 5 pcs Syska
Gama de destornilladores Destornilladores Destornillador Punta de destornillador de 1/4 pulg. Screwdriver 1/4 inch speed
surtidos Destornillador surtido VDE Set de destornilladores VDE planos/estrella PH
Llave Allen surtido Set de llaves Allen plegables TX Set llaves Allen desliz. TX con cabeza de bola
Llave Allen Llave Allen hexágono interior JUEGO LLAVE HEXAGONAL
GATO DE BOTELLA 30t Dispositivos de elevación Equip. taller de coches/vehículos com. Equipamiento de taller Gato elevador vehículo
Gato de elevación hidráulico homologación VBG-8 Dispositivos de elevación Equip. taller de coches/vehículos com. Equipamiento de taller Gato elevador vehículo
Granete Granete Granete Herramientas de impacto Herramientas manuales manual
GRASA DIELECTRICA GRASA DIELECTRICA Grasa lubricante Lubricantes y desoxidantes Químicos
Guante de protección negro de PU Red Line Equipos de protección personal Guante protección Guantes de protección Seguridad y salud tejido revestimiento
Herramienta de abocardado doble conjunto/juego de conductos de freno brake line ass./set Double flaring tool Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para frenos de coches
Herramienta de montaje de acoples de válvula Herramienta especial para coches Herramienta para válvulas Herramientas manuales Herramientas para ruedas de coches neumáticos
Herramienta especial para coches Herramientas para motores de coches Herramientas para radiadores de coches Alicates abrazadera manguera refriger. Alicates con abrazadera de muelle
PROBADOR FUGAS PROBADOR FUGAS DE RADIADOR
Herramientas para ruedas de coches Inflador de neumáticos INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
HERRAMIENTA REPARACION VALVULAS 4 EN 1 Herramienta especial para coches Herramienta para válvulas Herramientas manuales Herramientas para ruedas de coches neumáticos
Herramientas de medición Herramienta de medición de longitud Metro de bolsillo FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm
Medición de par Llave dinam. carraca pasante 3/8 pulg. Llave dinamom. cuadrad. exter. intercam. cbz. fina
MEDIDORES DE PRESIÓN MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS
Pies de rey Medidor de profundidad Medidor de profundidad digital pequeño
Herramientas eléctricas Herramientas manuales 1 pulg. 1 pulgada 1/2 pulg. 1/4 + 1/2 pulg. 1/4 pulg. 1/4 pulgadas 27 3 (1/4) WIP 3 piezas 3/4 pulg. 3/4 pulgadas 3/8 pulgadas 4 A 4 4 en 1 4 pz. 5 estr. 5 piezas 5mm 6 piezas 7 p. 7 pz. 8 piezas 8mm 9 pz. Abrazaderas acc. acces. accesorios acodada Adapt. ovalado/rígido para extractor abolladuras Adapt. puntas Adapt. puntas E 6.3 (1/4) imantado Adaptador 3/4 pulgada Adaptador de 1/4 pulg. portabrocas cambio rápido Adaptador de puntas Adaptador forma barril para extractor abolladuras ajustable Alambre de corte de acero inoxidable ALICAT COMBI CR-L7ZO Alicate universal aislado 8" Alicates Alicates abrazadera manguera Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746 Alicates con abrazadera de muelle Alicates contrapesos equilibrado ruedas Alicates de boca plana Alicates de corte Alicates de corte reforzados Alicates de punta fina Alicates de punta fina ZEBRA DIN ISO 5745 Alicates de remachado manual Alicates equilibradores de peso para impacto y adh. Peso Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Alicates planos DIN ISO 5745 Alicates planos/de punta redonda Alicates remachado manual para remache ciego plás. Alicates universales Alicates universales DIN ISO 5746 Alicates universales reforzados Alicates universales reforzados DIN ISO 5746 Alicates universales VDE Alicates y destornillador VDE arand. seg. p/orificios perfor. arandelas de seguridad para eje BISTURI ROJO 9MM brake line ass./set Broca AW C 6 Broca de hexágono interior de 10 mm Broca PH C 6 Broca TX 10 mm Broca TX C 6 cabeza hexagonal CAJA DE HERRTAS 66PCS Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca Carraca de palanca Carracas de 1/2 pulg. Carracas de 3/4 pulgadas Cepillo de alambre Cepillo de mano CEPILLO METL ACO 260X140mmM Cepillos cepillos y mangos Cizalla Cizalla ZEBRA CJTO. RATCHET & COPAS 1/2" -23PCS RED LINE Comprobador de líquido de frenos Comprobador líquido frenos para DOT3/DOT4/DOT5.1 Conector CONJ COPAS RATCHET 1/4" CONJ DE COPA 1/2" ZEBRA CONJ DE COPA 1/4" CONJ DE COPA 3/8" CONJ DE COPA ESPIRAL 1/2" CONJ DE LLVS ACODADAS CONJ DTORN T RL TORX HEX CONJ RATCHET Y COPAS 1/4" CONJUNTO DE COPAS EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE 29 PCS Conjunto de extractores de tornillos Conjunto extractor de lunas conjunto/juego de conductos de freno COPA LARGA PARA BUJIA 14MM COPA LARGA PARA BUJIA 16MM Cortador de vidrio Cortadores Cortadores de vidrio cortas Crimpadora Cuchillas CUCHILLAS DE (SP) Art.Nº 0714 58 184 CUCHILLO DE CORT PARA GOMAS Y EMPAQUES Cúter Cúter de seguridad Cúter de seguridad S1 con mango de 2 componentes de cuadrado triple Destornillador Destornillador corto plano de varilla cilíndrica Destornillador de carraca con mango en T Destornillador de carraca mini Destornillador para hexágono externo Destornillador PH con mango ergonómico Destornillador PH de punta redonda corta Destornillador PH de varilla redonda Destornillador plano de varilla cilíndrica Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija Destornillador TX Destornilladores DIN 5254 DIN 5256 DIN 5256 arand. seg. p/orificios perfor. DIN ISO 5749 Double flaring tool elect. Electrodo estrella p/sistema extrac. abolladuras Elevador magnético Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond. eliminador rebabas Eliminadores de rebabas Embudo de montaje Empuñadura de extracción para cortar alambre en pulg. escalonada Escobas Espátula japonesa Espátula japonesa con banda elástica de acero Espátulas estraza Extensión Extensión giratoria 1/2 pulg. externo Extractor Extractor de cadenas para filtros de aceite (6023011503) Extractor de tornillos Extractor exterior EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE UNIVERSAL DE CADENA Extractor universal EXTRACTOR UNIVERSAL 1/2" PARA AXIALES Extractores Extractores giratorios fino Flejes de sujeción de segmentos forma A forma B forma C forma D Gama de destornilladores general Granete Herram. especial para veh. comerciales Herram. para frenos de veh. comerciales Herramienta Herramienta de abocardado doble Herramienta de inyectores Herramienta de montaje de acoples de válvula Herramienta de pistones Herramienta de válvulas Herramienta especial para coches Herramienta para bujías Herramienta para válvulas HERRAMIENTA REPARACION VALVULAS 4 EN 1 Herramientas ajuste de motor Herramientas de aplicación Herramientas de corte Herramientas de fijación Herramientas de impacto Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas multifunción Herramientas para carrocería Herramientas para chasis de coches Herramientas para cincelar Herramientas para frenos de coches Herramientas para motores de coches Herramientas para radiadores de coches Herramientas para ruedas de coches HERRTA ALIMENTADORA DE ALAMBRE HERRTA LIBERADORA DE MOLDAJE hex hexágono interior hexágono interior con cabeza de bola Hoja de recambio de plástico Hoja de sierra bimetálica para sierra de arco HSS Hoja de sierra para sierra de arco INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL Inflador Calibrador recargable Inflador de neumáticos Inspection tools f. cars/comm. vehicles interior JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN Juego herramientas aislados 1/2" 11pcs Juego herramientas aislados 1/4" 14pcs Juego herramientas aislados 3/8" 25pcs JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST. JUEGO LLAVE COMBINADA 7-32 24 PCS BOLSA JUEGO LLAVE HEXAGONAL Juego llaves aisladas 7 pcs KFZ/NFZ Herramientas de inspección KIT COMPRESOR RESORTE DE VALVULAS KIT DE MARTILLOS Y MASAS PARA LATONERIA Lima de taller Limas de mano Llave abierta Llave Allen Llave combinada Llave combinada corta Llave de araña para filtro de aceite Llave de boca fija Llave de carraca doble Llave de doble boca abierta Llave de doble boca abierta ISO 1085 Llave de dos bocas Llave de tubo Llave de tubo Carracas de 3/4 pulgadas Carracas de 3/4 pulgadas Carraca de palanca 3/4 pulg. Carraca de palanca 3/4 pulg.
Llave de vaso Llave de vaso con mango en T Llave de vaso de 1/2 pulg. Llave de vaso de 1/4 pulgadas Llave de vaso de 3/8 pulgadas Llave de vaso de impacto Llave de vaso de impacto 1 pulg. hex. mét. larga Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. hex. mét. larga llave de vaso de impacto de 1 pulgadas Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg. Llave de vaso de mano Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg. Llave de vaso multiestrella de 1/4 pulg. Llave estrella de dos bocas Llave estrella de dos bocas de carraca LLAVE HEXAGONAL ALLEN Llave inglesa tipo pico de loro Llave para filtro de aceite Llave vaso de impacto de 3/4 pulg. hex. mét. corta Llave vaso extract. espiral Llave vaso imp. Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo Llaves Llaves combinadas Llaves de carraca Llaves de vaso LLV HEX ALLN 1 Maneral con mango en T 1/2 pulg. mango de dos componentes mango en T manguito de transmisión manual máquina Maquina de inyectores MARTILLO CARPINTERIA Martillos MARTLL UÑA CARP MANGO MAD mecán. prec. met métrica MINI RASPADOR Mordaza de presión MORDAZA MULTIUSO multidiente neumáticos Phillips plano plástico portabrocas cambio rápido Pozidriv PRENSA TIPO C Prensaterminales/pelacables Qi 60 PROBADOR FUGAS PROBADOR FUGAS DE RADIADOR pulg./punta pulgadas Punta Punta de cuadrado triple (XZN) de 10 mm Punta de destornillador de 1/4 pulg. Punta de impacto Punta de impacto PH 5/16 pulg. Punta PH 10 mm Punta plana C 6.3 (1/4) Punta TX con orificio de 10 mm Puntas Puntas de impacto Puntas y accesorios ranurada Rascador Rascador universal Rascadores RASPADOR MULTIPRO RATCHET PUNTAS RATCHET PUNTAS 86 USOS refriger. REMACHAD MAN BASIC 2 REMACHAD MAN PREM 2 Remachadora de palanca para tuercas Remachadora de tuercas c. sistema cambio rápido Remachadora Tipo T Remachadoras Remachadoras Remachadoras Remachadora Tipo T Remachadora Tipo T
Remachadoras de tuercas REMVDR DE BROCHES reparación ventanas Restablecedor de frenos Sargento Sargento fundición maleable con tapas de protec. Screwdriver 1/4 inch set SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS SET COPAS PARA SENSORES 7 PCS Set copas Redstripe 1/2 22 pcs Set copas Redstripe 1/4in + 1/2in 72 pcs Set de destornilladores VDE planos/estrella PH Set de herramientas multifunción Set de herramientas multifunción RW Edición 2 pzs Set de limas para taller Set de llaves Allen cabeza bola hex. deslz. Set de llaves Allen plegables TX Set de llaves estrella de dos bocas acodadas SET DE MARTILLOS Set de rascador y cuchilla Set de vasos de impacto de 1/2 pulgada Set destornill. preci. planos /PH 7 p. Black Point SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL Set llaves Allen desliz. Set llaves Allen desliz. TX con cabeza de bola Set llaves Allen deslizantes 10 piezas Set vasos de impacto 3/4 pulg. Sierra de arco de metal ligero y manejable Sierra para metales Sierras de mano/hojas de sierra sis. adhesivo Sist. desabollado Sistema de desabollado Sistema desabollado sistemas Soporte de cuchilla speed surt./set surtido Surtido de adaptadores Surtido de extractores de tornillos Surtido de herramientas Surtido de llaves combinadas Surtido de llaves de vaso 1/4 pulg. Surtido de puntas mixtas Surtido de sistema más equipo Surtido llaves vaso multiusos de 1/4 pulg. mini surtido VDE surtido/juego surtido/set surtidos Surtidos de herramientas Surtidos de herramientas de mano Surtidos de llaves Surtidos de puntas Surtidos VDE técn. soldad. Tenaza para abrazadera guardapolvos Tenazas de apertura múltiple tenazas y pinzas tipo AW TX TX larga una mano Ventosa con dos cabezales rígidos Ventosa con un cabezal Ventosa de sujeción
Herramientas neumáticas Herramientas para carrocería Herramientas de reparación de ventanas Conjunto extractor de lunas accesorios REMVDR DE BROCHES
Ventosa de sujeción reparación ventanas Ventosa con dos cabezales rígidos
Herramientas para cincelar HERRTA ALIMENTADORA DE ALAMBRE accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
HERRTA LIBERADORA DE MOLDAJE accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
Hoja de recambio de plástico accesorios Herramientas manuales Herramientas para cincelar Rascador Rascadores
Imán angular Equipos de medición Escuadra de precisión Escuadras herramientas de medición Herramientas de medición
Inflador Calibrador recargable Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para ruedas de coches Inflador de neumáticos
Instaladores aislado Brida Brida con lengüeta de plástico Bridas y accesorios de cables Conexiones crimpadas Conexiones de cable eléctrico doble brida forma anillo lengüeta de plástico Pasacables Pasamuros Sistemas tendido de cables eléctricos Soporte para bridas Stock de bridas Terminal crimp. p. cable aislado Terminal de crimpado para cable vacío
Instrumentos de medición Inst. medición/comprobadores especiales Endoscopio Endoscopio inalámbrico
Instrumentos de medición eléctr. var. Comprobador de tensión eléctrico PROBADOR DE VOLTAJE (6-48V)
JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN Herramientas manuales Puntas y accesorios Surtido de puntas mixtas Surtidos de puntas
Juego herramientas aislados 1/2" 11pcs Alicates y destornillador VDE Herramientas manuales surtido Surtidos de herramientas Surtidos VDE
Juego herramientas aislados 1/4" 14pcs Alicates y destornillador VDE Herramientas manuales surtido Surtidos de herramientas Surtidos VDE
Juego herramientas aislados 3/8" 25pcs Alicates y destornillador VDE Herramientas manuales surtido Surtidos de herramientas Surtidos VDE
JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST. Herramientas manuales Llave combinada Llaves surtido Surtidos de llaves
JUEGO LLAVE COMBINADA 7-32 24 PCS BOLSA Herramientas manuales Llave combinada Llaves surtido Surtidos de llaves
JUEGO LLAVE HEXAGONAL Gama de destornilladores Herramientas manuales hexágono interior Llave Allen Llave Allen
Juego llaves aisladas 7 pcs Alicates y destornillador VDE Herramientas manuales surtido Surtidos de herramientas Surtidos VDE
kit arrastre motos Accesorios automoción Manguito de transmisión Piezas de tren de rodaje Recambios/piezas para vehículos surtido/set vehículos
KIT COMPRESOR RESORTE DE VALVULAS Herramienta de válvulas Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para motores de coches surtido/juego
KIT DE MARTILLOS Y MASAS PARA LATONERIA Herramientas de impacto Herramientas manuales Martillos SET DE MARTILLOS
Lámpara de pruebas automática Comprobador de tensión eléctr. eléctrico Equipos de medición Instrumentos de medición var.
LAMPARA MINI LED 250 LM 4+1 RECARGABLE baterias cargadores Equipamiento de taller Lámpara portátil a batería Lámparas de trabajo Luces para el lugar de trabajo
LAMPARA RECARGABLE ERGOPOWER LED COB baterias cargadores Equipamiento de taller Lámpara portátil a batería Lámparas de trabajo Luces para el lugar de trabajo
LAMPARALED-COB-SLIM-5W-340X52X41-G baterias cargadores Equipamiento de taller Lámpara portátil a batería Lámparas de trabajo Luces para el lugar de trabajo
Limpiador de frenos Limpiador de frenos Limpiadores de maquinaria y piezas Limpiadores de maquinaria y piezas Productos de limpieza y mantenimiento Productos de limpieza y mantenimiento Químicos Químicos
Llave abierta ajustable ajustable Herramientas manuales Llave de boca fija Llave de boca fija Llaves
Llave Allen hexágono interior con cabeza de bola Gama de destornilladores Herramientas manuales hexágono interior Llave Allen Llave Allen
Llave combinada pulgadas acodada Herramientas manuales Llave combinada Llaves Llaves combinadas
Llave combinada corta acodada Herramientas manuales Llave combinada Llaves Llaves combinadas
Llave de araña para filtro de aceite Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para motores de coches Llave de araña para filtro de aceite
Llave de doble boca abierta ISO 1085 escalonada Herramientas manuales Llave de doble boca abierta Llave de dos bocas Llaves
Llave de tubo Llave de vaso manual 1/2 pulg. Llave de vaso de 1/2 pulg. CONJ DE COPA 1/2" ZEBRA Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
surtido Llave de vaso 1/2 pulg. surtido/set CONJUNTO RATCHET Y PUNTAS 10MM
Llave de vaso de mano accesorios Conector llave de vaso Adaptador 3/4 pulgada
Llaves de vaso máquina 1 pulgada Llave de vaso de impacto 1 pulg.
1/2 pulg. Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. hex. mét. larga
Surtidos de herramientas Llave de vaso manual 3/8 pulgadas Surtido de herramientas sistemas Llave de vaso de 3/8 pulgadas Surtido de sistema más equipo CONJ DE COPA 3/8"
Llave de vaso de impacto 1 pulg. hex. mét. larga 1 pulg. 1 pulgada Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de impacto Llaves de vaso máquina
Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. hex. mét. larga 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de impacto Llaves de vaso máquina
llave de vaso de impacto de 1 pulgadas met hex estraza 1 pulg. 1 pulgada Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de impacto Llaves de vaso máquina
Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg. multidiente 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. Llaves de vaso máquina
Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg. 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 1/2 pulg. manual
Llave de vaso multiestrella de 1/4 pulg. 1/4 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 1/4 pulgadas manual
Llave dinamom. cuadrad. exter. intercam. cbz. fina 3/8 pulg. carraca pasante Equipos de medición Herramientas de medición Llave dinam. Medición de par
Llave dinamométrica carraca cabeza fina 1/2 pulg. carraca Equipos de medición Herramientas de medición Llave dinam. pasante Medición de par
LLAVE HEXAGONAL ALLEN Gama de destornilladores Herramientas manuales hexágono interior Llave Allen Llave Allen
Llave inglesa tipo pico de loro Alicates Alicates especiales Herramientas manuales Tenazas de apertura múltiple tenazas y pinzas
Llave vaso de impacto de 3/4 pulg. hex. mét. corta 3/4 pulg. 3/4 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de impacto Llaves de vaso máquina
Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. Llaves de vaso máquina
Llaves Llave de doble boca abierta Llave de dos bocas escalonada Llave de doble boca abierta ISO 1085
Llave estrella de dos bocas Llave estrella de dos bocas métrica Set de llaves estrella de dos bocas acodadas
Llaves combinadas Llave combinada acodada Llave combinada corta
Surtidos de llaves Llave combinada surtido JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST. JUEGO LLAVE COMBINADA 7-32 24 PCS BOLSA Surtido de llaves combinadas cortas
LLV HEX ALLN 1 5mm Gama de destornilladores Herramientas manuales hexágono interior Llave Allen Llave Allen
Lubricantes y desoxidantes Eliminadores de óxido Eliminador de óxido Eliminador de óxido Rost Off Gold
Eliminador de óxido Rust Off Ice Plus
Grasa lubricante Lubricante adhesivo Lubricante adhesivo HHS 2000
Machos de roscar Machos manuales Macho de roscar manual surtido Set de machos manuales HSS DIN 352 3 unidades
Maneral con mango en T 1/2 pulg. accesorios Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso con mango en T Llave de vaso de mano
Mangueras acoplam. abrazaderas mang. Abraz con muelle torque continuo W2 ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera W4 Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD Abrazaderas con perno Abrazaderas con perno W1 Abrazaderas de fijac. tubos con correas Abrazaderas de fijación y tubos correas Abrazaderas de manguera Abrazaderas para mangueras
MANOMETRO DE CARGA PARA GAS REFRIGERANTE Accesorios automoción Climatización para vehículos Disp. det. fugas set tecn. A/A Tecnología de climatización veh. vehículo
Maquina de inyectores Herramienta de inyectores Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para motores de coches surtido/set
Máquinas 10 115 mm 13 a batería Acc. Accesorio de herramientas a bateria Accesorios Accesorios para máquina ADAP REMACHADOR TRCA REMACHAB TALAD 1/4" ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO Amoladora electrica 115 Amoladora recta Cabezal para remaches Carraca Carraca neumática 1/2 pulgadas Cautin inalambrico DESPUNTADORA NEUMATICA Destornilladores eléctr. eléctrica eléctricas eléctrico eléctricos Fresadora Fresadora neumática angular Fresadora recta Ingletadora Ingletadora de metal KIT CAUTIN INALAMBRICO Lijadora orbital Lijadora rotorbital neumática lijadoras + pulidoras Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini Llave de impacto neumática 3/8 pulg. Nano Llave de impacto neumática DSS 1" Corta Llave de impacto neumática DSS 12" C Máqs. lijadoras y pulidoras Máquinas a batería Máquinas de corte Máquinas eléctricas Máquinas lijadoras y pulidoras Máquinas neumáticas motortool neumática neumáticas neumático neumáticos otros Pack de baterias de iones de litio 20v Packs de bateria Pistola de impacto Pistola de impacto a batería BIW 18BL Pistola de impacto neumática Pistola de soplado Pistola de soplado de aluminio Pistola/Atornillador de impacto Pistolas de soplado Pistolas de termofusión POMO SIMPSON DE ESPUMA DOBLE CARA 8” POP punto de soldadura Radial angular Radial angular neumática Radiales angulares Remachadora Remachadora neumática Remachadoras Reparador plasticos Sierras Taladro TALADRO ATORNILLADOR BAT.WPB 182 L Taladro atornillador percutor Taladro neumático Taladro rotomartillo Taladro/atorn. bater. ABS 18 COMPACT Combi CLASSIC Taladros Taladros y destornilladores Tijera Tijera de impacto neumatica tronzadora Unidad de tuercas remachables
Máquinas a batería Radial angular a batería Radial angular a batería Amoladora angular a batería WEP2024B
Taladros y destornilladores a batería Pistola/Atornillador de impacto a batería Pistola de impacto a batería BIW 18BL
Máquinas eléctricas Pistolas de termofusión eléctricas Cautin inalambrico Reparador plasticos KIT CAUTIN INALAMBRICO
Sierras eléctricas Ingletadora eléctrica Ingletadora de metal tronzadora
Taladros eléctricos Taladro eléctrico Taladro
Máquinas neumáticas Máqs. lijadoras y pulidoras neumáticas Lijadora orbital neumática Lijadora rotorbital neumática
Pistola de impacto neumática Pistola de impacto neumática Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
Remachadoras neumática Remachadora neumática Unidad de tuercas remachables neumática
Taladros neumáticos Taladro neumático Taladro neumático 10 13
MARTLL UÑA CARP MANGO MAD Herramientas de impacto Herramientas manuales MARTILLO CARPINTERIA Martillos
MASILLA VAKU PRO II Espátulas y masillas Masilla con endurecedor Protec. de superficies Químicos recubrimientos
Materiales de construcción Almohadilla de aire inflable Almohadilla de aire inflable Amo Bag Construcción de puertas y ventanas Montaje de puertas y ventanas
Medidor de perfiles Equipos de medición Herramientas de medición Medidor de perfiles Medidores
Medidor de profundidad digital pequeño Equipos de medición Herramientas de medición Medidor de profundidad Pies de rey
MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS Equipos de medición Herramientas de medición MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL MEDIDORES DE PRESIÓN
MINI RASPADOR Herramientas manuales Herramientas para cincelar Rascador universal Rascadores
MORDAZA MULTIUSO Alicates Herramientas manuales Mordaza de presión MORDAZA MULTIUSO tenazas y pinzas
Normalizado DIN 1050 piezas 140 HV 330 piezas 8 ac. cinc. bicr. 8 acero acero 8.8 acero 8.8 cincado acero cinc. acero cincado Acero cincado bicromatado Acero cincado con bucle simple acero común acero común 8 acero fosfatado acero I10I acero inoxidable 1.4122 acero inoxidable A2 acero inoxidable común A2 acero plano 10.9 Acero resorte acero revest. cinc aplic. mecán. Allen Anillos de estanqueidad Arandela Arandela ala ancha Arandela de seguridad Arandela de seguridad para orificio Arandela de seguridad S/VS Arandela dentada Arandela elástica de seguridad arandela sellado Arandelas Arandelas de bloqueo dentadas Arandelas de bloqueo elásticas Arandelas de seguridad para orificios Arandelas planas autobloqueo avellanada dentada Banda elástica de acero plano Boquilla de lubricación cónica Boquillas de engrase Burlete redondo NBR 70 cab. alomada cab. avell. gota sebo cab. avellanada cab. cilíndrica con hex. int. cab. fr. avel. cab. hex. brida cab. redond. cabeza alomada cabeza alomada H cabeza avellanada cabeza avellanada gota sebo H cabeza cilíndrica cabeza cilíndrica con ranura cabeza hex. con rosca completa cabeza hexagonal cabeza hexagonal embridada cabeza redonda cabeza redonda grande cincado común común H const. ven. construc. ventanas y montaje construcción fachadas Cordón de sellado corrugada Delta Seal dentado exterior dientes bloq. DIN 125 DIN 125 acero 140 HV cincado DIN 127 DIN 137 DIN 471 DIN 471 anillo seg. Seeger acero fosfatado forma A DIN 472 DIN 522 acero cincado DIN 6798 acero cincado AZ DIN 6799 DIN 6799 surtido acero sin recubrim. 985 pz. Sysko DIN 6921 DIN 71412 DIN 71412 acero cincado forma A Allen pulgadas DIN 7603 cobre DIN 7603 masilla de cobre sin amianto DIN 7604 acero cincado forma A DIN 7976 acero cincado DIN 7981 acero cincado cabeza alomada H forma F DIN 7983 acero cincado H DIN 7991/ISO 10642 DIN 7991/ISO 10642 acero inoxidable A2 plano DIN 84 acero 4.8 cincado DIN 934 DIN 934 acero I6I / I8I cincado DIN 939 DIN 965 DIN 965 acero 4.8 galvanizado DIN 985 acero I6I / I8I cincado Dispositivo de bloqueo SL eje eje mol. Elementos de estanqueidad Elementos de fijación para ejes Elementos de máquina Elementos de seguridad Elementos de unión Espárrago fach. fachada forma A forma B forma C forma C con punta fosfat. y aceit. fosfatado generales H hendidura en cruz hexágono interno avellanado Inserto roscado de cable Insert Coil Insertos de rosca de cable ISO 3601-1 NBR 70 métrico ISO 3601-1 NBR 70 pulgadas ISO 4017 acero 8.8 cincado ISO 4762/DIN 912 ISO 8752 ISO/WN 1234 acero cincado Junta tórica Junta tórica de cobre Listones de sellado Macho de roscar HSSG Macho helicoidal FR A2 serie W.TEC Macho roscar/for. ros. ins. bobina cable métrica negro O'RING NITRILO VERDE otros Pasador articulado Pasador de sujeción/manguito de sujeción Pasador en R Pasador partido Pasadores articulados y pasadores en R Pasadores de aletas Pasadores/casquillos de fijación perfil bajo Pias. REMACH POP REMACH POP BLANCO Remache ciego Remache ciego de garras suaves Remache ciego garras bland. cbz. pl. alu./ac. cnc. Remache ciego multiusos cbz. plana grn. alu./acero REMACHE POP BLANCO Remaches Remaches ciegos Remch. ciego grn. cbz. plana alu. anod./ace. cinc. Reparación de roscas rosca doble rosca doble H Similar DIN 6923 Surt. de elem. de fijac. para orif./ejes surtido surtidos Surtidos de elementos de sellado Sysko Tapón de cierre Tapones de cierre tipo D tipo J tipo S Tor. Tor. + accesorios Tor. autop. Tor. autop. avellanante Febo plus cabzl. fres. Tor. autoperf. Tor. rosca chapa Tor. rosca chapa cabeza alom. con brida TORN LAM AVELL PH ZN 10X2" 4.8X50MM TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/2" 5.5X38MM TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/4" 5.5X32MM TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 3/4" 5.5X45MM TORN LAM AVELL PH ZN 12X2" 5.5X50MM Tornillo Tornillo autorros. Tornillo ráp. Quick-drive Tornillo rosca chapa Tornillos Tornillos autoperforantes Tornillos autorroscantes/autoperforantes Tornillos métricos/imperiales Tornillos para madera Tornillos para placa de yeso Tornillos perforantes Tornillos prisioneros Tornillos roscantes TRCA REMACHAB BICROM Tuerca de encastre Tuerca de encastre galvanizada con punta impacto Tuerca de jaula Tuerca de seguridad dentada Tuerca hex. Tuerca hexagonal Tuerca remach. Tuerca remachable Tuerca remachable de cabeza plana Tuercas Tuercas de engarce Tuercas de jaula Tuercas de seguridad dentadas/Ripp Tuercas hexagonales Tuercas remachables W-0381 acero cincado
Ofertas Especiales Otros productos Otros Químicos Limpiador de manos Productos de limpieza corporal Protección para la piel Seguridad y salud
Otros químicos adhesivos y sellantes Pack de baterias de iones de litio 20v Accesorio de herramientas a bateria Máquinas Máquinas a batería Packs de bateria
Pasta de montaje del escape Accesorios automoción Escapes Masilla reparación p. sistemas de escape Recambios/piezas para vehículos vehículos
Pegamento rápido Economic Basic Adhesivos Pegamento rápido Pegamentos rápidos Químicos
Pistola manual para cartuchos Basic herramientas de aplicación Pistola de cartuchos manual Químicos Selladores
PRENSA TIPO C Abrazaderas Herramientas de fijación Herramientas manuales Sargento
Prensaterminales/pelacables Qi 60 Alicates Alicates especiales Crimpadora Herramientas manuales tenazas y pinzas
PROBADOR DE VOLTAJE (6-48V) Comprobador de tensión eléctr. eléctrico Equipos de medición Instrumentos de medición Instrumentos de medición var.
Procesamiento de materiales 118 grados 3 unidades 5 pzs Syska 7 piezas Abrasivos accesorio Accesorios para machos de roscar Adaptador de espuma alambre de acero corrugado almoh. Pulido Amoladoras y pulidoras anillo verde Arco de papel de lija Avellanador cónico Avellanador cónico HSCo Avellanadores Banda de lija Bandas de lija Bloque de lijar Boina de pulir de superficie estriada Broca de percusión Broca de percusión Plus Broca de percusión Plus Duo-S Vario Broca de percusión Plus Red Line Broca escalonada Broca escalonada helicoidal HSS Performance Broca helicoidal Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz. Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz. Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN BROCA HORMIGON CILINDRICA BROCA HORMIGON SDS Broca multiusos Broca para taladro percutor Broca pulgadas Brocas Brocas y cinceles Brocha cilíndrica de acero Carbide burrs ALU cut 5 pcs Syska carburo de silicio Cepillo circular con mango Cepillo de centrifugado Cepillo eje redondo Cepillo milhojas Cepillo para superf. Cepillo redondo Cepillo tipo copa p. acero inox. alambre ondulado Cepillo tipo pincel p. acero carbono alambre ondu. Cepillo tipo pincel p. acero inox alambre ondulado Cepillo tipo taza Cepillos cerámica cerámico común corindón corindón normal CORONA PERFORADA Corona perforadora HSS CORONA PERFORADORA HSS ROMPVRT CORONA PERFORADORA PARA INOX Corona pulgadas Coronas y sierras cilíndricas de HSS desbarbadores DISC CORTE FIRE CUT ACO Disco abrasivo Disco abrasivo tejido fibra nailon Disco de acabado Disco de alambre centrífugo Disco de amolado de láminas disco de corte Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC Disco de desbaste Disco de desbaste de láminas de vellón Disco de desbaste FIRE CUT Disco de diamante de construcción segmentado Disco de diamante GOLD Turbo Disco de fibra vulcanizada Disco de lija Disco de papel de lija Disco de papel de lija GOLD 6 orificios DISCO FLAP PARA VIDRIO 115MM DISCO GOLD VELCRO Disco laminado de desbaste Discos abrasivos/flores Discos de corte Discos de corte unidos Discos de diamante Discos laminados escariadores espiral Esponja de lijado Esponja de pulir esponja para lijar Estuche macho manual HSS DIN 352 21 pzs. Syska Fresa de metal duro con dientes MX Fresa de puntos de soldadura Fresa de puntos de soldadura HSCo para Vario Drill Fresado Fresas Fresas de carburo den. MX Gira terraja Herramientas manuales Herramientas para cincelar Hoja de sierra circular Hoja de sierra para paneles Hoja de sierra para sierra de arco Hojas de sierras circulares HSCo húmedo JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18 Láminas LIJA DE BANDA -CLTH-ZC Lijado manual Macho de roscar manual Machos de roscar Machos manuales madera Mandril de sujeción Mandril sujeción para disco de corte y desbaste metal Minidisco de vellón de nailon modelo corto nailon otros Papel de lija impermeable piedra Plato de soporte con fijación de gancho y bucle Plato de soporte de gancho y bucle plato de tela Plato multiag. para lijar c. sop. gancho y bucle Plato soporte disco lija Portaterrajas DIN 225 Procesamiento de material Procesamiento de materiales Punta abrasiva Punta abrasiva especial de aluminio fundido rosa Punta fresadora Punta fresadora universal Puntas abrasivas Puntas fresadoras radial angular radiales angulares Red Line Rodillo abrasivo de láminas Rodillo de lija laminado Rodillo láminas grano abras. cerám. y tela esmeril Rodillos/anillos abrasivos Ruedas de desbaste seco set Set de Brocas escalonadas helicoidal HSS Performance Set de machos manuales HSS DIN 352 Sierra cilíndrica Sierra cilíndrica HSCo8 Longlife y Speed Sierras Sierras de mano/hojas de sierra Sistemas de pulido Soporte Soporte de herramientas macho de roscar Soporte para herramientas c. carraca surtido Surtido de puntas abrasivas Surtido de puntas fresadoras surtido/set taladro taladro eléct. taladro eléctrico taladros eléctricos tejido Terraja de roscar Terraja roscada HSS DIN 13-1 Terrajas para roscar unido vellón de nailon
Productos de limpieza y mantenimiento Limpiadores químicos especiales Eliminador de sellador Decapante de juntas y pinturas
Limpieza de vehículos interior Limpiador para interior de vehículo Limpiador de interiores
PROFUNDÍMETRO DIGIT PARA RUEDAS Equipos de medición Herramientas de medición Medidor de profundidad Pies de rey
Promoción Descuentos Especiales Promociones Mensuales Promociones Quincenales Promociones Semanales Promociones Semanales VENTA GARAJE
PROTEC SUPERFÍCIE 5L Material anticorrosivo Productos de protección contra corrosión Protec. de superficies Químicos recubrimientos
Protec. de superficies recubrimientos Espátulas y masillas Masilla con endurecedor MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG MASILLA VAKU PRO II
Selladores Barniz para trabajo de sellado Sellador de pintura 2 en 1
PSTOL PARA CARTCH PROFES herramientas de aplicación Pistola de cartuchos manual Químicos Selladores Selladores
PSTOL PARA SALCH herramientas de aplicación Pistola de cartuchos manual para bolsa Químicos Selladores Selladores
PSTOL PARA WIT-PE500 585 Accesorios de sistemas de inyección Anclajes Pistola de aplicación Sistemas de anclaje químico
Pulimento para aluminio Productos de limpieza y mantenimiento Productos para pulido Pulimento Químicos
Pulverizador de presión impreso sin relleno Bomba pulverizadora Cajas Equipamiento de taller
Punta de cuadrado triple (XZN) de 10 mm de cuadrado triple Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios
Punta de impacto PH 5/16 pulg. Herramientas manuales Phillips Punta de impacto Puntas de impacto Puntas y accesorios
Punta PH 10 mm Herramientas manuales Phillips Punta Puntas Puntas y accesorios
Punta plana C 6.3 (1/4) Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios ranurada
Punta TX con orificio de 10 mm Herramientas manuales Punta Puntas Puntas y accesorios TX
Puntas y accesorios Puntas Punta TX
Químicos 1 componente 1 pieza 80° ACABADO acc. acces. accesorios Accesorios de selladores Aceite de corte Aceite de corte en espray Aceites lubricantes Acelerador de ajuste Acelerador de fraguado acero inoxidable Acrílico para pintor Adh. para fijar tornillos y cojinetes Adhesivo estructural Adhesivos Adhesivos estructurales ADITIVO DE ACEITE PARA MOTORES ADITIVO LIMPIA DE INYEC - LWG 250 Aditivo limpiador Aditivo para aceite de motor Aditivo para diésel Aditivos para construcción Aditivos químicos Aerosol para el cuidado de acero inoxidable Agente de desmoldeo aire acondicionado vehículos aislamiento alta temp. alta temperatura Ambientador ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS ANTIHUMOS DIESEL Antioxidante y desoxidante apertura baja resistencia PTFE Barniz Barniz para trabajo de sellado BOND+SEAL POWER Boquilla guía cemento ignífugo 1000 Chorro de cordón elevado cinc Cinta adhesiva Cinta adhesiva de doble cara VHB 008 Cinta adhesivas Cinta aislante Cinta aislante altas tensiones Cinta de enmascarar Cinta de enmascarar de crepé Cinta de fijación CINTA ENMASCARAR VERDE 12mmX50m Cintas adhesivas cobertura Cola en espray de alta resistencia Plus color color previa solicit. Compuesto sellador motores silicona RTV 343 de silicona Decapante de juntas y pinturas Desengrasante industrial DESENGRASANTE UNIVERSAL Desinfectantes DESMOLDANTE PLA SEM SILICONE Desoxidante DESOXIDANTE BIODEGRADABLE Detector de fugas Difusor de fragancia doble cara EEEEspray de silicona eléctrica Eliminador concentrado de resina Eliminador de grafitis Eliminador de óxido Eliminador de óxido Rust Off Ice Plus Eliminador de resina Eliminador de sellador Eliminadores de óxido ENGRASADORA MANUAL PARA CARTUCHO Espátulas y masillas Espray adhesivo Espray de autoarranque Start-Rapid Espray de ayuda al arranque Espray de lubricante seco Espray de silicona Espray deslizante Espray lubricante y para mantenimiento Espray p. superficie metálica acero inox. Perfect Espray para cable metálico Espray para cilindros de cierre Espuma de cuidado de neumáticos Espuma de montaje Espuma para cuidado de neumáticos ESPUMA POLIURETANO PSTOL Espumas PUR exterior Fijador de rodamientos de alta resistencia NSF Fijador de rosca de resistencia alta 28Nm Fijador de rosca de resistencia media 20Nm fusión automática Graffiti-EX GRASA DIELECTRICA Grasa lubricante Grasa multiusos Grasa multiusos I Grasa multiusos II Grasa multiusos III Grasa multiusos IV Grasa para bornes de batería HEK 5000 Herr. aplic. p. trabajos revest. superf. Herram. aplic. para aislantes y espumas herramientas de aplicación Herramientas de aplicación de lubricante HHS 2000 interior juntas a tope para construc. Juntas de carrocerías juntas de expans. edificios LAVADO EN SECO 500 ML LIMPIA DE RADIADOR LIMPIA RUEDAS Y MOTOR Limpiacristales Limpiad. metal y productos de mantenim. Limpiador Limpiador de admisión aire y válvula de mariposa Limpiador de carburador Limpiador de contacto Limpiador de contactos Limpiador de filtro de partículas Limpiador de frenos Limpiador de interiores Limpiador de inyectores Limpiador de inyectores de gasolina Limpiador de montaje Limpiador de ruedas Limpiador de sistemas Limpiador del sistema de gasolina para automóviles Limpiador para filtros de partículas diésel Limpiador para interior de vehículo Limpiador para motocicletas/vehículos Limpiador sis. aire acond. veh. Quick Fresh Active Limpiador universal Limpiador y desengrasante de parabrisas Limpiadores de construcción y domésticos Limpiadores de maquinaria y piezas Limpiadores químicos especiales Limpiadores químicos universales Limpieza de vehículos Líquido de frenos Líquido de frenos DOT 3 Lubricante adhesivo Lubricante adhesivo HHS 6000 PLUS Lubricante de cable de acero Lubricante seco en espray de PTFE Lubricantes en seco Lubricantes y desoxidantes Masilla MASILLA BODYFILLER Masilla con endurecedor Masilla de sellado Masilla sella. para motores MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG MASILLA VAKU PLASTIC REPAR PLÁSTICO 1KG MASILLA VAKU PRO 1KG RELLENO MASILLA VAKU PRO II Material anticorrosivo montaje neutro normal otros P - one step Pasta de aluminio Pasta de aluminio AL 1100 Pasta de cobre CU 800 Pasta y espray de cobre Pastas lubricantes y esprays Pegamento rápido Pegamento rápido Economic Basic Pegamentos rápidos Pintura en espray Pintura espray Pistola de cartuchos manual Pistola de cartuchos manual para bolsa Pistola de espuma Pistola de espuma 1C PURLOGIC Xpress Pistola de grasa de palanca manual Pistola de pulverización de pintura Pistola manual para cartuchos Basic Pistola pulverización pintura polímero MS POLIMERO MS ULTRA CLEAR TRANS Producción de lubricantes Producto detector de fisuras Productos de limpieza de vidrio Productos de limpieza y mantenimiento Productos de mantenimiento a. inoxidable Productos de protección contra corrosión Productos de protección para bajos Productos eléctricos Productos para detección de fugas Productos para frenos Productos para pulido productos químicos PROTEC SUPERFÍCIE 5L Protec. de superficies Protección contra la corrosión Protección contra la corrosión GALVAZINC 3000 Protección para ventanas Protección para ventanas antiniebla Protector para bajos Protector para bornes de batería PSTOL PARA CARTCH PROFES PSTOL PARA SALCH Pulimento Pulimento abrasivo 3-in-1 Pulimento para aluminio PULIMENTO PASO 2 PULIMENTO PASO 3 Pulverizador de pintura Pulverizadores de silicona PVC Químicos Químicos para construcción Químicos para mantenimiento Recipiente para mezclar barniz Recubrimiento para plástico BUMPER TEXTUPLAST recubrimientos reformas REFREGE CONCN 10-90 REFREGE CONCN 50/50 Refrigerante anticongelante REVELADOR Rost Off Gold SELANTE MS ALUZINCO sellador Sellador acrílico externo Sellador acrílico parqué y laminados Sellador de acetato de silicona Sellador de pintura 2 en 1 Sellador de silicona Sellador de tuberías Sellador de ventanas Sellador para carrocerías Sellador para carrocerías PU 50 Sellador para tubos Sellador químico para tornillos Selladores SELLANTE PARA MARCOS SHW 2 CHAMPU CON CERA Silicona neutra sis. inyec. p. espray Spray para cilindros de cerradura SUPER GRASA SIG 3000 texturizada Unidad de baño de acetato de silicona Unión de cojinete química universal uso exterior Vaso para mezcla de pintura o barniz vehículo
Químicos adhesivos y sellantes Químicos para construcción Selladores juntas a tope para construc. Sellador de ventanas polímero MS POLIMERO MS ULTRA CLEAR TRANS SELANTE MS ALUZINCO
Químicos para mantenimiento Aditivos químicos Limpiador de filtro de partículas Limpiador para filtros de partículas diésel
Productos para frenos químicos Líquido de frenos Líquido de frenos DOT 3
Rascador universal plástico Herramientas manuales Herramientas para cincelar Rascador universal Rascadores
RASPADOR MULTIPRO Herramientas manuales Herramientas para cincelar Rascador universal Rascadores
RATCHET PUNTAS 86 USOS Herramientas manuales Llave de tubo RATCHET PUNTAS
Recambios/piezas para vehículos Limpiaparabrisas vehículos Limpiaparabrisas coche
Piezas de montaje vehículos Grapa de chapa Grapa de chapa
Grapa de panel interior Grapa para revestimiento interior tipo 3
Piezas de tren de rodaje vehículos Manguito de transmisión surtido/set kit arrastre motos
Ruedas vehículos Contrapeso para coche Contrap. equil. punz. veh.
REFREGE CONCN 50/50 Aditivos químicos Químicos Químicos para mantenimiento Refrigerante anticongelante
REMACHAD MAN BASIC 2 4 A 4 8mm Alicates de remachado manual Herramientas manuales Remachadoras Remachadoras
REMACHAD MAN PREM 2 4 A 4 8mm Alicates de remachado manual Herramientas manuales Remachadoras Remachadoras
Remachadora de tuercas c. sistema cambio rápido Herramientas manuales Remachadora de palanca para tuercas Remachadoras Remachadoras de tuercas
Remachadora neumática POP Máquinas Máquinas neumáticas neumática neumática Remachadora Remachadoras
Remachadora Tipo T Herramientas manuales Herramientas manuales Remachadora Tipo T Remachadoras Remachadoras Remachadoras
Remachadoras Remachadoras de tuercas Remachadora de palanca para tuercas CONJ REMACHAD TRCA EN IN Y mm Remachadora de tuercas c. sistema cambio rápido
Remaches Remaches ciegos Remache ciego cabeza redonda grande REMACH POP
REMVDR DE BROCHES accesorios Conjunto extractor de lunas Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería
Reparación de roscas Insertos de rosca de cable Inserto roscado de cable Insert Coil Macho helicoidal FR A2 serie W.TEC
Sargento fundición maleable con tapas de protec. Abrazaderas Herramientas de fijación Herramientas manuales Sargento
Seguridad y salud Andromeda AquaStop bolsa rellenable BOTA DE SEGR CAFE DAMA BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA BOTA DE SEGR NEGRA SILVER Bota de seguridad S3 de cuero nobuck BOTA PARA SOLDADOR NEGRA Botas de seguridad Calzado de seguridad de corte bajo Calzado de seguridad S1 cuero de nobuck Calzado de trabajo Calzado profesional CARETA PROTECTORA BASICA Casco de seguridad Casco de seguridad SH 2000-S Casco para soldar Casco para soldar ELITE Cascos protectores desechable desechables Equipos de protección personal Gafas de seguridad Gafas de seguridad Askella Gafas de seguridad convencionales Gafas de soldador FORNAX PLUS Gafas de visión completa GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE Gafas para soldar Gafas protectoras/protección facial Gorra antigolpes Gorra antigolpes con orificios de ventilación Guante de protección Guante de protección de nitrilo Guante de protección negro de PU Red Line Guante protección Guantes de protección Guantes desechables de nitrilo Guantes desechables de nitrilo Grip Lentes de seguridad anti-impactos Limpiador de manos Limpiador de manos Máscara MÁSCARA DE RESPIRACIÓN DESECHABLE DE 3 CAPAS Mascarilla respiratoria desechable Mono de protección desechable Coverall Pro 5/6 MONOGAFAS DE SEGR ANTIEMPAÑANTES N-Plus N-Plus tubo naranja negros 6.8 nitrilo OVEROL IMPERMEABLE OVEROL TYVEK 70GRAMOS OVEROL-BLANCO-CAT3-TYPE5 Pantalla de protección facial Pantalla de protección facial Basic Productos de limpieza corporal Protección auditiva Protección para la piel Protección respiratoria Ropas de protección S1 S3 Tapón para los oídos Tapones para los oídos con cuerda tejido revestimiento Tigerflex Plus TRAJE MICROMAX COOL SUIT tubo N-Plus ZAPATO SEGUR CHAMPION Zapatos de seguridad Zapatos de trabajo
Selladores Selladores reformas Masilla sella. para motores de silicona Compuesto sellador motores silicona RTV 343
SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS Herram. especial para veh. comerciales Herram. para frenos de veh. comerciales Herramientas manuales Restablecedor de frenos
SET COPAS PARA SENSORES 7 PCS Herramienta especial para coches Herramientas ajuste de motor Herramientas manuales Herramientas para motores de coches set
Set copas Redstripe 1/2 22 pcs 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso manual surtido surtido/set
Set copas Redstripe 1/4in + 1/2in 72 pcs 1/4 + 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso manual surtido surtido
Set de destornilladores VDE planos/estrella PH Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales surtido VDE surtidos
Set de limas para taller Herramientas manuales Herramientas para cincelar Lima de taller Limas de mano surtido
Set de llaves Allen cabeza bola hex. deslz. 9 pz. Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Llave Allen surtido surtidos
Set de llaves Allen plegables TX Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Llave Allen surtido surtidos
Set de llaves estrella de dos bocas acodadas Herramientas manuales Llave estrella de dos bocas Llave estrella de dos bocas Llaves métrica
Set de rascador y cuchilla 27 Herramientas manuales Herramientas para cincelar Rascador Rascadores surtido/set
Set de vasos de impacto de 1/2 pulgada 3 piezas 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave vaso imp. Llaves de vaso máquina surt./set surtido
Set destornill. preci. planos /PH 7 p. Black Point Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales mecán. prec. surtido surtidos
SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL Herramienta especial para coches Herramientas ajuste de motor Herramientas manuales Herramientas para motores de coches set
Set llaves Allen desliz. cortas 7 pz. Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Llave Allen surtido surtidos
Set llaves Allen desliz. TX con cabeza de bola Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Llave Allen surtido surtidos
Set llaves Allen deslizantes 10 piezas en pulg. Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales Llave Allen surtido surtidos
Set vasos de impacto 3/4 pulg. TX larga 4 pz. 3/4 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave vaso imp. Llaves de vaso máquina surt./set surtido
Sierra de arco de metal ligero y manejable Herramientas manuales Herramientas para cincelar Sierra para metales Sierras de mano/hojas de sierra
Sierras Coronas y sierras cilíndricas
Sistemas de aire comprimido Conectores aire comprimido Mangueras aire comprimido Manguera de aire comprimido Manguera de aire comprimido simple
Sistemas tendido de cables eléctricos Bridas y accesorios de cables Brida lengüeta de plástico Brida con lengüeta de plástico
Smartphones Accesorios
Soldadura accesorio accesorios ANTORCHA TIG DNSE 3/8" 3M P/ 5952984140 Dispositivo para soldar Equipo de soldadura MIG INVERTER POTENZA W160210 DUAL
Inversor de electrodo de soldadura Inverter de electrodo de soldadura WIS140
Electrodo de varilla Electrodos de varilla Equipo de soldadura MIG Equipo de soldadura MIG/MAG Equipo de soldadura TIG Espray de soldadura Inversor de electrodo de soldadura Inverter de electrodo de soldadura WIS140 INVERTER POTENZA W160210 DUAL masillas de soldadura Electrodos de varilla Electrodo de varilla Welding electrode AWS A5.1 308L Welding electrode AWS A5.1 E6013 Welding electrode AWS A5.1 E7018
MIG/MAG hose pack ML 25 AK Pasta de limpieza para acero inoxidable Productos químicos de soldadura Solución de limpieza soldadura Pasta de limpieza para acero inoxidable
Pulverizador antisalpicaduras Standard Soldadura Solución de limpieza Welding electrode AWS A5.1 308L Welding electrode AWS A5.1 E6011 Welding electrode AWS A5.1 E6013 Welding electrode AWS A5.1 E7018
Soporte para herramientas c. carraca modelo corto Accesorios para machos de roscar Machos de roscar Procesamiento de materiales Soporte de herramientas macho de roscar
Surtido de adaptadores 8 piezas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso manual pulg./punta surtido surtido
Surtido de extractores de tornillos 5 piezas Extractor de tornillos Extractores Extractores giratorios Herramientas manuales interior surtido/set
6 piezas Extractor de tornillos Extractores Extractores giratorios Herramientas manuales interior surtido/set
Surtido de llaves combinadas cortas Herramientas manuales Llave combinada Llaves surtido Surtidos de llaves
Surtido llaves vaso multiusos de 1/4 pulg. mini 1/4 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso manual surtido
Surtidos de herramientas Surtidos VDE Alicates y destornillador VDE surtido Juego herramientas aislados 1/2" 11pcs Juego herramientas aislados 1/4" 14pcs Juego llaves aisladas 7 pcs
Taladro neumático 10 Máquinas Máquinas neumáticas neumático neumáticos Taladro Taladros
Taladro reversible neumático Carraca neumática 1/4
Taladro reversible neumático 1/2 Atornillador de pistola neumático
Taladro reversible neumático 3/8 Atornillador de pistola neumático
Taladro/atorn. bater. ABS 18 COMPACT Combi CLASSIC a batería Máquinas Máquinas a batería Taladro atornillador percutor Taladros y destornilladores
Teléfonos Tenaza para abrazadera guardapolvos Herramienta Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para chasis de coches manguito de transmisión
TERMOMETRO CK-T1503 Equipos de medición infrarrojos Instrumentos de medición temperatura Termómetro
Termómetro de láser infrarrojo Equipos de medición infrarrojos Instrumentos de medición Instrumentos de medición temperatura Termómetro
Tornillos autorroscantes/autoperforantes Tornillos roscantes Tor. rosca chapa cabeza alom. con brida Delta Seal acero negro cabeza alomada H
Tornillo rosca chapa cabeza alomada DIN 7981 acero cincado cabeza alomada H forma F
Tornillos métricos/imperiales Tornillos cabeza avellanada Tor. cab. avellanada hendidura en cruz DIN 965 acero inoxidable A2 común H
DIN 965 acero 4.8 galvanizado
cabeza cilíndrica Tornillo cab. cilíndrica con hex. int. ISO 4762/DIN 912 acero 8.8 común
cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 acero 4.8 cincado
cabeza hexagonal Tornillo cabeza hex. con rosca completa ISO 4017 acero 8.8 cincado
Tornillos prisioneros Espárrago DIN 939 acero común 8 8
Torque wrench reversible ratchet 1/4 inch 1 /4 pulg. Equipos de medición Herramientas de medición Llave dinamométr. de carraca Medición de par
Tuercas Tuercas hexagonales Tuerca hex. autobloqueo perfil bajo DIN 985 acero I6I / I8I cincado
Tuerca hexagonal DIN 934 acero I6I / I8I cincado
Ventosa con dos cabezales rígidos Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería reparación ventanas Ventosa de sujeción
Ventosa con un cabezal Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería reparación ventanas Ventosa de sujeción
Zapatos de trabajo Calzado de trabajo Calzado profesional BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
Zapatos de seguridad Botas de seguridad S1