No hay productos en el carrito.
Selladores
Buscar producto
Filtrar por precio
$ -
Ordenar por:
Categorias del producto:
- Abrazaderas Met?licas
- Abrazaderas metálicas
- Abrazaderas de fijac. tubos con correas
- Abrazaderas de fijación y tubos correas
- Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
- Abrazaderas de manguera
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera W4
- Abrazaderas de manguera
- ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX
- acoplam.
- abrazaderas mang.
- Abrazaderas Nylon
- Abrazaderas para mangueras
- Abrazaderas con perno
- Abrazaderas con perno
- Abrazaderas con perno W1
- Abrazaderas de fijac. tubos con correas
- Abrazaderas de fijación y tubos correas
- Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
- Abrazaderas de manguera
- Abrazadera de manguera
- Abraz con muelle torque continuo W2
- Abrazadera de manguera
- Abrazadera de manguera W4
- Abrazaderas de manguera
- ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX
- Accesorios Auto y Cargo
- Accesorios Auto y Cargo
- Accesorios Auto y Cargo (Lámparas
- terminales
- fusibles
- etc.)
- Accesorios automoción
- Accesorios automoción
- Electricidad del vehículo
- Terminales para cables
- aislados
- Terminal a presión
- aislado
- Accesorios para máquina
- Accesorios
- Cabezal para remaches
- ADAP REMACHADOR TRCA REMACHAB TALAD 1/4"
- Accesorios para vehículos
- Protección para vehículos
- Lámina prot.
- veh./carret.
- surtido/set
- Protect. interior vehí.
- set 5 pz. bolsa plást.
- acoplam.
- Adhesivos
- Adh. para fijar tornillos y cojinetes
- Sellador químico para tornillos
- Fijador de rosca de resistencia alta 28Nm
- Fijador de rosca de resistencia media 20Nm
- Unión de cojinete química
- Fijador de rodamientos de alta resistencia NSF
- Adhesivos estructurales
- Adhesivo estructural
- Adhesivo estructural
- BOND SEAL POWER
- BOND+SEAL POWER
- Adhesivo estructural PU 40
- Adhesivo para plásticos
- Adhesivo para plástico 2C REPLAST
- Espray adhesivo
- Cola en espray de alta resistencia Plus
- Espray adhesivo
- Pegamentos rápidos
- Pegamento rápido
- Pegamento rápido Economic Basic
- Reparación de ventanas
- Adhesivo de lunas/ventanas
- Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas
- Revolution
- Aerosoles
- Espray lubricante y para mantenimiento
- Alicates
- tenazas y pinzas
- Alicates
- tenazas y pinzas
- Alicates planos/de punta redonda
- Alicates planos/de punta redonda
- Alicates de boca plana
- Alicates de punta fina
- Alicates planos DIN ISO 5745
- Alicates planos DIN ISO 5745
- Alicates de corte
- Alicates de corte
- CORTA FRIOS CR-L7ZO-L180MM
- Alicates de corte reforzados
- Alicates de corte reforzados
- DIN ISO 5749
- Alicates de corte VDE
- Alicate de corte lateral aislado 6"
- Alicates especiales
- Alicates para arandelas de seguridad
- DIN 5254
- arandelas de seguridad para eje
- forma A
- forma B
- DIN 5256
- arand. seg. p/orificios perfor.
- forma D
- DIN 5256 arand. seg. p/orificios perfor.
- forma C
- Crimpadora
- Prensaterminales/pelacables Qi 60
- Prensaterminales/pelacables Qu 25
- Llave para tubos
- LLAVE PARA TUBO 8"/195MM
- LLAVE PARA TUBOS AUTOAJUSTABLE 14"
- Tenazas de apertura múltiple
- Llave inglesa tipo pico de loro
- Alicates planos/de punta redonda
- Alicates de boca plana
- Alicates de punta fina
- Alicates planos DIN ISO 5745
- Alicates de punta fina
- Alicates de punta fina ZEBRA DIN ISO 5745
- Alicates universales
- Alicates universales
- ALICAT COMBI CR-L7ZO
- Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746
- Alicates universales DIN ISO 5746
- Alicates universales reforzados
- Alicates universales reforzados DIN ISO 5746
- Alicates universales VDE
- Alicate universal aislado 8"
- Herramientas multifunción
- Set de herramientas multifunción
- Set de herramientas multifunción RW Edición 2 pzs
- Mordaza de presión
- Mordaza de presión
- boca recta
- Mordaza de presión con boca recta
- MORDAZA MULTIUSO
- MORDAZA MULTIUSO
- Promocion Pauta 20231130
- Alicates planos/de punta redonda
- Alicates de punta fina
- Alicates de punta fina ZEBRA DIN ISO 5745
- Alicates universales
- Alicates universales
- Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746
- Alicates universales DIN ISO 5746
- Promocion Pauta 20231231
- Alicates planos/de punta redonda
- Alicates de punta fina
- Alicates de punta fina ZEBRA DIN ISO 5745
- Alicates universales
- Alicates universales
- Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746
- Alicates universales DIN ISO 5746
- Amoladoras y pulidoras
- Abrasivos
- accesorio
- Adaptador de espuma
- esponja para lijar
- Adaptador de espuma
- Plato de soporte de gancho y bucle
- Plato multiag. para lijar c. sop. gancho y bucle
- Plato sop. ganc. y bu.
- vell. lij. nail.
- Plato de soporte para discos de lija de vellón
- Plato soporte disco lija
- almoh. Pulido
- Plato de soporte con fijación de gancho y bucle
- Amoladoras y pulidoras
- Ruedas de desbaste
- Ruedas de desbaste
- Disco de desbaste
- Disco de desbaste
- Disco de desbaste FIRE CUT
- Disco de desbaste FIRE CUT
- Bandas de lija
- Banda de lija
- tejido
- LIJA DE BANDA -CLTH-ZC
- Bloque de lijar
- Cepillo milhojas
- Rodillo láminas grano abras. cerám. y tela esmeril
- Discos abrasivos/flores
- Disco abrasivo
- cerámica
- Disco de lija
- cerámico
- otros
- nailon
- Minidisco de vellón de nailon
- vellón de nailon
- Disco abrasivo tejido fibra nailon
- plato de tela
- Disco de desbaste de láminas de vellón
- Disco de fibra vulcanizada
- Disco de fibra vulcanizada
- corindón normal
- Fibrodisco mini
- Disco de papel de lija
- seco
- Disco de acabado
- DISCO DE LIJA EMERALD
- Disco de papel de lija GOLD 6 orificios
- DISCO GOLD VELCRO
- DISCO VELCRO PRO ICE
- Discos laminados
- Disco de amolado de láminas
- DISCO FLAP PARA VIDRIO 115MM
- DISCO FLAP ZIRC-COR
- Disco laminado de desbaste
- corindón
- Red Line
- Láminas
- Arco de papel de lija
- húmedo
- Papel de lija impermeable
- carburo de silicio
- Lijado manual
- Esponja de lijado
- Esponja de lijado
- Puntas abrasivas
- Punta abrasiva
- Punta abrasiva especial de aluminio fundido rosa
- surtido/set
- Surtido de puntas abrasivas
- Rodillos/anillos abrasivos
- Rodillo abrasivo de láminas
- Rodillo de lija laminado
- Ruedas de desbaste
- Disco de desbaste
- DCRT PREM CUT INOX
- DDESBST PREM CUT
- Disco de desbaste FIRE CUT
- Sistemas de pulido
- Esponja de pulir
- Boina de pulir de superficie estriada
- Anclaje Químico
- Anclajes
- Anclajes , Chazos y otros Fijadores
- Anclajes para pared hueca
- Taco de plástico
- pared hueca
- Chazos y otros Fijadores
- plástico
- Chazos y otros Fijadores
- plástico
- Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY
- Taco para pared hueca
- plástico
- Taco para pared hueca
- plástico
- otros
- Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY
- Tacos metálicos
- pared hueca
- Taco para pared hueca
- metal
- Taco para pared hueca W-HR con tornillo cbz. alom.
- Aplicadores
- Arandelas
- Arandelas planas
- Arandela
- DIN 125
- acero inoxidable A2
- 140 HV
- común
- DIN 125 acero 140 HV cincado
- Arandela ala ancha
- DIN 522 acero cincado
- Atornillador de pistola
- neumático
- Atornillador pistola neumático 1/4
- Avellanadores
- escariadores
- desbarbadores
- Avellanador cónico
- Avellanador cónico
- HSCo
- Avellanador cónico HSCo
- anillo verde
- Brocas y cinceles
- Brocas
- metal
- Broca de centraje
- metal
- Broca de centraje de HSS
- Broca escalonada
- espiral
- Broca escalonada helicoidal HSS Performance
- común
- Set de Brocas escalonadas helicoidal HSS Performance
- Broca helicoidal
- metal
- Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN
- Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN
- 118 grados
- Broca pulgadas
- surtido/set
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz.
- Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz.
- Caja de brocas espirales HSS tipo RN
- 19 piezas
- piedra
- Adaptador
- broca de percusión
- ADAPTADOR TIPO MARTILLO (SDS) PARA TALADRO ELÉCTRICO
- Broca de percusión
- surtido/set
- Broca de percusión Plus Red Line
- set
- 7 piezas
- Broca de percusión Plus
- Broca de percusión Plus Red Line
- Broca multiusos
- Broca de percusión Plus Duo-S Vario
- Broca multiusos
- BROCAS MULTIUSO TIGER P/GRANITOS
- MÁRMOL
- MATERIALES MUY DUROS9X120MM
- Broca para taladro percutor
- BROCA HORMIGON CILINDRICA
- BROCA HORMIGON SDS
- Brocas y cinceles
- Brocas
- piedra
- Brocas
- piedra
- Broca de percusión Plus
- Broca multiusos
- Broca de percusión Plus Duo-S Vario
- Broca de percusión Plus Duo-S Vario
- Cinceles para maquina
- Cincel plano
- Cincel plano Plus
- Promocion Pauta 20231130
- Brocas
- metal
- Broca helicoidal
- metal
- Broca pulgadas
- piedra
- Broca de percusión
- surtido/set
- Broca de percusión Plus Red Line
- set
- 7 piezas
- Promocion Pauta 20231231
- Brocas
- metal
- Broca helicoidal
- metal
- Broca pulgadas
- piedra
- Broca de percusión
- surtido/set
- Broca de percusión Plus Red Line
- set
- 7 piezas
- Cajas/maletines/bolsas de herramientas
- Cajas/maletines de herramientas
- Caja de herramientas
- Caja de herramientas
- profesional
- Carraca
- Cepillos
- Cepillos
- radiales angulares
- Cepillo redondo
- radial angular
- Brocha cilíndrica de acero
- Cepillo tipo taza
- radial angular
- Cepillo redondo
- alambre de acero corrugado
- Cepillo tipo taza
- radial angular
- otros
- Cepillo tipo taza de acero trenzado
- taladros eléctricos
- Cepillo de centrifugado
- taladro eléct.
- Disco de alambre centrífugo
- taladro
- otros
- Cepillo eje redondo
- taladro eléctrico
- Cepillo circular con mango
- Cepillo para superf.
- taladro eléctrico
- Cepillo tipo copa p. acero inox. alambre ondulado
- Cepillo tipo pincel p. acero carbono alambre ondu.
- Cepillo tipo pincel p. acero inox alambre ondulado
- Chazos y otros Fijadores
- Cintas
- Cintas adhesivas
- 2 Campaña Ocubre Adicional 30112023
- Cinta adhesivas
- cobertura
- Cinta de enmascarar de crepé
- CINTA ENMASCARAR VERDE 12mmX50m
- Campaña Ecommerce Black Days 24-2711
- Cinta adhesiva
- aislamiento
- Cinta aislante
- eléctrica
- Cinta aislante
- eléctrica
- PVC
- Cinta adhesivas
- cobertura
- Cinta de enmascarar de crepé
- Cinta de enmascarar
- 80°
- Cintas adhesivas
- montaje
- Cinta de fijación
- doble cara
- Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
- Cinta adhesiva
- aislamiento
- Cinta aislante
- eléctrica
- Cinta aislante
- eléctrica
- PVC
- PVC
- normal
- Cinta aislante altas tensiones
- fusión automática
- CINTA AISLANTE LIQUIDA
- Cinta adhesivas
- cobertura
- Cinta de enmascarar de crepé
- Cinta de enmascarar
- 80°
- CINTA ENMASCARAR VERDE 12mmX50m
- Cintas adhesivas
- montaje
- Cinta de fijación
- doble cara
- Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
- universales
- Cinta adhesiva
- tejida
- Cinta adhesiva de tejido de poliéster
- Cinturones
- correas
- cadenas
- anclajes
- Dispositivos de aseguramiento de cargas
- Cantonera de protección
- Perfil de protección de esquinas
- tipo soporte
- Cinturón de amarre de carraca
- Correa de sujeción de trinquete
- Climatización para vehículos
- Tecnología de climatización
- vehículo
- Disp. det. fugas
- tecn. A/A
- set
- veh.
- MANOMETRO DE CARGA PARA GAS REFRIGERANTE
- Conexiones de cable eléctrico
- Conexiones crimpadas
- Terminal de crimpado para cable
- aislado
- Terminal crimp. p. cable aislado
- forma anillo
- Construcción de puertas y ventanas
- Montaje de puertas y ventanas
- Almohadilla de aire inflable
- Almohadilla de aire inflable Amo Bag
- Calzo para acristalamiento
- Empaquetadora de vidrio
- Promocion Pauta 20231130
- Montaje de puertas y ventanas
- Almohadilla de aire inflable
- Almohadilla de aire inflable Amo Bag
- Promocion Pauta 20231231
- Montaje de puertas y ventanas
- Almohadilla de aire inflable
- Almohadilla de aire inflable Amo Bag
- DIN
- DIN Parts (Torniller?a)
- DIN Parts (Tornillería)
- Discos de corte
- Discos de corte unidos
- Disco de corte
- unido
- DISC CORTE FIRE CUT ACO
- Disco de corte para acero inox. FIRE CUT
- Disco de corte para acero y acero inox PREMIUM CUT
- Mandril de sujeción
- disco de corte
- Mandril sujeción para disco de corte y desbaste
- Discos de diamante
- Disco de diamante
- DISCO CORTE DIAMANTADO SEG PRO HD
- Discos de diamante
- Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
- Disco de diamante de construcción segmentado
- Disco de diamante GOLD Turbo
- Promocion Pauta 20231130
- Discos de diamante
- Discos de diamante
- Disco de diamante GOLD Turbo
- Promocion Pauta 20231231
- Discos de diamante
- Discos de diamante
- Disco de diamante GOLD Turbo
- Electricidad del vehículo
- Bombillas
- vehículo
- 6 V/12 V
- Bombilla con base de cristal
- vehículo
- Bombilla de cristal
- vehículo
- estándar
- Bombilla con base de metal
- vehículo
- Bombilla con base de metal
- vehículos
- otros
- Bombilla con base de plástico
- vehículo
- Bombilla base plástico
- vehículo
- luz instrumentos
- Bombilla de sofito
- vehículo
- Bombilla de sofito
- vehículos
- estándar
- Lámpara de sofito
- vehículo
- otros
- Bombilla halógena
- vehículo
- Bombilla halógena
- vehículo
- Basic
- estándar
- otros
- Bombilla halógena motocicleta
- Carcasa conectores de veh./veh. comerc.
- Carcasa de conector
- vehículo
- Caja conexión term. faston hembra 6
- 3x0
- 8 mm
- Fusibles
- vehículo
- Fusible de enchufe plano
- Fusible de enchufe plano ATO Economic
- Fusible de enchufe plano Maxi
- Fusible de enchufe plano mini
- Economic
- Fusible de enchufe plano Mini-FLP Economic
- surtido
- Fusible de enchufe plano ATO Economic 120 piezas
- Fusible de enchufe plano mini
- Economic 120 piezas
- Portafusibles p. fusibles enchufe plano
- Portafusibles p. fusibles planos fijación cable
- Herr. auxiliares p. arrancar vehículos
- Herr. aux. arrancador bat. móvil c. bat.
- Arrancador semiautomático
- todos los vehículos
- Sistemas eléctricos baterías
- vehículos
- Terminal de batería
- vehículo
- Pinza para polos de batería
- Terminales para cables
- aislados
- Terminal a presión
- aislado
- Conector a presión
- incluido conector de lengüeta
- Terminal a presión completamente aislado c. nailon
- Terminal de presión
- aislado
- otros
- Terminal de empalme recto
- aislado
- Terminal de empalme recto aislado
- sin aislamiento
- Terminal a pres.
- t. bandera
- sin aisl.
- Terminal angular a presión
- Terminal a presión
- no aislado
- Terminal de presión
- Terminales para cables
- sin aislamiento
- Terminal cilíndrico macho
- no aislado
- Terminal circular macho MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
- Terminal de lengüeta
- no aislado
- Terminal de lengüeta
- Terminal de pala circular
- no aislado
- Terminal de pala circular
- no aislado
- Elementos de estanqueidad
- Anillos de estanqueidad
- Anillo sellador
- aluminio
- DIN 7603 aluminio
- forma A
- fibra vulcanizada
- DIN 7603
- fibra vulcanizada
- forma A
- Junta tórica
- ISO 3601-1 NBR 70 métrico
- ISO 3601-1 NBR 70 pulgadas
- O'RING DE VITON
- O'RING NITRILO VERDE
- Junta tórica de cobre
- DIN 7603 cobre
- forma A
- DIN 7603 masilla de cobre sin amianto
- forma C
- Listones de sellado
- Cordón de sellado
- Burlete redondo NBR 70
- Elementos de máquina
- generales
- Articulaciones angulares/de horquilla
- Junta angular
- DIN 71802 acero cincado forma CS
- Boquillas de engrase
- Boquilla de lubricación cónica
- DIN 71412
- acero cincado
- forma A
- Allen
- DIN 71412 acero cincado forma A Allen pulgadas
- DIN 71412 acero cincado forma B 45° Allen pulgadas
- Muelles
- Muelle de compresión
- DIN 2095
- acero cincado
- Muelle de tracción
- DIN 2097
- acero galvanizado de ojal doble
- Pasadores/casquillos de fijación
- Pasador de sujeción/manguito de sujeción
- ISO 8752
- acero común
- Elementos de seguridad
- Arandela de seguridad
- Arandela de seguridad
- DIN 127
- acero revest. cinc aplic. mecán.
- forma B
- Arandela de seguridad S/VS
- Banda elástica de acero plano
- tipo S
- Arandelas de bloqueo dentadas
- Arandela dentada
- dentado exterior
- DIN 6798 acero cincado AZ
- Arandelas de bloqueo elásticas
- Arandela elástica de seguridad
- DIN 137
- acero revest. cinc aplic. mecán.
- forma B
- Arandelas de seguridad para orificios
- Arandela de seguridad para orificio
- Acero resorte
- DIN 472
- fosfat. y aceit.
- tipo J
- Elementos de fijación para ejes
- Arandela de seguridad
- corrugada
- DIN 471
- acero inoxidable 1.4122
- común
- forma A
- DIN 471 anillo seg. Seeger acero fosfatado forma A
- eje
- DIN 6799
- acero fosfatado
- acero inoxidable 1.4122
- Dispositivo de bloqueo KL
- Dispositivo de bloqueo KL
- acero fosfatado
- Dispositivo de bloqueo SL
- Dispositivo de bloqueo SL
- acero fosfatado
- Pasadores de aletas
- Pasador partido
- ISO/WN 1234 acero cincado
- Elementos de unión
- otros
- Pasadores articulados y pasadores en R
- Pasador articulado
- Acero cincado bicromatado
- Pasador en R
- Acero cincado con bucle simple
- surtidos
- Surt. de elem. de fijac. para orif./ejes
- Arandela de seguridad
- eje
- surtido
- DIN 6799 surtido acero sin recubrim. 985 pz. Sysko
- Surtidos de elementos de sellado
- Junta tórica
- surtido
- Junta tórica
- métrica
- 1050 piezas
- Sysko
- 330 piezas
- Sysko
- EPI
- Protección para la piel
- Productos de limpieza corporal
- Limpiador de manos
- Equip. taller de coches/vehículos com.
- Dispositivos de elevación
- vehículo
- Gato de carretilla
- GATO CAIMAN DOBLE BOMBA 3t
- Gato elevador
- CJTO. PORTO POWER 10t
- GATO DE BOTELLA 30t
- Gato de elevación hidráulico
- homologación VBG-8
- Promocion Pauta 20231130
- Dispositivos de elevación
- vehículo
- Gato elevador
- CJTO. PORTO POWER 10t
- Promocion Pauta 20231231
- Dispositivos de elevación
- vehículo
- Gato elevador
- CJTO. PORTO POWER 10t
- Vehículos de equipo manip. de líquidos
- Colector de residuos de aceite
- Equipos de extracción de residuos
- EXTRACTOR ACEITE MANUAL/NEUMATICO 15L
- Equipamiento de taller
- Ayudas de montaje
- Borriqueta
- Borriqueta con carraca y silla grande
- Cajas
- Bomba pulverizadora
- Pulverizador de presión impreso
- sin relleno
- Carros de taller
- Carro de taller
- estándar
- Carro de taller ECO
- Carro para montaje
- Carro para montaje BASIC
- Promociones Mensuales
- Soportes/sujeciones/bolsillos para herram.
- Soportes/sujeciones/bolsillos para herram.
- Portaherramientas
- Portaherramientas
- Disco magnético
- Disco magnético
- Trapos y esponjas de limpieza
- Paño de microfibra
- Micro-fibre cloth
- universal
- PAÑO ABSORBE TOTAL
- TELA LIMPIEZA
- TELA ABSORBENTE IMPERMEABLE
- Equipos de medición
- Equipos de protección personal
- 1 Campaña Diciembre 2023
- 1 Campaña Diciembre 2023
- Protección auditiva
- Tapón para los oídos
- Tapones para los oídos con cuerda
- Cascos protectores
- Casco de seguridad
- Casco de seguridad de albañil de 6 puntos
- Casco de seguridad SH 2000-S
- Gorra antigolpes
- Gorra antigolpes con orificios de ventilación
- Gafas protectoras/protección facial
- Gafas de seguridad
- GAFAS DE SEGR "ELEMENT" ESPEJO AZUL
- Gafas de seguridad Askella
- GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
- Lentes de seguridad anti-impactos
- Gafas de visión completa
- Gafas de visión completa
- Andromeda
- MONOGAFAS DE SEGR ANTIEMPAÑANTES
- Pantalla de protección facial
- CARETA PROTECCIÓN FACIAL ABATIBLE
- Guantes de protección
- Guante de protección
- desechable
- GUANTES DE PROTEC T M UN SOLO USO NTRL
- Guantes desechables de nitrilo
- negros 6.8
- Guantes desechables de nitrilo Grip
- naranja
- Guante protección
- sustancias químicas
- Guantes protección nitrilo contra prod. químicos
- tejido revestimiento
- Guante de protección
- nitrilo
- AquaStop
- Guante de protección de nitrilo
- Tigerflex Plus
- Guante de protección negro de PU Red Line
- Protección auditiva
- Auriculares de protección
- TAPAOIDOS COPA ROJO
- Tapón para los oídos
- Tapones para los oídos con cuerda
- Cascos protectores
- Casco de seguridad
- accesorios
- Correa de barbilla de cuero
- Casco de seguridad de albañil de 6 puntos
- Casco de seguridad SH 2000-S
- Gorra antigolpes
- Gorra antigolpes con orificios de ventilación
- Gafas protectoras/protección facial
- Casco para soldar
- Casco para soldar BATMAN
- Casco para soldar ELITE
- Gafas de seguridad
- GAFAS DE SEGR "ELEMENT" ESPEJO AZUL
- GAFAS DE SEGR "KINETIC" TRANSPS
- GAFAS DE SEGR NOVA ANTIEMPAÑANTE TRANSP
- GAFAS DE SEGR WURTH "FLEXYLE" GRIS
- Gafas de seguridad Askella
- Gafas de seguridad convencionales
- GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
- Lentes de seguridad anti-impactos
- Gafas de visión completa
- Gafas de visión completa
- Andromeda
- MONOGAFAS DE SEGR ANTIEMPAÑANTES
- Gafas para soldar
- Gafas de soldador FORNAX PLUS
- Pantalla de protección facial
- CARETA PROTECCIÓN FACIAL ABATIBLE
- CARETA PROTECTORA BASICA PET
- CARETA PROTECTORA BASICA PET ABATIBLE
- Pantalla de protección facial Basic
- Guantes de protección
- Guante de protección
- cuero
- Guante de piel de serraje W-10
- desechable
- GUANTES DE PROTEC T M UN SOLO USO NTRL
- Guantes desechables de nitrilo
- negros 6.8
- Guantes desechables de nitrilo Grip
- naranja
- Guante de protección contra cortes
- Guante protec. anticort. Tigerflex W-230 niv. C
- Guante de soldar
- Guante de soldar
- Pro
- Guante protección
- sustancias químicas
- GUANTES DE PROTECCION DE VINILO
- Guantes protección nitrilo contra prod. químicos
- tejido revestimiento
- Guante de protección
- nitrilo
- AquaStop
- Guante de protección de nitrilo
- Tigerflex Plus
- Guante de protección negro de PU Red Line
- Protección auditiva
- Auriculares de protección
- TAPAOIDOS COPA ROJO
- Tapón para los oídos
- Tapones para los oídos con cuerda
- Protección respiratoria
- Máscara
- 3-layer disposable breathing mask
- MÁSCARA DE RESPIRACIÓN DESECHABLE DE 3 CAPAS
- Mascarilla respiratoria desechable
- CARETA PROTECTORA BASICA
- MASCARILLA ANTI POLVO
- MASCARILLA DESECHABLE FFP2 FM GIMA
- MASCLL ANTI POLVO BASICA DBL CAPA NEGRA
- MASCLL INDUSTRIAL
- TAPABOCAS BASICO GENERICO
- TAPABOCAS KN95
- Ropas de protección
- Ropas de protección
- desechables
- Mono de protección desechable Coverall Pro 5/6
- OVEROL IMPERMEABLE
- OVEROL INDUSTRIAL
- OVEROL LÍQUIDOS BLANCO
- OVEROL TYVEK 70GRAMOS
- OVEROL-BLANCO-CAT3-TYPE5
- TRAJE MICROMAX COOL SUIT
- Escobas
- cepillos y mangos
- Cepillos
- Cepillo de alambre
- Cepillo de alambre
- Cepillo de mano
- mango de dos componentes
- CEPILLO METL ACO 260X140mmM
- etc.)
- Extractor
- Extractor especial
- Extractor de rótulas
- SEPARADOR DE DIRECCION Y ROTULA
- Extractor exterior
- Extractor universal
- CONJUNTO EXTRACTORES DE BRAZO UNIVERSAL
- EXTRACTOR UNIVERSAL 1/2" PARA AXIALES
- Extractores giratorios
- Extractor
- externo
- Extractor espárragos roscados
- surt./set
- Surtido extractores espárragos
- 4 piezas
- Llave vaso extract. espiral
- surtido/set
- CONJ DE COPA ESPIRAL 1/2"
- Extractores
- interior
- Extractor de tornillos
- Extractor de tornillos
- surtido/set
- Conjunto de extractores de tornillos
- 8 piezas
- Surtido de extractores de tornillos
- 5 piezas
- 6 piezas
- Promocion Pauta 20231130
- Extractores
- interior
- Extractor de tornillos
- Extractor de tornillos
- Promocion Pauta 20231231
- Extractores
- interior
- Extractor de tornillos
- Extractor de tornillos
- Fijac. componentes de construc. ligeros
- Taco de plástico
- mat. const. ligeros
- Taco de plástico placa de yeso laminado
- Taco para paredes prefabricadas W-GS
- Fijaciones de tacos
- Tacos de plástico
- Taco multiusos
- plástico
- Taco multiusos de plástico
- Shark
- sin collarín
- Taco multiusos de plástico W-S
- Tarugo de plástico multiuso W-MU con collar
- Fontaneria y sanitarios
- Fresado
- Fresas
- metal
- Fresa de puntos de soldadura
- Fresa de puntos de soldadura HSCo para Vario Drill
- Puntas fresadoras
- Punta fresadora universal
- de HSS
- Punta fresadora
- Punta fresadora
- Fresa de metal duro con dientes MX
- Surtido de puntas fresadoras
- Carbide burrs ALU cut 5 pcs Syska
- Fresas de carburo den. MX
- 5 pzs Syska
- Set puntas fresadoras metal duro dentadas MX 10 p.
- fusibles
- Gama de destornilladores
- Destornilladores
- Destornillador
- cabeza hexagonal
- Destornillador para hexágono externo
- Phillips
- Destornillador PH c. varilla hex. y placa de golpe
- Destornillador PH con mango ergonómico
- Destornillador PH de punta redonda corta
- Destornillador PH de varilla redonda
- plano
- Destorn. ranura c. varilla hex. y placa de golpe
- Destornillador corto plano de varilla cilíndrica
- Destornillador de ranura con hoja redonda estrecha
- Destornillador plano de varilla cilíndrica
- Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija
- Pozidriv
- Destornillador
- Pozidriv
- TX
- Destornillador TX
- mango en T
- Destornillador con mango en T
- hex. int.
- Destornillador punta later.
- hex. int.
- mango en T
- Llave Allen en T cabeza bola
- Punta de destornillador de 1/4 pulg.
- Screwdriver 1/4 inch
- speed
- surtidos
- Destornillador
- mango en T
- surtido
- CONJ DTORN T RL TORX HEX
- mecán. prec.
- surtido
- CONJ DETORN RATCHET PUNTAS INTCAMB
- Set destornill. preci. planos /PH 7 p. Black Point
- surtido
- Destornillador de carraca con mango en T
- Destornillador de carraca mini
- Set de destornilladores
- TX
- con orificio
- 7 pz.
- Set destornillad.
- hoja red.
- PH/ranu.
- 6 piezas
- varilla hex.
- PH/plano
- 6 uds.
- surtido VDE
- CONJ DTORN ELECTRONICA PTA MAG
- Set de destornilladores VDE planos/estrella PH
- Llave Allen
- surtido
- Set de llaves Allen cabeza bola hex. deslz.
- 9 pz.
- Set de llaves Allen deslizantes TX
- Set de llaves Allen plegables TX
- Set llaves Allen desliz.
- cortas
- 7 pz.
- Set llaves Allen desliz. TX con cabeza de bola
- Set llaves Allen deslizantes 10 piezas
- en pulg.
- Llave Allen
- Llave Allen
- hexágono interior
- JUEGO LLAVE HEXAGONAL
- Llave Allen
- hexágono interior
- pulgadas
- hexágono interior con cabeza de bola
- LLAVE HEXAGONAL ALLEN
- LLV HEX ALLN 1
- 5mm
- Grapas
- clavos
- Grapas
- Grapas p. herramienta fundición plástico
- Grapa para herramienta fusión plástico
- clavos
- Grapas
- Grapas p. herramienta fundición plástico
- Grapa para herramienta fusión plástico
- Grasas Y Lubricantes
- Herram. especial para veh. comerciales
- Herram. para frenos de veh. comerciales
- Restablecedor de frenos
- SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS
- Promocion Pauta 20231130
- Herram. para frenos de veh. comerciales
- Restablecedor de frenos
- SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS
- Promocion Pauta 20231231
- Herram. para frenos de veh. comerciales
- Restablecedor de frenos
- SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS
- Herramienta especial para coches
- Herramientas para chasis de coches
- Herram. rodam. de rueda
- surtido/juego
- JUEGO SEPARADOR DE RODAMIENTOS
- Herramienta
- manguito de transmisión
- Embudo de montaje
- Tenaza para abrazadera guardapolvos
- Herramienta de cojinetes
- EXTRACTORES DE ROTULA AXIAL 3PCS
- Herramientas para frenos de coches
- Comprobador de líquido de frenos
- elect.
- Comprobador líquido frenos para DOT3/DOT4/DOT5.1
- Double flaring tool
- brake line ass./set
- Herramienta de abocardado doble
- conjunto/juego de conductos de freno
- Herramientas para motores de coches
- HERR. PRUEBA DE COMPRESIÓN
- SURTIDO/SET
- MEDIDOR DE COMPRESION MOTORES GASOLINA
- MEDIDOR PRE BOMBA COMBUSTIBLE
- Herramienta de inyectores
- surtido/set
- KIT REPARACIÓN INYECTORES
- Maquina de inyectores
- Set herramien. limpieza y fresado inyector
- 28 pz.
- Herramienta de pistones
- Flejes de sujeción de segmentos
- Herramienta de válvulas
- surtido/juego
- KIT COMPRESOR RESORTE DE VALVULAS
- Herramienta para bujías
- CONJ COPA PARA BUJIAS
- COPA LARGA PARA BUJIA 14MM
- COPA LARGA PARA BUJIA 16MM
- Herramientas ajuste de motor
- set
- SET COPAS PARA SENSORES 7 PCS
- SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL
- Llave de araña para filtro de aceite
- Llave de araña para filtro de aceite
- Llave para filtro de aceite
- CONJUNTO DE COPAS EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE 29 PCS
- CONJUNTO DE EXTRACTORES DE ACEITE CUADRANTE DE 1/2" (3PZS
- 27
- 32 Y 36 MM)
- CONJUNTO DE EXTRACTORES DE ACEITE CUADRANTE DE 1/2" (8 PCS)
- Extractor de cadenas para filtros de aceite (6023011503)
- Extractor de filtros de correa
- EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE UNIVERSAL DE CADENA
- Llave para filtro de aceite
- PINZA PARA EXTRAER FILTROS
- TENAZA GIRATORIA PARA FILTRO - CAMIONES
- Herramientas para radiadores de coches
- Alicates abrazadera manguera
- refriger.
- Alicates con abrazadera de muelle
- CONJ PINZAS PARA ABRZ DE MNG
- PROBADOR FUGAS
- PROBADOR FUGAS DE RADIADOR
- Herramientas para ruedas de coches
- Alicates contrapesos equilibrado ruedas
- Alicates equilibradores de peso para impacto y adh. Peso
- Herramienta para válvulas
- neumáticos
- Herramienta de montaje de acoples de válvula
- HERRAMIENTA REPARACION VALVULAS 4 EN 1
- Inflador de neumáticos
- INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
- Inflador Calibrador recargable
- Promocion Pauta 20231130
- Herramientas para motores de coches
- Herramientas ajuste de motor
- set
- SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL
- Llave de araña para filtro de aceite
- Llave de araña para filtro de aceite
- Llave para filtro de aceite
- CONJUNTO DE EXTRACTORES DE ACEITE CUADRANTE DE 1/2" (8 PCS)
- Extractor de filtros de correa
- Promocion Pauta 20231231
- Herramientas para motores de coches
- Herramientas ajuste de motor
- set
- SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL
- Llave de araña para filtro de aceite
- Llave de araña para filtro de aceite
- Llave para filtro de aceite
- CONJUNTO DE EXTRACTORES DE ACEITE CUADRANTE DE 1/2" (8 PCS)
- Extractor de filtros de correa
- Herramientas de aplicación
- Espátulas
- Espátula japonesa
- Espátula japonesa con banda elástica de acero
- Herramientas de corte
- Cizalla
- Cizalla
- Cizalla ZEBRA
- Cortadores
- Cortadores de vidrio
- Cortador de vidrio
- Cuchillas
- Cúter
- BISTURI ROJO 9MM
- Cúter con mango de dos componentes (2C) y guía
- Cúter de seguridad
- Cúter de seguridad S1 con mango de 2 componentes
- Hojas para cuchillas
- Cuchilla para cúter estándar
- Cuchilla trapezoidal
- Herramientas de fijación
- Abrazaderas
- Sargento
- PRENSA TIPO C
- Sargento fundición maleable con tapas de protec.
- Herramientas de impacto
- Granete
- Granete
- automático
- Granete automático
- manual
- Granete
- Puntero DIN 7250
- Grapadoras
- Grapadora manual
- Grapadora manual HT 34
- Martillos
- Martillo antirrebote
- MARTLL ANTI-REBOTE DE GOMA
- MARTILLO CARPINTERIA
- MARTLL DE BOLA - MANGO DE MAD
- MARTLL UÑA CARP MANGO MAD
- Martillos de goma
- Mazo de caucho de tipo A
- SET DE MARTILLOS
- KIT DE MARTILLOS Y MASAS PARA LATONERIA
- Punzones
- Botador
- Punzón de alinear
- surtido/set
- SET BOTADORES Y PUNTAS 28 PCS
- Punzón para pasadores
- surtido/set
- Punzón
- surtido
- 6 piezas
- Herramientas de medición
- Escuadras
- herramientas de medición
- Escuadra de precisión
- Imán angular
- Herr. medición longitud
- tec. láser
- Medidor de distancia láser
- TELEMETRO LASER 30M
- TELEMETRO LASER 50M
- Herramienta de medición de longitud
- Metro de bolsillo
- FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm
- Metro de bolsillo carcasa plás. clase precisión ll
- Medición de par
- Comprobador de par
- ADAP TRQM DIGITAL 3/4" 70 - 813 nm
- Llave dinam.
- carraca pasante
- 3/8 pulg.
- Llave dinamom. cuadrad. exter. intercam. cbz. fina
- Llave dinam. pasante
- carraca
- 1/2 pulg.
- Llave dinam.
- cuadradillo ext. pasante
- fina
- Llave dinamométrica
- carraca
- cabeza fina
- Llave dinamométr. de carraca
- 1 /4 pulg.
- Torque wrench reversible ratchet 1/4 inch
- Llave dinamométrica
- goniómetro
- TRQM GONIOMETRO DIGITAL 1/2"
- Medidores
- Medidor de perfiles
- Medidor de perfiles
- MEDIDORES DE PRESIÓN
- MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL
- MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS
- Pies de rey
- Medidor de profundidad
- Medidor de profundidad digital pequeño
- PROFUNDÍMETRO DIGIT PARA RUEDAS
- Pie de rey de precisión
- Calibrador pie de rey con tornillo de bloqueo
- Calibrador pie rey bolsillo c. tornillo bloq. sup.
- Pie de rey digital
- Pie de rey digital carcasa metalica
- Herramientas de pelado
- Alicates pelacables
- Alicates pelacables
- ajustables
- PINZA PELACABLES Y PRNS TERNLS ELEC
- PELACABLES MULTIFUNCION
- PINZA PELACABLES MULTIFUNCION
- Herramientas El?ctricas
- Herramientas eléctricas
- Aparatos de limpieza
- eléctricos
- Aparato limpieza
- alta presión
- eléctr.
- Limpiador alta presión agua fría 2000 psi
- Herramientas eléctricas
- Pistolas de termofusión
- eléctricas
- Pistolas de termofusión
- eléctricas
- Cautin inalambrico
- Reparador plasticos
- KIT CAUTIN INALAMBRICO
- Máquinas lijadoras y pulidoras
- eléctr.
- Acc.
- lijadoras pulidoras
- eléctrica
- ADAP 5/8"xM14 PARA BOINA 3585-155-20
- ADAP PARA PULIDORA HEMBRA
- ADAPT ROSCA M14 A 5/8IN
- Amoladora recta
- eléctrica
- Amoladora recta
- motortool
- Pulidora
- eléctrica
- Polichadora
- Radiales angulares
- eléctricas
- Radial angular
- eléctrica
- 115 mm
- Amoladora electrica 115
- Sierras
- eléctricas
- Ingletadora
- eléctrica
- Ingletadora de metal
- tronzadora
- Taladros
- eléctricos
- Taladro
- eléctrico
- Taladro
- Herramientas manuales
- Herramientas manuales
- Herramientas para cincelar
- Sierras de mano/hojas de sierra
- Hoja de sierra para sierra de arco
- Llave de tubo
- Llave de tubo
- Carracas de 3/4 pulgadas
- Carracas de 3/4 pulgadas
- Carraca de palanca
- 3/4 pulg.
- Carraca de palanca
- 3/4 pulg.
- Promociones Mensuales
- Promociones Quincenales
- Remachadoras
- Remachadoras
- Remachadoras
- Remachadora Tipo T
- Remachadora Tipo T
- Herramientas Neum?ticas
- Herramientas neumáticas
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- neumáticas
- Fresadora
- neumática
- Fresadora neumática angular
- Fresadora recta
- neumática
- otros
- Lijadora orbital
- neumática
- Lijadora rotorbital neumática
- Máquinas de corte
- neumáticas
- Tijera
- neumática
- Tijera de impacto neumatica
- Pistola de impacto
- neumática
- Pistola de impacto neumática
- Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
- Llave de impacto neumática DSS 1" Corta
- Llave de impacto neumática DSS 1" larga
- Llave de impacto neumática DSS 12" C
- Llave de impacto neumática DSS 34" C
- Pistolas de soplado
- neumática
- Pistola de soplado
- neumática
- Pistola de soplado
- neumática
- Pistola de soplado de aluminio
- Promocion Pauta 20231130
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- neumáticas
- Lijadora orbital
- neumática
- Lijadora rotorbital neumática
- Taladros
- neumáticos
- Taladro
- punto de soldadura
- neumático
- DESPUNTADORA NEUMATICA
- Radial angular
- neumática
- Radial angular
- neumática
- Radial angular neumática
- Remachadoras
- neumática
- Remachadora
- neumática
- Remachadora neumática
- POP
- Sierras
- neumáticas
- Caladora
- neumática
- Sierra neumática
- Taladros
- neumáticos
- Taladro
- neumático
- Taladro neumático
- 13
- Herramientas para carrocería
- Herramientas de reparación de ventanas
- Conjunto extractor de lunas
- accesorios
- Alambre de corte de acero inoxidable
- CUCHILLAS DE (SP) Art.Nº 0714 58 184
- CUCHILLO DE CORT PARA GOMAS Y EMPAQUES
- Empuñadura de extracción para cortar alambre
- HERRTA ALIMENTADORA DE ALAMBRE
- HERRTA LIBERADORA DE MOLDAJE
- REMVDR DE BROCHES
- Ventosa de sujeción
- reparación ventanas
- Ventosa con dos cabezales rígidos
- Ventosa con un cabezal
- Sistema de desabollado
- Sist. desabollado
- técn. soldad.
- acces.
- Alambre ondulado
- Electrodo estrella p/sistema extrac. abolladuras
- Sistema desabollado
- sis. adhesivo
- acc.
- Adapt. ovalado/rígido para extractor abolladuras
- Adaptador forma barril para extractor abolladuras
- Herramientas para cincelar
- Eliminadores de rebabas
- Soporte de cuchilla
- eliminador rebabas
- Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond.
- Limas de mano
- Lima de taller
- surtido
- Set de limas para taller
- Promocion Pauta 20231130
- Limas de mano
- Lima de taller
- surtido
- Set de limas para taller
- Rascadores
- Rascador
- accesorios
- Hoja de recambio de plástico
- Hoja de repuesto para rascador para cristal
- surtido/set
- KIT REMOVER DE PANELES 11 PCS
- Set de rascador y cuchilla
- 27
- SET RASPADORES 27PCS
- Rascador universal
- MINI RASPADOR
- Rascador universal
- plástico
- RASPADOR MULTIPRO
- Sierras de mano/hojas de sierra
- Hoja de sierra para sierra de arco
- Hoja de sierra bimetálica para sierra de arco HSS
- Sierra de mano
- Sierra de mano
- mango 2 pieza
- Sierra para metales
- Marco para sierra
- Sierra de arco de metal ligero y manejable
- Hot Sale
- Instalación de saneamiento/HVAC
- Selladores
- saneamiento
- Cinta selladora roscas PTFE
- saneamiento
- Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas
- Instaladores
- Instrumentos de medición
- Inst. medición/comprobadores
- especiales
- Comprobador de anticongelante
- Comprobador de anticongelante para refrigerante
- Comprobador visual anticongelante
- batería
- AdBlue
- Endoscopio
- Endoscopio inalámbrico
- Instrumentos de medición
- eléctr.
- var.
- Comprobador de circuito
- eléctrico
- Comprobador de circuitos Inlámbrico
- Comprobador de tensión
- eléctrico
- Lámpara de pruebas automática
- PROBADOR DE VOLTAJE (6-48V)
- Multímetro
- digital
- MULTIMETRO DGT TRMS6000 –IP40-1000V
- temperatura
- Termómetro
- infrarrojos
- TERMOMETRO CK-T1503
- Termómetro de láser infrarrojo
- KFZ/NFZ Herramientas de inspección
- Inspection tools f. cars/comm. vehicles
- Elevador magnético
- Elevador magnético
- Extensión
- Extensión giratoria 1/2 pulg.
- Lámparas de trabajo
- baterias
- cargadores
- Luces para el lugar de trabajo
- Lámpara portátil a batería
- LAMPARA MINI LED 250 LM 4+1 RECARGABLE
- Lámpara portátil LED a batería WLH 1.2
- LAMPARA RECARGABLE ERGOPOWER LED COB
- LAMPARALED-COB-SLIM-5W-340X52X41-G
- Promocion Pauta 20231130
- Luces para el lugar de trabajo
- Lámpara portátil a batería
- LAMPARALED-COB-SLIM-5W-340X52X41-G
- Promocion Pauta 20231231
- Luces para el lugar de trabajo
- Lámpara portátil a batería
- LAMPARALED-COB-SLIM-5W-340X52X41-G
- Llave de tubo
- Carracas de 1/2 pulg.
- Carraca
- 1/2 pulg.
- RATCHET EXTDI 305-445mm CUADRANTE 1/2"
- Carraca de cabeza articulada
- 1/2 pulg.
- Carraca de cabeza articulada 1/2 pulg.
- Carraca de cabeza articulada 1/2 pulg. extensible
- Carraca de palanca
- 1/2 pulg.
- Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca
- Carracas de 1/4 pulgadas
- Bit ratchet 1/4 inch magazine
- Carraca de 1/4 pulgadas RW Edition 8 unidades
- Carraca
- 1/4 pulg.
- Carraca 1/4 pulg.
- disco giratorio reversible
- Carracas de 3/4 pulgadas
- Carraca de palanca
- 3/4 pulg.
- Carraca de palanca
- 3/4 pulg.
- Carracas de 3/8 pulgadas
- Carraca
- 3/8 pulg.
- Carraca 3/8 pulg.
- disco giratorio reversible
- Llave de vaso
- accesorios
- mecánica
- Junta cardán
- 1/2 pulg.
- Articulación reforzada de 1/2 pulgada
- manual
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de 1/2 pulg.
- CONJ DE COPA 1/2" ZEBRA
- Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
- 1/4 pulgadas
- Llave de vaso de 1/4 pulgadas
- CONJ DE COPA 1/4"
- Llave de vaso multiestrella de 1/4 pulg.
- surtido
- CONJ CARR BITS Y VASOS CHRONOPHERE
- CONJ CARR BITS Y VASOS CHRONOPHERE
- Llave de vaso
- 1/2 pulg.
- surtido/set
- CONJUNTO RATCHET Y PUNTAS 10MM
- JUEGO COPAS 1/2IN 11PCS
- Set copas Redstripe 1/2 22 pcs
- Surtido de llaves vaso de 1/2 pulg.
- 31 piezas
- 1/4 + 1/2 pulg.
- surtido
- Set copas Redstripe 1/4in + 1/2in 72 pcs
- 1/4 pulg.
- surtido
- CONJ DE COPA Y PTA BIT
- Surtido de llaves de vaso 1/4 pulg.
- 5 estr.
- 7 p.
- Surtido llaves vaso multiusos de 1/4 pulg. mini
- pulg./punta
- surtido
- Surtido de adaptadores
- 8 piezas
- Surtido/set de herramientas
- variadas
- Surtido de herramientas 66 piezas
- Llave de vaso
- manual
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de 1/2 pulg.
- Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
- Llave de vaso
- manual
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de 1/2 pulg.
- Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
- Llave de vaso
- manual
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de 1/2 pulg.
- Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
- Llave de vaso de mano
- accesorios
- Adaptador de puntas
- Adaptador de 1/4 pulg. portabrocas cambio rápido
- Conector
- llave de vaso
- Adaptador 3/4 pulgada
- Junta cardán
- llave de vaso
- CONJ DE ADAP ESCUALIZABLES
- Llave de vaso con mango en T
- Maneral con mango en T 1/2 pulg.
- MULTIPLICADOR DE FUERZA
- Llave de vaso de barra de unión
- BARROTO DE FUERZA ARTI MANERAL
- Maneral 1/2 pulg.
- MANGO DE FUERZA PARA LLV
- MANGO DE FUERZA PARA LLV
- Llaves de vaso
- manual
- 3/4 pulgadas
- Llave de vaso de 3/4 pulgadas
- Llave vaso 3/4 pulg. POWERDRIV hexagonal mét.
- máquina
- 1 pulgada
- Llave de vaso de impacto
- 1 pulg.
- Llave de vaso de impacto 1 pulg. hex. mét. larga
- llave de vaso de impacto de 1 pulgadas
- met
- hex
- estraza
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de impacto
- 1/2 pulg.
- Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. hex. mét. larga
- Llave de vaso de impacto 1/2 pulg.
- Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.
- multidiente
- Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo
- Llave de vaso de impacto 1/2 pulg.
- Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo
- Llave de vaso de impacto 1/2 pulg.
- Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo
- 3/4 pulgadas
- Llave de vaso de impacto
- 3/4 pulg.
- Llave vaso de impacto de 3/4 pulg. hex. mét. corta
- surtido
- Llave vaso imp.
- 1/2 pulg.
- surt./set
- Copa de 1/2"
- Set de vasos de impacto de 1/2 pulgada
- 3 piezas
- Set vasos de impacto 1/2 pulg.
- TX larga
- 8 pz.
- 3/4 pulg.
- surt./set
- Set vasos de impacto 3/4 pulg.
- TX larga
- 4 pz.
- Promocion Pauta 20231130
- RATCHET PUNTAS
- RATCHET PUNTAS
- RATCHET PUNTAS 86 USOS
- Promocion Pauta 20231231
- RATCHET PUNTAS
- RATCHET PUNTAS
- RATCHET PUNTAS 86 USOS
- RATCHET PUNTAS
- RATCHET PUNTAS
- RATCHET PUNTAS 86 USOS
- Surtidos de herramientas
- Llave de vaso
- manual
- 3/8 pulgadas
- Surtido de herramientas
- sistemas
- Llave de vaso de 3/8 pulgadas
- Surtido de sistema más equipo
- CONJ DE COPA 3/8"
- CONJ DE COPA 3/8"
- CONJ DE COPA 3/8"
- Llaves
- Llave de boca fija
- Llave de boca fija
- ajustable
- Llave abierta
- ajustable
- Llave de doble boca abierta
- Llave de dos bocas
- escalonada
- Llave de doble boca abierta ISO 1085
- Llave estrella de dos bocas
- Llave estrella de dos bocas
- métrica
- Set de llaves estrella de dos bocas acodadas
- Llaves combinadas
- Llave combinada
- acodada
- Llave combinada
- pulgadas
- Llave combinada corta
- Llaves de carraca
- Llave estrella de dos bocas de carraca
- Llave de carraca doble
- 4 en 1
- Llaves de tubo
- Llave de tubo
- métrica
- Llave de vaso doble POWERDRIV
- Surtidos de llaves
- Llave combinada
- surtido
- CONJ DE LLVS ACODADAS
- JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS BOLSA
- JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST.
- JUEGO LLAVE COMBINADA 7-32 24 PCS BOLSA
- Surtido de llaves combinadas
- cortas
- Llave combinada de carraca
- surtido
- CONJ DE LLVS COMBI C/ PALANCA SW10-14
- LLVS RATCHET COMBI CB MG
- Llave estrella dos bocas carraca
- surt.
- Surt. llaves estr. dos bocas carraca puntas 3 pz.
- Lubricantes y desoxidantes
- Aceites lubricantes
- Aceite para aire comprimido
- Aceite para herramientas neumáticas S10
- Espray deslizante
- Espray lubricante y para mantenimiento
- Espray para cilindros de cierre
- Spray para cilindros de cerradura
- Eliminadores de óxido
- Eliminador de óxido
- Antioxidante y desoxidante
- Eliminador de óxido
- Rost Off Gold
- Eliminador de óxido Rust Off Ice Plus
- Grasa lubricante
- GRASA DIELECTRICA
- GRASA DIELECTRICA
- Grasa multiusos
- ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS
- Grasa multiusos
- otros
- Grasa multiusos I
- Grasa multiusos II
- Grasa multiusos III
- Grasa multiusos IV
- SUPER GRASA SIG 3000
- Lubricante adhesivo
- Lubricante adhesivo
- HHS 2000
- HHS Drylube
- HHS Grease
- HHS Lube
- Lubricante adhesivo HHS 6000 PLUS
- Lubricante de cable de acero
- Espray para cable metálico
- Herramientas de aplicación de lubricante
- Lata de aceite
- Lubricador metálico para taller
- Pistola de grasa de palanca manual
- Engrasadora manual de palanca
- ENGRASADORA MANUAL PARA CARTUCHO
- Pistola engrasadora palanca manual
- Lubricantes
- químicos
- Lubricante para madera
- Lubricante de carpintería
- Lubricantes de uso alimentario
- Lubricante
- uso alimentario
- Lubricante
- uso alimentario
- otros
- Lubricantes en seco
- Espray de lubricante seco
- Lubricante seco en espray de PTFE
- Pastas lubricantes y esprays
- Pasta de aluminio
- Pasta de aluminio AL 1100
- Pasta y espray de cobre
- Pasta de cobre CU 800
- Precio prueba 2023
- Eliminadores de óxido
- Eliminador de óxido
- Eliminador de óxido
- Rost Off Gold
- Producción de lubricantes
- Aceite de corte
- Aceite de corte en espray
- Agente de desmoldeo
- DESMOLDANTE PLA SEM SILICONE
- PROTEC PARA MOLDES
- Líquido refrigerante
- Líquido refrigerante
- Cut Cool Ultra
- Cut+Cool Ultra
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Eliminadores de óxido
- Limpiadores químicos universales
- Desoxidante
- Limpiador universal
- DESOXIDANTE BIODEGRADABLE
- DESOXIDANTE BIODEGRADABLE
- Promocion Pauta 20231130
- Eliminadores de óxido
- Eliminador de óxido
- Antioxidante y desoxidante
- Herramientas de aplicación de lubricante
- Pistola de grasa de palanca manual
- Engrasadora manual de palanca
- Lubricantes
- químicos
- Lubricante para madera
- Lubricante de carpintería
- Pastas lubricantes y esprays
- Pasta y espray de cobre
- Pasta de cobre CU 800
- Promocion Pauta 20231231
- Eliminadores de óxido
- Eliminador de óxido
- Antioxidante y desoxidante
- Herramientas de aplicación de lubricante
- Pistola de grasa de palanca manual
- Engrasadora manual de palanca
- Lubricantes
- químicos
- Lubricante para madera
- Lubricante de carpintería
- Pastas lubricantes y esprays
- Pasta y espray de cobre
- Pasta de cobre CU 800
- Segunda Campaña Ecommerce Dic 2023
- Eliminadores de óxido
- Eliminador de óxido
- Eliminador de óxido
- Rost Off Gold
- Eliminador de óxido Rust Off Ice Plus
- Grasa lubricante
- Lubricante adhesivo
- Lubricante adhesivo
- HHS Drylube
- HHS Lube
- Machos de roscar
- Accesorios para machos de roscar
- Soporte de herramientas macho de roscar
- Soporte para herramientas c. carraca
- modelo corto
- Machos manuales
- Macho de roscar manual
- surtido
- Estuche macho manual HSS DIN 352 21 pzs. Syska
- JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
- Set de machos manuales HSS DIN 352
- 3 unidades
- Promocion Pauta 20231130
- Machos manuales
- Macho de roscar manual
- surtido
- JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
- Promocion Pauta 20231231
- Machos manuales
- Macho de roscar manual
- surtido
- JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
- Soporte
- terraja de roscar
- Portaterrajas DIN 225
- Gira terraja
- Terrajas para roscar
- Llave giramachos
- Llave giramachos
- ajustable
- Terraja de roscar
- Terraja roscada HSS DIN 13-1
- Mangueras
- acoplam.
- abrazaderas mang.
- Máquinas
- Máquinas
- Promociones Quincenales
- Promociones Mensuales
- Promociones Quincenales
- Máquinas a batería
- Accesorio de herramientas a bateria
- Packs de bateria
- Pack de baterias de iones de litio 20v
- Radial angular
- a batería
- Radial angular
- a batería
- Amoladora angular a batería WEP2024B
- Segunda Campaña Ecommerce Dic 2023
- Taladros y destornilladores
- a batería
- Taladro atornillador percutor
- a batería
- Taladro/atorn. bater. ABS 18 COMPACT Combi CLASSIC
- Taladros y destornilladores
- a batería
- Atornillador
- a batería
- Atornillador a batería WBL50
- Pistola/Atornillador de impacto
- a batería
- Pistola de impacto a batería BIW 18BL
- Taladro atornillador percutor
- a batería
- TALADRO ATORNILLADOR BAT.WPB 182 L
- Taladro/atorn. bater. ABS 18 COMPACT Combi CLASSIC
- Máquinas eléctricas
- Aparatos de limpieza
- eléctricos
- Aparato limpieza
- alta presión
- eléctr.
- Limpiador alta presión agua fría 2000 psi
- Máquinas eléctricas
- Pistolas de termofusión
- eléctricas
- Pistolas de termofusión
- eléctricas
- Cautin inalambrico
- Reparador plasticos
- KIT CAUTIN INALAMBRICO
- KIT CAUTIN INALAMBRICO
- Segunda Campaña Ecommerce Dic 2023
- Pistolas de termofusión
- eléctricas
- Pistolas de termofusión
- eléctricas
- Cautin inalambrico
- Reparador plasticos
- Máquinas lijadoras y pulidoras
- eléctr.
- Acc.
- lijadoras + pulidoras
- eléctrica
- ADAP 5/8"xM14 PARA BOINA 3585-155-20
- ADAP PARA PULIDORA HEMBRA
- ADAPT ROSCA M14 A 5/8IN
- ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO
- INTERFASE PARA LIJADORA
- POMO SIMPSON DE ESPUMA DOBLE CARA 8”
- Amoladora recta
- eléctrica
- Amoladora recta
- motortool
- Pulidora
- eléctrica
- Polichadora
- Pistolas de termofusión
- eléctricas
- Cautin inalambrico
- Reparador plasticos
- KIT CAUTIN INALAMBRICO
- Radiales angulares
- eléctricas
- Radial angular
- eléctrica
- 115 mm
- Amoladora electrica 115
- Segunda Campaña Ecommerce Dic 2023
- Sierras
- eléctricas
- Ingletadora
- eléctrica
- Ingletadora de metal
- tronzadora
- Sierras
- eléctricas
- Ingletadora
- eléctrica
- Ingletadora
- Ingletadora de metal
- tronzadora
- Taladros
- eléctricos
- Taladro
- eléctrico
- Taladro
- Taladro rotomartillo
- Máquinas neumáticas
- Destornilladores
- neumáticos
- Carraca
- neumática
- Carraca neumática 1/2 pulgadas
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- neumáticas
- Fresadora
- neumática
- Fresadora neumática angular
- Fresadora recta
- neumática
- otros
- Lijadora orbital
- neumática
- Lijadora rotorbital neumática
- Máquinas de corte
- neumáticas
- Tijera
- neumática
- Tijera de impacto neumatica
- Pistola de impacto
- neumática
- Pistola de impacto neumática
- Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
- Llave de impacto neumática 3/8 pulg. Nano
- Llave de impacto neumática DSS 1" Corta
- Llave de impacto neumática DSS 1" larga
- Llave de impacto neumática DSS 12" C
- Llave de impacto neumática DSS 34" C
- Pistolas de soplado
- neumática
- Pistola de soplado
- neumática
- Pistola de soplado
- neumática
- otros
- Pistola de soplado de aluminio
- Promocion Pauta 20231130
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- neumáticas
- Lijadora orbital
- neumática
- Lijadora rotorbital neumática
- Taladros
- neumáticos
- Taladro
- punto de soldadura
- neumático
- DESPUNTADORA NEUMATICA
- Promocion Pauta 20231231
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- neumáticas
- Lijadora orbital
- neumática
- Lijadora rotorbital neumática
- Taladros
- neumáticos
- Taladro
- punto de soldadura
- neumático
- DESPUNTADORA NEUMATICA
- Radial angular
- neumática
- Radial angular
- neumática
- Radial angular neumática
- Remachadoras
- neumática
- Remachadora
- neumática
- Remachadora neumática
- POP
- Unidad de tuercas remachables
- neumática
- Segunda Campaña Ecommerce Dic 2023
- Máqs. lijadoras y pulidoras
- neumáticas
- Fresadora
- neumática
- Fresadora neumática angular
- Radial angular
- neumática
- Radial angular
- neumática
- Radial angular neumática
- Sierras
- neumáticas
- Caladora
- neumática
- Sierra neumática
- Taladros
- neumáticos
- Taladro
- neumático
- Taladro neumático
- 10
- 13
- punto de soldadura
- neumático
- DESPUNTADORA NEUMATICA
- Marketing
- Materiales de construcción
- Promociones Mensuales
- neumática 1/4
- Normalizado
- DIN
- Otros productos
- Otros Qu?micos
- Otros químicos
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Limpiadores químicos universales
- Protec. de superficies
- recubrimientos
- Protec. de superficies
- recubrimientos
- Productos de protección para bajos
- Químicos
- Otros químicos adhesivos y sellantes
- Accesorios de sistemas de inyección
- Mezclador estático
- Cánula mezcladora
- llenado y limpieza
- Pistola de aplicación
- APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO
- Limpieza de orificios
- Cepillo de limpieza
- Cepillo de limpieza para WIT-UH 300
- Mortero de inyección
- Mortero de inyección hormigón y mampost.
- Mortero de inyección Basic WIT-PM 200
- Redecillas
- Manguito de plástico permeable
- TAMIZ DE PLA FIJACIÓN
- Otros químicos para construcción
- Aditivos para construcción
- Acelerador de ajuste
- Acelerador de fraguado
- Espumas PUR
- Espuma de montaje
- 1 pieza
- ESPUMA DE POLIURETANO CON CANULA
- ESPUMA POLIURETANO PSTOL
- Productos de limpieza para construcción
- Eliminador de residuos de cemento
- LIMPIADOR DE CEMENTO
- Removedor de residuos de cemento PRO
- Selladores
- juntas a tope para construc.
- Sellador de acetato de silicona
- Unidad de baño de acetato de silicona
- Sellador de silicona
- neutro
- Silicona neutra
- Sellador de ventanas
- polímero MS
- POLIMERO MS ULTRA CLEAR TRANS
- SELLDR POLIMERO MS BLANCO
- juntas de expans. edificios
- Sellador acrílico externo
- Otros químicos para mantenimiento
- Aditivos químicos
- Aditivo limpiador
- sis. inyec. p. espray
- Limpiador de inyectores de gasolina
- Aditivo para diésel
- ANTIHUMOS DIESEL
- Tratamiento para diésel AR
- Aditivo para limpieza del motor
- LIMPIA PARA MOTORES ADITIVO
- Limpiador de carburador
- Limpiador de admisión aire y válvula de mariposa
- Limpiador de filtro de partículas
- Limpiador para filtros de partículas diésel
- Limpiador de sistemas
- vehículo
- LIMPIA DE RADIADOR
- Limpiador de Radiador
- Limpiador del sistema de gasolina para automóviles
- Refrigerante anticongelante
- REFREGE CONCN 10-90
- REFREGE CONCN 50/50
- Refrigerante anticongelante
- Refrigerante anticorrosivo
- REFREGE ANTIOX
- REFRIGERANTE ANTICORROSIVO DIESEL 1L
- Producto detector de fisuras
- Producto detector de fisuras
- REMOVEDOR
- Productos eléctricos
- productos químicos
- Barniz para protección de contacto
- Espray para contactos SL
- Espray de aire comprimido
- Espray de ayuda al arranque
- Grasa para bornes de batería
- Protector para bornes de batería
- Productos para frenos
- químicos
- Líquido de frenos
- Líquido de frenos DOT 4
- Promocion Pauta 20231130
- Productos para detección de fugas
- Detector de fugas
- Detector de fugas
- Procesamiento de material
- Amoladoras y pulidoras
- Discos abrasivos/flores
- Disco de fibra vulcanizada
- Procesamiento de materiales
- Procesamiento de materiales
- Amoladoras y pulidoras
- Amoladoras y pulidoras
- Lijado manual
- Lijado manual
- Esponja de lijado
- Esponja de lijado
- Procesamiento de materiales
- Promociones Mensuales
- Productos de limpieza y mantenimiento
- 2 Campaña Ocubre Adicional 30112023
- Limpiadores de construcción y domésticos
- Difusor de fragancia
- Ambientador
- otros
- Desinfectantes
- Limpiador
- aire acondicionado vehículos
- Limpiador sis. aire acond. veh. Quick Fresh Active
- Dispositivos de limpieza química
- Pistola de limpieza y lavado
- Pistola de limpieza
- TOP Gun
- Limpiad. metal y productos de mantenim.
- Limpiador para acero inoxidable
- Limpiador potente de acero inoxidable
- Productos de mantenimiento a. inoxidable
- Aceite para el cuidado del acero inoxidable
- Aerosol para el cuidado de acero inoxidable
- Pulimento para metales
- Restaurador de metales
- Limpiadores de construcción y domésticos
- Desodorante
- Desodorante
- Difusor de fragancia
- Ambientador
- otros
- Limpiador para taller
- Limpiador de taller BMF
- Quitagrasas
- Quitagrasas
- otros
- Limpiadores de maquinaria y piezas
- Eliminador de etiquetas
- Limpiador industrial
- Limpiador de montaje
- DESENGRASANTE DIELECTRICO
- Desengrasante industrial
- DESENGRASANTE UNIVERSAL
- Limpiador de motor
- Lavado de motores
- Limpiadores químicos especiales
- Aglutinante de aceite
- Aglutinante de aceite Road
- Eliminador de grafitis
- Eliminador de grafitis
- uso exterior
- Graffiti-EX
- Eliminador de resina
- Eliminador concentrado de resina
- HEK 5000
- Eliminador de sellador
- Decapante de juntas y pinturas
- Limpieza de vehículos
- exterior
- Espuma de cuidado de neumáticos
- Espuma para cuidado de neumáticos
- otros
- Limpiador de ruedas
- LIMPIA RUEDAS Y MOTOR
- Limpiador para motocicletas/vehículos
- LAVADO EN SECO 500 ML
- SHW 2 CHAMPU CON CERA
- Pulimento en cera
- túnel de lavado
- CERA LIMPIADORA
- interior
- Limpiador para interior de vehículo
- Limpiador de interiores
- Producto de mantenimiento de cuero
- Producto para cuidado del cuero
- sin disolventes
- Limpiezas y mantenimientos de plásticos
- Limpiador de plástico EDV
- Limpiador de pantallas LCD/TFT
- Producto de mantenimiento del plástico
- Protección para plástico
- REVITALIZADOR DE PLASTICO
- Productos de limpieza de vidrio
- Limpiacristales
- Limpiador y desengrasante de parabrisas
- verano
- Limpiacristales
- limp. ultrarrá.
- cartón expositor
- Tableta limpiacristales
- verano
- Limpiacristales
- soluble
- estival
- otros
- Productos para pulido
- Pulimento
- Pulido para evitar rayones y reflejos P30 Plus
- Pulimento abrasivo 3-in-1
- P - one step
- Pulimento para aluminio
- PULIMENTO PASO 1
- PULIMENTO PASO 2
- PULIMENTO PASO 3
- Promocion Pauta 20231130
- Dispositivos de limpieza química
- Pistola de limpieza y lavado
- Pistola de limpieza
- TOP Gun
- Limpiadores de maquinaria y piezas
- Eliminador de etiquetas
- Limpiador industrial
- Promocion Pauta 20231231
- Dispositivos de limpieza química
- Pistola de limpieza y lavado
- Pistola de limpieza
- TOP Gun
- Limpiadores de maquinaria y piezas
- Eliminador de etiquetas
- Limpiador industrial
- Pulverizadores de silicona
- Espray de silicona
- universal
- EEEEspray de silicona
- Promociones
- Promociones de los Más Vendidos
- Promociones Mensuales
- Anclajes
- Equipamiento de taller
- Herramientas manuales
- Máquinas
- Materiales de construcción
- Procesamiento de materiales
- Químicos
- Seguridad y salud
- Promociones Quincenales
- Herramientas manuales
- Máquinas
- Químicos
- Seguridad y salud
- Taladro reversible neumático 3/8
- Promociones Semanales
- Protec. de superficies
- recubrimientos
- 2 Campaña Ocubre Adicional 30112023
- Espátulas y masillas
- Masilla con endurecedor
- MASILLA VAKU PLASTIC REPAR PLÁSTICO 1KG
- Barniz
- apertura
- accesorios
- Filtro
- Filtro para pintura
- Recipiente para mezclar barniz
- Vaso para mezcla de pintura o barniz
- Vaso para mezcla de pintura o barniz
- Espátulas y masillas
- Endurecedor para primer
- Catalizador para primer
- Espátula de metal
- Metal líquido Fe1
- Masilla con endurecedor
- CATALIZADOR ROJO PARA MASILLA
- MASILLA BODYFILLER
- MASILLA FIBRA DE VIDIRIO
- MASILLA VAKU ALU PART. ALUMINIO 1KG
- MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG
- MASILLA VAKU PLASTIC REPAR PLÁSTICO 1KG
- MASILLA VAKU PRO 1KG RELLENO
- ACABADO
- MASILLA VAKU PRO 2
- 5KG RELLENO
- ACABADO
- MASILLA VAKU PRO II
- Primer
- Primer Estandar
- Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
- Pistola de pulverización
- Pistola de pulverización
- others
- Pistola de pulverizar
- protector bajos
- Pistola para protector de bajos
- aluminio
- Pistola pulverización pintura
- acc.
- Pistola de pulverización de pintura
- acces.
- otros
- Láminas protectoras
- Lámina protectora de pintura
- Film protector de pintura Mask Plus
- Productos de protección contra corrosión
- Convertidor de óxido
- Convertidor de óxido
- Material anticorrosivo
- PROTEC SUPERFÍCIE 5L
- Protección contra la corrosión
- cinc
- Protección contra la corrosión GALVAZINC 3000
- Productos de protección para bajos
- Protector para bajos
- Protector para bajos
- Promocion Pauta 20231130
- Selladores
- Barniz para trabajo de sellado
- Sellador de pintura 2 en 1
- Promocion Pauta 20231231
- Selladores
- Barniz para trabajo de sellado
- Sellador de pintura 2 en 1
- Pulverizador de pintura
- Pintura en espray
- acero inoxidable
- Espray p. superficie metálica acero inox. Perfect
- color
- Pintura acrílica en espray
- color de base elegible
- Pintura espray
- color previa solicit.
- alta temp.
- texturizada
- Recubrimiento para plástico BUMPER TEXTUPLAST
- Selladores
- Barniz para trabajo de sellado
- Sellador brillante
- Sellador de pintura 2 en 1
- Protección para ventanas
- Protección para ventanas antiniebla
- Protección para la piel
- Productos de limpieza corporal
- Limpiador de manos
- Limpiador de manos
- N-Plus
- bolsa rellenable
- N-Plus tubo
- otros
- tubo N-Plus
- Sistemas dispensadores de protección para la piel
- Dosificador
- limpiador de manos
- acc.
- Bomba dosificadora
- Puntas y accesorios
- Adaptador de puntas
- Adapt. puntas
- portabrocas cambio rápido
- Adapt. puntas E 6.3 (1/4) imantado
- una mano
- fino
- Soporte univ. E 6.3 (1/4)
- portabr. cambio rápido
- Puntas
- Punta
- de cuadrado triple
- Punta de cuadrado triple (XZN) de 10 mm
- hexágono interior
- Broca de hexágono interior de 10 mm
- Phillips
- Broca PH C 6
- 3 (1/4) WIP
- Broca PH E 6.3 (1/4)
- CONJ DE PTA BIT PH2 L25MM
- Punta PH 10 mm
- Punta PH de doble extremo p. destorn. BS 14/18
- ranurada
- Punta plana C 6.3 (1/4)
- tipo AW
- Broca AW C 6
- 3 (1/4) WIP
- TX
- Broca TX 10 mm
- Broca TX C 6
- 3 (1/4) WIP
- Punta TX con orificio C 6.3 (1/4)
- Punta TX con orificio de 10 mm
- Puntas de impacto
- Punta de impacto
- Phillips
- Punta de impacto PH 5/16 pulg.
- Surtidos de puntas
- Surtido de puntas mixtas
- CJTO. DESTORNILLADOR DE IMPACTO 3/8" - 12 PIEZAS
- CONJ DE PTA DE 31PCS
- CONJ PTA 1/4IN
- JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN
- WURTH UNIVERSAL BITSET
- WURTH UNIVERSAL BITSET
- Qu?micos adhesivos y sellantes
- Químicos
- Lubricantes y desoxidantes
- Lubricantes y desoxidantes
- Grasa lubricante
- Grasa lubricante
- GRASA DIELECTRICA
- GRASA DIELECTRICA
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Limpiadores químicos universales
- LIMPIA VISERA
- Productos de limpieza y mantenimiento
- Limpiadores de maquinaria y piezas
- Limpiadores de maquinaria y piezas
- Limpiador de frenos
- Limpiador de frenos
- Promociones Mensuales
- Promociones Quincenales
- Protec. de superficies
- recubrimientos
- Protec. de superficies
- recubrimientos
- Productos de protección para bajos
- Productos de protección para bajos
- Protector para bajos
- Protector para bajos
- Protector para bajos
- Químicos
- Químicos adhesivos y sellantes
- Accesorios de sistemas de inyección
- Limpieza de orificios
- Cepillo de limpieza
- Mortero de inyección
- Mortero de inyección hormigón y mampost.
- ANCLAJE QUIMICO PE 1000
- Redecillas
- Manguito de plástico permeable
- Químicos para construcción
- Aditivos para construcción
- Acelerador de ajuste
- Acelerador de fraguado
- otros
- Espumas PUR
- Espuma de montaje
- 1 pieza
- ESPUMA DE POLIURETANO CON CANULA
- ESPUMA POLIURETANO PSTOL
- Herram. aplic. para aislantes y espumas
- Pistola de espuma
- 1 componente
- Pistola de espuma 1C PURLOGIC Xpress
- Productos de limpieza para construcción
- Eliminador de residuos de cemento
- LIMPIADOR DE CEMENTO
- Removedor de residuos de cemento PRO
- Segunda Campaña Ecommerce Dic 2023
- Selladores
- juntas a tope para construc.
- Sellador de ventanas
- polímero MS
- POLIMERO MS ULTRA CLEAR TRANS
- Selladores
- juntas a tope para construc.
- Sellador acrílico parqué y laminados
- SELLANTE PARA MARCOS
- Sellador de acetato de silicona
- Unidad de baño de acetato de silicona
- Sellador de silicona
- neutro
- Silicona neutra
- Sellador de ventanas
- polímero MS
- POLIMERO MS ULTRA CLEAR TRANS
- SELLDR POLIMERO MS BLANCO
- juntas de expans. edificios
- Sellador acrílico externo
- Acrílico para pintor
- Sellador acrílico para interiores
- Sellador acrílico a base de resina acrílica
- Químicos para mantenimiento
- Aditivos químicos
- Aditivo limpiador
- sis. inyec. p. espray
- ADITIVO LIMPIA DE INYEC - LWG 250
- Limpiador de inyectores de gasolina
- Aditivo para aceite de motor
- ADITIVO DE ACEITE PARA MOTORES
- Aditivo para diésel
- ANTIHUMOS DIESEL
- Limpiador de inyectores
- Tratamiento para diésel AR
- Aditivo para limpieza del motor
- LIMPIA PARA MOTORES ADITIVO
- Limpiador de carburador
- Limpiador carburadores y válv. mariposa CARBO OFF
- Limpiador de admisión aire y válvula de mariposa
- Limpiador de filtro de partículas
- Limpiador para filtros de partículas diésel
- Limpiador de sistemas
- vehículo
- LIMPIA DE RADIADOR
- Limpiador de Radiador
- Limpiador del sistema de gasolina para automóviles
- Refrigerante anticongelante
- REFREGE CONCN 10-90
- REFREGE CONCN 50/50
- Refrigerante anticongelante
- otros
- Refrigerante anticorrosivo
- REFREGE ANTIOX
- REFRIGERANTE ANTICORROSIVO DIESEL 1L
- Sellador de radiador
- Sellador biodegradable para radiadores
- Producto detector de fisuras
- Producto detector de fisuras
- PENETRANTE
- REMOVEDOR
- REVELADOR
- Productos eléctricos
- productos químicos
- Aerosol de contacto
- Aerosol de contacto
- Barniz para protección de contacto
- Espray para contactos SL
- Espray de aire comprimido
- Aire comprimido en aerosol aplicación vertical
- Espray de ayuda al arranque
- Espray de autoarranque Start-Rapid
- Grasa para bornes de batería
- Protector para bornes de batería
- Productos para detección de fugas
- Detector de fugas
- Detector de fugas
- Productos para frenos
- químicos
- Líquido de frenos
- Líquido de frenos DOT 4
- Pasta para cilindro de frenos
- TRATAMIENTO PARA PASTILLAS DE FRENOS SBS 225G
- Pasta para frenos
- Espray antichirridos para frenos
- Promocion Pauta 20231130
- Productos para detección de fugas
- Detector de fugas
- Detector de fugas
- Promocion Pauta 20231231
- Productos para detección de fugas
- Detector de fugas
- Detector de fugas
- Recambios/piezas para vehículos
- Escapes
- vehículos
- Masilla reparación p. sistemas de escape
- Pasta de montaje del escape
- REPARADOR DE ESCAPES
- Tuerca de escape
- Tuerca ranurada de escape DIN 14441
- Limpiaparabrisas
- vehículos
- Limpiaparabrisas
- camión
- Escobilla limpiaparabrisas p. vehí. comer. Premium
- coche
- Escobillas limpiaparabrisas coche estándar
- Escobillas limpiaparabrisas coche Flatblade Multi
- Piezas de montaje
- vehículos
- Grapa de chapa
- Grapa de chapa
- Grapa de panel interior
- Grapa para revestimiento interior
- tipo 3
- tipo 5
- tipo 6
- Herramienta para piezas de montaje
- veh.
- Sacagrapas con abertura de hoja y mango de 1 comp.
- Piezas especiales
- Grapa para varilla de capó
- Manopla ajuste asiento
- Piezas especiales
- otros
- Remache de expansión de plástico
- Remache de expansión de plástico
- tipo 1
- tipo 4
- Remache de impacto
- Grapa
- tipo 1
- tipo 3
- Remache de plástico sin pasador
- Remache de plástico sin pasador
- tipo 3
- Tapón de recubrimiento
- Tapón de recubrimiento
- tipo S
- Tapón de recubriminto
- tipo 11
- Tubo
- retenedor
- plástico
- Tubo de plástico
- retenedor
- tipo 4
- Tuerca de expansión
- Tuerca de expansión
- tipo 4
- Piezas de tren de rodaje
- vehículos
- Manguito de transmisión
- surtido/set
- kit arrastre motos
- Set de montaje manguito transmisión
- univ.
- goma
- Recambios/piezas para vehículos
- Escapes
- vehículos
- Escapes
- vehículos
- Masilla reparación p. sistemas de escape
- Masilla reparación p. sistemas de escape
- Pasta de montaje del escape
- Pasta de montaje del escape
- REPARADOR DE ESCAPES
- REPARADOR DE ESCAPES
- Tuerca de escape
- Tuerca de escape
- Tuerca ranurada de escape DIN 14441
- Tuerca ranurada de escape DIN 14441
- Ruedas
- vehículos
- Contrapeso para coche
- Contrap. equil. punz.
- veh.
- llan. ace. lac. ace.
- llan. alu. lac. ace.
- Contrapeso adhesivo de acero para vehículos
- Remachadoras
- Promocion Pauta 20231130
- Remachadoras de tuercas
- Remachadora de palanca para tuercas
- CONJ REMACHAD TRCA EN IN Y mm
- Promocion Pauta 20231231
- Remachadoras de tuercas
- Remachadora de palanca para tuercas
- CONJ REMACHAD TRCA EN IN Y mm
- Remachadoras
- Alicates de remachado manual
- Alicates remachado manual para remache ciego plás.
- REMACHAD MAN BASIC 2
- 4 A 4
- 8mm
- REMACHAD MAN PREM 2
- 4 A 4
- 8mm
- Remachadora ZEBRA de cuello largo
- Remachadora de palanca
- REMACHAD MAN TIPO TIJERA 2
- 4 A 6
- 4mm
- REMACHADORA MANUAL 3.2
- 4.0
- 4.8
- 6.0
- 6.4
- repuestos
- REMACHE PLASTICO
- Remachadoras de tuercas
- Remachadora de palanca para tuercas
- CONJ REMACHAD TRCA EN IN Y mm
- REMACHAD MAN TRCA M3 A M12 TIPO TIJERA
- Remachadora de tuercas c. sistema cambio rápido
- Remaches
- Remaches ciegos
- Remache ciego
- cabeza avellanada
- ISO 15978
- alumin./acero cincado cabeza avellanada
- cabeza redonda grande
- REMACH POP
- REMACH POP
- REMACH POP
- REMACH POP BLANCO
- Remache ciego multiusos cbz. plana grn. alu./acero
- REMACHE POP BLANCO
- Remch. ciego grn. cbz. plana alu. anod./ace. cinc.
- Remache ciego de garras suaves
- Remache ciego garras bland. cbz. pl. alu./ac. cnc.
- Tuercas remachables
- Tuerca remach.
- cab. redond.
- eje mol.
- TRCA REMACHAB BICROM
- Tuerca remachable
- avellanada dentada
- Acero inoxidable A2
- cabeza avellanada
- CABEZA HEXAGONAL
- TUERCA REMACHABLE DE CABEZA HEXAGONAL BICROMATADA
- cabeza redonda
- Tuerca remachable de cabeza plana
- acero cincado
- Reparación de roscas
- Insertos de rosca de cable
- Herram. instalación de cable Insert Coil
- Herramienta para atornillar manual/eléctrica
- Inserto roscado de cable Insert Coil
- Macho helicoidal FR A2 serie W.TEC
- Macho roscar/for. ros. ins. bobina cable
- Macho de roscar HSSG
- tipo D
- Ropa de trabajo
- Ropas de trabajo
- Petos de trabajo
- PETO DE CARNAZA PARA SOLDAR
- Screwdriver 1/4 inch
- Segunda Campaña Ecommerce Dic 2023
- Taladro reversible neumático 3/8
- Seguridad y salud
- Promociones Quincenales
- Promociones Quincenales
- Protección para la piel
- Productos de limpieza corporal
- Limpiador de manos
- Sellador de silicona
- alta temperatura
- Sellador de silicona de alta temperatura
- Selladores
- Accesorios de selladores
- Chorro de cordón elevado
- sellador
- Boquilla guía
- Juntas de carrocerías
- Sellador para carrocerías
- Sellador para carrocerías PU 50
- Promocion Pauta 20231130
- Selladores
- reformas
- Masilla sella. para motores
- de silicona
- Compuesto sellador motores silicona RTV 343
- Promocion Pauta 20231231
- Selladores
- reformas
- Masilla sella. para motores
- de silicona
- Compuesto sellador motores silicona RTV 343
- Selladores
- herramientas de aplicación
- Pistola de cartuchos manual
- Pistola manual para cartuchos Basic
- PSTOL PARA CARTCH PROFES
- Pistola de cartuchos manual para bolsa
- PSTOL MAN PARA K D SALCH
- PSTOL MAN PARA K+D SALCH
- PSTOL PARA SALCH
- reformas
- Masilla
- alta temperatura
- Masilla de sellado
- cemento ignífugo 1000
- Masilla sella. para motores
- de silicona
- Compuesto sellador motores silicona RTV 343
- SILICONA NEUTRA HT
- Sellador de silicona de alta temperatura
- Sellador de silicona
- alta temperatura
- Sellador para superficies
- Sellador de bridas
- resistencia alta
- Sellador para tubos
- Sellador de tuberías
- baja resistencia PTFE
- Set de herramientas multifunción RW Edición 2 pzs
- Sierras
- Coronas y sierras cilíndricas
- CORONA PERFORADA
- CORONA PERFORADORA HSS ROMPVRT
- CORONA PERFORADORA PARA INOX
- Corona perforadora HSS
- Corona pulgadas
- Sierra cilíndrica
- Sierra cilíndrica HSCo8 Longlife y Speed
- Soporte
- orificio y sierra cilíndrica
- Espiga A2
- Hoja de sierra para caladora
- Hoja de sierra para caladora
- madera
- Hoja de sierra para caladora 1S
- madera
- Hojas de sierra de sable
- Hoja de sierra de sable
- metal
- Hoja de sierra de sable 3S
- trabajos pesados metal
- Hojas de sierras circulares
- Hoja de sierra circular
- madera
- Hoja de sierra para paneles
- Promocion Pauta 20231130
- Coronas y sierras cilíndricas
- CORONA PERFORADA
- CORONA PERFORADORA HSS ROMPVRT
- Promocion Pauta 20231231
- Coronas y sierras cilíndricas
- CORONA PERFORADA
- CORONA PERFORADORA HSS ROMPVRT
- Sistema de etiquetado
- Marcador y bolígrafos
- CRAYOLAS PARA LLANTAS
- CRAYOLAS PARA LLANTAS
- Sistemas de aire comprimido
- Abrazaderas metálicas aire comprimido
- Manguera de aire comprimido
- Manguera de aire comprimido
- simple
- Conectores aire comprimido
- Acoplamiento rápido
- aire comprimido
- Acoplamiento rápido
- rosca interior universal
- Acoplamiento rápido FT para aire comprimido
- Racor rápido con rosca int.
- serie 2000
- Articulación giratoria
- aire comprimido
- Racor de articulación giratoria aire comprim. 360°
- Boquilla
- aire comprimido
- Boquilla
- rosca exterior
- aire comprimido
- rosca interior
- latón
- Boquilla con rosca exterior
- serie 2000
- Manguito enchufable
- aire comprimido
- Espiga para aire comprimido
- Mangueras aire comprimido
- Manguera de aire comprimido
- Manguera de aire comprimido
- simple
- Tambor
- manguera de aire comprimido
- Enrollador neumático con manguera híbrida
- Promocion Pauta 20231130
- Tratamiento aire comprimido
- Unidad de mantenimiento
- aire comprimido
- Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto.
- Promocion Pauta 20231231
- Tratamiento aire comprimido
- Unidad de mantenimiento
- aire comprimido
- Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto.
- Tratamiento aire comprimido
- Lubricador de niebla
- aire comprimido
- Mini lubricador neumáticas con rosca macho
- Unidad de mantenimiento
- aire comprimido
- Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto.
- Sistemas de almacenamiento
- Sistema de placas perforadas
- accesorios
- Soporte
- sistema de placas perforadas
- Soporte para destornilladores
- Sistemas de estanterías
- Estante para piezas pequeñas
- Estante con 25 gavetas no. 3
- Estante con 49 gavetas no. 3.5.7
- Estante con 60 gavetas no. 3
- Estante para piezas pequeñas
- otros
- Sistemas de anclaje químico
- Accesorios de sistemas de inyección
- Mezclador estático
- Cánula mezcladora
- llenado y limpieza
- Pistola de aplicación
- APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO
- PSTOL PARA WIT-PE500 585
- Limpieza de orificios
- Cepillo de limpieza
- Cepillo de limpieza para WIT-UH 300
- Mortero de inyección
- Mortero de inyección hormigón y mampost.
- ANCLAJE QUIMICO PE 1000
- Mortero de inyección Basic WIT-PM 200
- Redecillas
- Manguito de plástico permeable
- TAMIZ DE PLA FIJACIÓN
- Sistemas de montaje para marcos
- Anclajes metálicos para marcos
- Tornillo distanciador de montaje
- marcos
- Amo III
- acero cincado tipo 1 AW 30
- Sistemas tendido de cables eléctricos
- Bridas y accesorios de cables
- Brida
- lengüeta de plástico
- Brida con lengüeta de plástico
- lengüeta metálica
- Bridas con lengüeta metálica
- Stock de bridas
- Soporte para bridas
- vacío
- Fijaciones para cables
- eléctricos
- Grapa con clavo
- Grapa clavo
- Pasacables
- Pasamuros
- Pasamuros
- doble brida
- Soldadura
- Dispositivo para soldar
- Equipo de soldadura MIG
- Equipo MIG200
- INVERTER POTENZA W160210 DUAL
- Equipo de soldadura MIG/MAG
- accesorio
- MIG/MAG hose pack ML 25 AK
- Equipo de soldadura TIG
- accesorios
- ANTORCHA 15AK MIG 200 EUROTORCH 4M
- ANTORCHA TIG DNSE 3/8" 3M P/ 5952984140
- Inversor de electrodo de soldadura
- Inverter de electrodo de soldadura WIS140
- masillas de soldadura
- Electrodos de varilla
- Electrodo de varilla
- Welding electrode AWS A5.1 308L
- Welding electrode AWS A5.1 E6011
- Welding electrode AWS A5.1 E6013
- Welding electrode AWS A5.1 E7018
- Productos químicos de soldadura
- Espray de soldadura
- Pulverizador antisalpicaduras Standard
- Spray antisalpicaduras
- Solución de limpieza
- soldadura
- Pasta de limpieza para acero inoxidable
- SOMOS WURTH
- Soportes/sujeciones/bolsillos para herram.
- Portaherramientas
- Disco magnético
- Disco magnético
- speed
- Surtidos de herramientas
- 2 Campaña Ocubre Adicional 30112023
- Surtido de herramientas
- sistemas
- Surtido de sistema más equipo
- SET PINZAS SEGUROS OJO INT. Y EXT.
- Surtido de herramientas
- sistemas
- Surtido de sistema más equipo
- CJTO. RATCHET & COPAS 1/2" -23PCS RED LINE
- CONJ COPAS RATCHET 1/4"
- CONJ DE HERRTAS
- CONJ RATCHET Y COPAS 1/4"
- SET PINZAS SEGUROS OJO INT. Y EXT.
- Surtidos de herramientas de mano
- Surtido de herramientas
- general
- CAJA DE HERRTAS 66PCS
- Surtidos VDE
- Alicates y destornillador VDE
- surtido
- Juego herramientas aislados 1/2" 11pcs
- Juego herramientas aislados 1/4" 14pcs
- Juego herramientas aislados 3/8" 25pcs
- Juego llaves aisladas 7 pcs
- Taco metálico reforzado
- Tornillo para hormigón fisurado
- Tornillo para horm.
- cabeza hexagonal
- Tornillo hormigón W-BS
- tipo S aran. gr. ac. galv.
- Taladro reversible neumático
- Taladro reversible neumático 1/2
- Taladro reversible neumático 3/8
- terminales
- TIENDA FISICA
- Tornillos autorroscantes/autoperforantes
- Tor. + accesorios
- construcción fachadas
- Tor. autoperf.
- cab. hex. brida
- fachada
- Tornillo autorros.
- fach.
- Pias.
- arandela sellado
- Tornillos perforantes
- Tornillos autoperforantes
- cab. alomada
- Pias
- acero cinc.
- cabeza avellanada gota sebo AW
- cabeza avellanada gota sebo H
- Tornillos roscantes
- Set de tornillo/arandela
- autorroscante
- Acero cincado con arandela
- Tor. rosca chapa
- cab. avell. gota sebo
- DIN 7983
- acero glvnzd. negro H
- forma C con punta
- DIN 7983 acero cincado H
- forma C con punta
- Tor. rosca chapa cabeza alom. con brida
- Delta Seal
- acero
- negro
- cabeza alomada H
- Tornillo rosca chapa
- cabeza alomada
- DIN 7981 acero cincado cabeza alomada H forma F
- cabeza avellanada
- TORN LAM AVELL PH ZN 10X2" 4.8X50MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/2" 5.5X38MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/4" 5.5X32MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 3/4" 5.5X45MM
- TORN LAM AVELL PH ZN 12X2" 5.5X50MM
- cabeza hexagonal
- DIN 7976 acero cincado
- forma C con punta
- Tornillos métricos/imperiales
- Tapones de cierre
- Tapón de cierre
- cabeza hexagonal
- DIN 7604 acero cincado forma A
- Tapón de cierre con arandela
- Tornillos
- cabeza avellanada
- Tor.
- cab. avellanada
- hendidura en cruz
- DIN 965
- acero inoxidable A2
- común H
- DIN 965 acero 4.8 galvanizado
- Tornillo
- hexágono interno avellanado
- DIN 7991/ISO 10642
- acero plano 10.9
- DIN 7991/ISO 10642 acero inoxidable A2 plano
- cabeza cilíndrica
- Tornillo
- cab. cilíndrica con hex. int.
- ISO 4762/DIN 912
- acero 8.8
- común
- acero inoxidable A2
- común
- cabeza cilíndrica con ranura
- DIN 84 acero 4.8 cincado
- cabeza de botón
- Tornillo
- cabeza de botón
- ISO 7380-1
- acero 10.9 común
- cabeza hexagonal
- Tornillo
- cabeza hex. con rosca completa
- ISO 4017 acero 8.8 cincado
- cabeza hexagonal embridada
- DIN 6921
- acero 8.8 cincado
- cabeza plana
- Tornillos
- cab. alomada hex. lobular
- ISO 14583
- acero 8
- 8 cinc-níquel
- negro
- reborde dentado
- Tornillo autoblocante
- W-0274 acero 8.8 cincado
- Tornillos prisioneros
- Espárrago
- DIN 939
- acero común 8
- 8
- Tornillos para madera
- Tornillos
- construc. ventanas y montaje
- Tor. autop.
- cab. fr. avel.
- const. ven.
- Tor. autop. avellanante Febo plus cabzl. fres.
- H
- Tornillo para ventanas
- FBS acero cinc. cbz. alomada H para sis. enrollado
- Tornillos para madera y con tapón
- Tor. madera
- cab. cilíndrica
- ranurado
- DIN 96
- acero galvanizado
- Tornillos para placa de yeso
- Tornillo ráp. Quick-drive
- rosca doble
- Acero
- fosfatado
- rosca doble H
- rosca gruesa
- Acero
- fosfatado
- rosca gruesa
- cab. trompeta H
- Tuercas
- Tuercas de engarce
- Tuerca de encastre
- Tuerca de encastre galvanizada con punta impacto
- Tuercas de jaula
- Tuerca de jaula
- W-0381 acero cincado
- Tuercas de mariposa
- Tuerca de mariposa
- tipo americano
- DIN 314
- acero cincado similar
- Tuercas de seguridad dentadas/Ripp
- Tuerca de seguridad dentada
- DIN 6923
- acero 8 cincado con dientes de bloqueo
- Similar DIN 6923
- ac. cinc. bicr. 8
- dientes bloq.
- Tuercas hexagonales
- Tuerca hex.
- autobloqueo
- perfil bajo
- DIN 985 acero I6I / I8I cincado
- Tuerca hexagonal
- DIN 934
- acero I10I
- cincado
- acero inoxidable común A2
- DIN 934 acero I6I / I8I cincado
- Zapatos de trabajo
- 1 Campaña Diciembre 2023
- Calzado de trabajo
- Calzado profesional
- BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
- ZAPATO SEGUR CHAMPION
- Zapatos de seguridad
- Botas de seguridad
- S1
- BOTA DE SEGR CAFE DAMA
- BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
- BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
- S3
- Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
- Calzado de seguridad de corte bajo
- S1
- Calzado de seguridad S1 cuero de nobuck
- Calzado de trabajo
- Calzado profesional
- BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
- ZAPATO SEGUR CHAMPION
- Zapatos de seguridad
- Botas de seguridad
- S1
- BOTA DE SEGR CAFE DAMA
- BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
- BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
- BOTAS DE SEGURIDAD
- S3
- Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
- Calzado de seguridad de corte bajo
- S1
- Calzado de seguridad S1 cuero de nobuck