Saltar enlaces

Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto, para construcción y reparación de carrocerías.

No se pudo obtener el video del producto.

•Posee buena adhesión en hojas de acero, aluminio, acero inoxidable, plomo, cobre, cerámica, vidrio, madera y varios materiales plásticos. Es indicado para sellar y unir conductos de ventilación, canaletas, carrocerías de vehículos, contenedores, caravana

•Forma una unión flexible y duradera con muy buena adhesión en la mayoría de los materiales. •No reduce su volumen ni se encoje. •Excelente tixotropía. No se escurre en aplicaciones verticales •Aplicable con pistola. •Resistente a las condiciones climáticas y al agua. •Fácil de utilizar. •Se puede pintar luego de su cura. •Cura con la humedad atmosférica

principales_ventajas

<p>•Posee elasticidad permanente. •No reduce su volumen ni se encoje. •Excelente tixotropía. •Resistente a las condiciones climáticas y al agua. •Se puede pintar luego de su cura.</p>

modo_de_uso

<p>•Se puede aplicar tanto con pistola manual o neumática. El área de contacto debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa oaceite. •Corte la punta del cartucho y luego la punta de la cánula en ángulo, con un diámetro acorde a la superficie donde será apl</p>

seguridad_manipulacion

<p>•No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C. · Las superficies metálicas deben ser lijadas previas a la aplicación del producto. •Si limpia el substrato con un desengrasante se recomienda que permita el secado del mismo. •Las superficies de hormigón debe</p>

condiciones_almacenamiento

<p>12 meses a partir de la fecha de fabricación. Las altas temperaturas y la alta humedad relativa pueden reducir significativamente la vida útil de los selladores en base de poliuretano.Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado, en su embalaje cerrado </p>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0892191602
ADH SELLADOR CARROCES PU 50 GRIS 600ML SALCHICHA

$66,129

ProductoNombre y descripciónAcción
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 BLANCO 600ML SALCHICHA
Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 BLANCO 280ML
Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 GRIS 600ML SALCHICHA
Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 NEGRO 280ML
Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.
Ver ProductoAñadir al carrito
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 NEGRO 600ML SALCHICHA
Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299