No hay productos en el carrito.
Absorbente de base Möler para cualquier tipo de fluido
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Absorbe cualquier tipo de líquido en una
superficie sólida. - El Möler tiene mayor densidad que la
sepiolita, por lo que posee una mejor
absorción (Con 1 kg de absorbente
podemos absorber 1l de fluido aprox.). - No es inflamable
- Sus finos granos pueden penetrar en
huecos y pequeñas grietas. - Envase de plástico polipropileno.
principales_ventajas | <ul> <li>Un solo producto para diferentes<br />aplicaciones de limpieza.</li> <li>Menor cantidad de producto para<br />absorber un derrame si lo comparamos<br />con la sepiolita.</li> <li>Sin peligro de accidentes.</li> <li>No resbala en superficies deslizantes*.</li> <li>Plástico de alta resistencia mecánica.</li> <li>Buena resistencia a químicos como:<br />aceites, combustibles, refrigerantes,<br />grasas, etc.</li> <li>Los residuos generados después de su<br />utilización serán tratados según<br />normativa vigente.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0890-61
AGLUTINANTE DE ACEITE R-10KG SABESTO
$373,055 El precio original era: $373,055.$209,900El precio actual es: $209,900.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Juntas de carrocerías
ADH SELLADOR CARROCES PU 50 GRIS 600ML SALCHICHA
$66,129REF: 0892191602
Añadir al carrito - Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 1.5M
$7,140REF: 0894909562
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
PULIMENTO P. ALU 500 ML
$259,926REF: 0893-121-301-F
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SILICONA ACETICA BASICA TRANS 280ml
$20,230REF: 0892560101
Añadir al carrito