No hay productos en el carrito.
fb_product_item_id | 8684770441644474 |
user_ID | 7 |
action | editpost |
originalaction | editpost |
post_author | 7 |
post_type | product |
original_post_status | publish |
referredby | https://wurth.co/wp-admin/edit.php?s=0982705009&post_status=all&post_type=product&action=-1&product_type&stock_status&fb_sync_enabled&paged=1&action2=-1 |
post_ID | 211349 |
meta-box-order-nonce | 4b08f6ddef |
closedpostboxesnonce | 831094651e |
original_post_title | ALAMBRE MIG 0.35 |
post_title | ALAMBRE MIG 0.35 |
samplepermalinknonce | 4f97212c16 |
acf | Array |
hidden_post_status | publish |
post_status | publish |
hidden_post_visibility | public |
visibility | public |
jj | 01 |
mm | 11 |
aa | 2024 |
hh | 12 |
mn | 37 |
ss | 26 |
hidden_mm | 11 |
cur_mm | 11 |
hidden_jj | 01 |
cur_jj | 05 |
hidden_aa | 2024 |
cur_aa | 2024 |
hidden_hh | 12 |
cur_hh | 15 |
hidden_mn | 37 |
cur_mn | 29 |
current_visibility | visible |
current_featured | no |
original_publish | Actualizar |
save | Actualizar |
tax_input | Array |
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría |
newproduct_cat_parent | -1 |
newtag | Array |
page_template | default |
LSCWP_NONCE | ed07563c76 |
is_product_page | 1 |
woocommerce_meta_nonce | 0bbb048327 |
redux_metaboxes_meta_nonce | 1186c87cb8 |
product-type | simple |
product_shipping_class | -1 |
comment_status | open |
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show |
fb_product_image_source | product |
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | true |
post_name | alambre-mig-0-35 |
excerpt | El hilo de soldadura está compuesto por un alambre de metal recubierto por cobre, disponible en bobinas plásticas de 15 Kg |
add_comment_nonce | b300d9e595 |
ID | 211349 |
post_excerpt | El hilo de soldadura está compuesto por un alambre de metal recubierto por cobre, disponible en bobinas plásticas de 15 Kg |
ping_status | closed |
minmax_do_not_count | no |
minmax_cart_exclude | no |
minmax_category_group_of_exclude | no |
_wc_facebook_sync_enabled | yes |
fb_visibility | yes |
_wc_facebook_product_image_source | product |
redux-metabox-section | 0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options |
product-page-style | 2 |
title-bar-typography-enable | off |
title-bar-subheading-typography-enable | off |
title-bar-padding-top | 80 |
title-bar-padding-bottom | 80 |
title-bar-parallax | off |
title-bar-overlay | off |
$202,300
Unidades disponibles
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero
TORN AUTOROSC PHIL FOSF 2.9×9.5-1/8X3/8
$144Unidades disponibles
REF: 0134-29-95
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 280
$2,856Unidades disponibles
REF: 8570108280
Añadir al carrito - acc.
VENTOSA OVALADA FIRME AMARILLA 47X33MM
$21,250Unidades disponibles
REF: 0691-500-117
Añadir al carrito - acero
TORN AUTOROSC PHIL FOSF 3.9×13-5/32X1/2
$206Unidades disponibles
REF: 0134-39-13
Añadir al carrito - Limpiador de manos
LIMPIA DE MANOS N-PLUS 4 kg
$353,423Unidades disponibles
REF: 0893900001
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 32
$2,294Unidades disponibles
REF: 0438-32
Añadir al carrito - cabeza alomada
TORN LAM CAB PAN PH ZN 6X3/8” 3,5X9,5MM
$30Unidades disponibles
REF: 0115135095
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TUERCA RAP 4.8×11.5×15 PANEL INSTR. FIAT TDS
$3,144Unidades disponibles
REF: 0500900325
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X70 GRAD 5
$2,344Unidades disponibles
REF: 0057-8-70
Añadir al carrito
$202,300
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.