No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Amplia superficie de contacto, evita instalaciones incorrectas.
- Puntas positivas para la inserción de seguros. ? Tenazas de acero de resorte de alta densidad.
- Extremos a prueba de perdidas de seguros, mayor estabilidad incluso con seguros atascados.
- Tenazas del alicate.
- Mango en los brazos.
- Forma delgada para el acceso optimo a los seguros, incluso en lugares estrechos
- La funda anti deslizante garantiza un agarre seguro.
- Resorte interior (Alicate de seguros seeger exterior).
- Articulación atornillada.
- Protege la unión interior de la articulación.
- No perjudica la correcta colocación de los seguros.
- No se pierde ni se ensucia.
- Alta precisión y buen funcionamiento
principales_ventajas | <ul> <li>Norma DIN 5256.</li> <li>Mango de funda plástica.</li> <li>Tenazas de acero de resorte de alta densidad.</li> <li>Articulación atornillada.</li> <li>Funda antideslizante garantiza un agarre seguro.</li> <li>Mayor estabilidad en la instalación y retiro de los seguros incluso con seguros atascados.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-02-02
ALICAT PUNT P. SEGUROS SEEGER-C-12-25MM
$263,329
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ALICAT WURTH SEEGER INT. RECTO Alicates para seguros seeger internos | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ALICAT SEGUROS SEEGER INT.RECTO 19-60MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ALICAT SEGUROS SEEGER INT.RECTO 40-100MM ALICATES PARA SEGUROS SEEGER | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ALICAT DE SEGUR SEEGER FORM C 85-140MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN
$111,870REF: 0632-900-054
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito - desechable
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA XL CAJAX50PCS
$157,312El precio original era: $157,312.$99,900El precio actual es: $99,900.REF: 0899470123
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M5
$784REF: 0558-521-7
Añadir al carrito