No hay productos en el carrito.
Alicates para seguros seeger exteriores tipo B
No se pudo obtener el video del producto.
Alicates para seguros Seeger exterior.
- Norma DIN 5254.
- Mango de funda plástica.
- Tenazas de acero de resorte de alta densidad.
- Articulación atornillada.
- Funda antideslizante garantiza un agarre seguro.
- Mayor estabilidad en la instalación y retiro de los seguros incluso con seguros atascados.
principales_ventajas | <ul> <li class="level1">Punta de banda elástica de acero comprimida</li> <li class="level1">Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados.</li> <li class="level1">Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.</li> </ul> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-02-18
ALICAT PUNTS ZEEGER EXT CURVO B 19-60MM
$271,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ALICAT PUNTA ZEEGER EXT CURVO B 40-100MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca helicoidal
CJTO BROCAS ANSI-HSCO-135PCS
$2,083,196El precio original era: $2,083,196.$1,349,900El precio actual es: $1,349,900.REF: 0617440005
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS
$10,710REF: 0903000900
Añadir al carrito