No hay productos en el carrito.
ALICATES UNIVERSALES
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
- Norma: DIN 5746
- Mango: Zebra, 2 componentes ergonómicos
- cuchilla: para cables gruesos
- articulación: integrada
- Cabeza: cromada
principales_ventajas |
|
REF: 0714-01-555
ALICAT UNIV ZEBRA 180MM
$220,829
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
Descripción
ALICATES UNIVERSALES
Sé el primero en opinar sobre "ALICAT UNIV ZEBRA 180MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- aire comprimido
FITTING INSER 3/8 HEMB BRONC LATON
$27,064Unidades disponibles
REF: 0699-203-8
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLO S25 PR 24V 21/5W 2 CON. sar
$1,869Unidades disponibles
REF: 0720-134-41
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5
$4,652Unidades disponibles
REF: 0057-12-60
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
TIRA DE LIJA CERAMICO GR.240 70x420mm
$3,392Unidades disponibles
REF: 08570111240
Añadir al carrito - CONJ DE COPA ESPIRAL 1/2"
CONJUNTO DE COPAS ESPIRAL 1/2”
$1,002,830Unidades disponibles
REF: 0965-13-900
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO INOX SIN FIN 10X16X9MM
$2,319Unidades disponibles
REF: 0538010216
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 5/16INX1.78 MM
$540Unidades disponibles
REF: 0468-766
Añadir al carrito - Productos de protección para bajos
CERA LIMPIADORA 3,5 KG
$303,272El precio original era: $303,272.$124,899El precio actual es: $124,899.Ahorras: $178,373
Unidades disponibles (4)
REF: 0893015802
Añadir al carrito
ALICAT UNIV ZEBRA 180MM
$220,829
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.