Saltar enlaces

Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para
protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo

No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Capellada: Cuero mocasín calibre 1.8 ? 2.0 mm
  • Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
  • Marquilla: PVC
  • Costura: Doble, hilos de nylon.
  • Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
  • Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
  • Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
  • Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
  • Puntera: No metálica (composite).
  • Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%
    Poliéster
  • Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección
    al talón.
  • Plantilla: Poliuretano.
  • Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos, ácidos,
    dieléctrica. Inyectada al corte.
  • Altura caña: 6.5 pulgadas. 165 mm

fb_product_item_id

7069604609785228

principales_ventajas

<ul> <li>Resistencia Dieléctrica.</li> <li>Confort para el usuario.</li> <li>Alta protección acorde a normatividad.</li> </ul>

restricciones_uso

<p>No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos<br />y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o<br />filosos que puedan afectar el calzado.</p>

tabla_medidas

<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 54.1176%; height: 15px; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 12.549%; height: 15px; text-align: center;">Color </td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 54.1176%; height: 15px; text-align: center;">BOTA DE SEGURIDAD SILVER TALLA 37</td> <td style="width: 12.549%; height: 15px; text-align: center;">NEGRO</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0899194387</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 54.1176%; height: 15px; text-align: center;">BOTA DE SEGURIDAD SILVER TALLA 38</td> <td style="width: 12.549%; height: 15px; text-align: center;">NEGRO</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0899194380</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 54.1176%; height: 15px; text-align: center;">BOTA DE SEGURIDAD SILVER TALLA 39</td> <td style="width: 12.549%; height: 15px; text-align: center;">NEGRO</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0899194390</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 54.1176%; height: 15px; text-align: center;">BOTA DE SEGURIDAD SILVER TALLA 40</td> <td style="width: 12.549%; height: 15px; text-align: center;">NEGRO</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0899194400</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 54.1176%; height: 15px; text-align: center;">BOTA DE SEGURIDAD SILVER TALLA 41</td> <td style="width: 12.549%; height: 15px; text-align: center;">NEGRO</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0899194410</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 54.1176%; height: 15px; text-align: center;">BOTA DE SEGURIDAD SILVER TALLA 42</td> <td style="width: 12.549%; height: 15px; text-align: center;">NEGRO</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0899194420</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 54.1176%; height: 15px; text-align: center;">BOTA DE SEGURIDAD SILVER TALLA 43</td> <td style="width: 12.549%; height: 15px; text-align: center;">NEGRO</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0899194430</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 54.1176%; height: 15px; text-align: center;">BOTA DE SEGURIDAD SILVER TALLA 44</td> <td style="width: 12.549%; height: 15px; text-align: center;">NEGRO</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0899194440</td> </tr> </tbody> </table>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899194387
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 37 SILVER

El precio original era: $315,421.El precio actual es: $159,899.

ProductoNombre y descripciónAcción
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 38 SILVER
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 39 SILVER
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 40 SILVER
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 41 SILVER
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 42 SILVER
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 43 SILVER
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 44 SILVER
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299