Saltar enlaces

Broca especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.

No se pudo obtener el video del producto.
  • Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.
  • Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido.
  • Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado.
  • Excelente velocidad de perforación.
  • Configuración de la punta que permite un mejor centrado.
  • Vida más larga.

restricciones_uso

<p>No se requiere agua durante el proceso de perforación</p>

principales_ventajas

<ul> <li>Perforación rápida.</li> <li>Penetración de material más fácil.</li> <li>Fácil centralización.</li> <li>Agujeros más precisos.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0637731608
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 8

$14,280

ProductoNombre y descripciónAcción
BROC P. HORMGN 3/8 DIAMTR X 120 MM LONG
BROCA PARA HORMIGÓN 3/8″ DIÁMETRO POR 120 MM DE LONGITUD
Ver ProductoAñadir al carrito
BROC P. HORMGN 1/2IN DIAMTRX15 MM
BROCA PARA HORMIGÓN 1/2″ DIÁMETRO POR 150 MM DE LONGITUD
Ver ProductoAñadir al carrito
MarcadorBROCA P. HORMGN D5xL85 3/16IN
BROCA PARA HORMIGON D5xL85 (3/16″)
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 6
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 6
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 8
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 8
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 4
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 4
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 6
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 6
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 8
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 8
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 6
BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 6
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 8
BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 8
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 4
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 4
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 6
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 6
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 4
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 4
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 6
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 6
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 8
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 8
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

1
Felicidades, has activado envío CO gratis!
$149,900
(Save 70%)
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
El precio original era: $5,269.El precio actual es: $2,261.
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
El precio original era: $23,630.El precio actual es: $9,900.
ROST OFF MECHANIC 300ML
$27,030
CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M
El precio original era: $10,028.El precio actual es: $6,000.
SUPER LIMPIA DE P.BRISAS 32ML
$9,282
Aplicar un código promocional:
Total estimado - 1 artículo
Impuestos y envío calculados al finalizar la compra.
$149,900
Ordenar ahora

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299