No hay productos en el carrito.
Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
No se pudo obtener el video del producto.
- Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.
- Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido.
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado.
- Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se adapte directamente al husillo sin ningún ajuste.
- Excelente velocidad de perforación.
- Configuración de la punta que permite un mejor centrado.
- Vida más larga.
restricciones_uso | <p>No se requiere agua durante el proceso de perforación.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Perforación rápida.</li> <li>Penetración de material más fácil.</li> <li>Fácil centralización.</li> <li>Agujeros más precisos.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0648751608
BROCA HORMIGON SDS 5/16 x 8
$13,455
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA HORMIGON SDS 1/2 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 1/2 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 1/4 x 4 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 1/4 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/8 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/8 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 4 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 5/16 x 4 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hexagonal
DESTORNILLADOR COPA HEX 7 X 125 MM
$35,530El precio original era: $35,530.$12,900El precio actual es: $12,900.REF: 0715380043
Añadir al carrito - Calzado de trabajo
ZAPATO SEGUR CHAMPION T 40
$391,036El precio original era: $391,036.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 1899732400
Añadir al carrito