No hay productos en el carrito.
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante
•Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos
• Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa. • Fabricada en acero rápido (HSS). • Clasificación del acero: AISI M2. • Norma DIN 338. • Ángulo de la punta 118°. •Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm). •Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm² (carga de ruptura). •Dureza (HV) entre 750 y 820. •Adecuada para perforaciones manuales
restricciones_uso | <p>• No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.</p> |
principales_ventajas | <p>• Buena estabilidad de las brocas • Mayor duración • Orificios precisos y concéntricos</p> |
$3,144
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA HSS 1/2IN Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 1/4IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/8IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/16IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5/16 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5/64 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 7/16IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 7/32IN Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 9/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 11/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 11/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 13/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 13/64 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 15/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 15/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 17/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 19/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 21/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 23/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 25/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 27/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 29/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 31/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONJUNTO 29 BROCAS HSCO PULGADAS (1/16-1/2) Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CJTO BROCAS ANSI-HSCO-135PCS | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA GR 40 6x2x1 1/4 150X50X32MM
$99,862REF: 0672902040
Añadir al carrito - automático
GRANETE-AUTOM-L95MM
$322,829El precio original era: $322,829.$149,900El precio actual es: $149,900.REF: 0714-63-410
Añadir al carrito