Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
•Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos
• Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa. • Fabricada en acero rápido (HSS). • Clasificación del acero: AISI M2. • Norma DIN 338. • Ángulo de la punta 118°. •Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm). •Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm² (carga de ruptura). •Dureza (HV) entre 750 y 820. •Adecuada para perforaciones manuales
restricciones_uso | <p>• No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.</p> |
principales_ventajas | <p>• Buena estabilidad de las brocas • Mayor duración • Orificios precisos y concéntricos</p> |
$53,012
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA HSS 2,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 2,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3,75 MM DIN 338 BROCA HSS DIN 338 3,75 MM RED LINE | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 4,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 4,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5.00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 6,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 7,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS7,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 8,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 9.00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 9,50 MM DIN 338 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 10,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 10.50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 11,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 12,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 12,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 13,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/4 /19 MM Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
herramientas de aplicación
PISTOLA PARA SILICONA CARTUCHO ECO
$25,329El precio original era: $25,329.$25,328El precio actual es: $25,328.REF: 0891320100
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
1/2 pulg.
SET COPAS REDSTRIPE 1/2 22 PCS
$560,829El precio original era: $560,829.$314,900El precio actual es: $314,900.REF: 5763112022
Añadir al carrito -
-