Caja con herramientas para diversas aplicaciones. Ideal para trabajos al aire libre. Para tener las herramientas siempre a mano.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
- Caja modelo acordeón fabricada en acero.
- Pintura electrostática.
- 5 compartimentos en 3 niveles.
principales_ventajas | <ul> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Organización y practicidad.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Herramientas fabricadas en cromo vanadio.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Capacidad de 20 Kg.</span></span></li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">largo</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">450mm</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Amplio</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">200mm</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">altura</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">200mm</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">capacidad</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">20 kg</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">peso</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">11 kg</span></span></td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715066106
CAJA PARA HERRTAS MULTINIVEL (45X20X20CM)
$616,812
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito -
Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 24D 10UND
$161,329REF: 0603302024
Añadir al carrito -
-
-
-
Herramientas de impacto
MARTLL DE GOMA NEGRO D65MM
$152,829El precio original era: $152,829.$84,900El precio actual es: $84,900.REF: 0715-734-08
Añadir al carrito -
-
-
-