Formulado específicamente para remover de forma rápida y práctica el depósito de barniz, carbón del cuerpo mariposa, colector, válvulas y cabezote. Usado de forma preventiva, ayuda a reducir el alto nivel de polución y corrige problemas causados por la carbonización . El proceso ayuda a asentar las válvulas, equilibrando los cilindros y así obteniendo una máxima compresión del motor. Funcionando en marcha lenta, irá a iniciar el proceso de descarbonización del motor. No utilizar el producto en vehículos que posean elevado consumo de óleo lubricante
Limpia fácilmente sin desmontar, carburador, TBI cuerpo de mariposa, colectores, válvulas y cabezales, removiendo costras de barniz, lodo y carbón, proporcionando un mejor desempeño y reducción del consumo de combustible.
principales_ventajas | <ul> <li>Se afloja y transforma el carbón en micropartículas.</li> <li>Estabiliza la marcha lenta.</li> <li>Ayuda en la reducción de consumo de combustible y reduce la emisión de gases contaminantes.</li> <li>Lubrica las partes móviles del sistema, carburador, válvulas centrales de admisión y cámara de combustión.</li> <li>Desprende y transforma el carbón en micro-partículas.</li> <li>Limpia los componentes del sistema sin agredir el sensor de oxigeno y catalizador.</li> </ul> |
contenido | <p>300 mL</p> |
modo_de_uso | <ul> <li>Deje el motor en funciona miento hasta alcanzar la temperatura normal de carburadores, trabajo ± 90ºC</li> <li>Desconecte la manguera del filtro de aire de la entrada del TBI o carburador, con el motor del vehículo en marcha lenta</li> <li>Pulverice el producto pausadamente en la entrada del TBI o carburador, acelerando el motor de forma intermitente, hasta obtener la limpieza y descarbonización deseada. </li> </ul> |
advertencia | <ul> <li>Utilizar guantes y gafas de seguridad. </li> <li>Usar el producto en área bien ventilada</li> </ul> |
$40,629
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Grapa de chapa
TUERCA RAP 5.5x11x20.5 P.GOLPE G.PLAST BMW/MINI/GM TD
$5,185REF: 0500900327
Añadir al carrito -
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 1/4 – 6 MM – 100 PCS
$8,925REF: 0903000901
Añadir al carrito -
Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN/HEX CABBOLA SW 2.5MM-L111MM
$21,929REF: 0715-40-025
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X35
$1,877REF: 0281-6-35
Añadir al carrito