No hay productos en el carrito.
Tapabocas de dos capas para protección a partículas sólidas. Cuenta con elásticos que permiten ajustar a la cabeza brindando a los usuarios comodidad en sus ambientes de trabajo.
No se pudo obtener el video del producto.
Para trabajos en lugares en presencia de polvo fino, ejemplo: algodón, orujo de caña, madera y carbón vegetal, granos y semillas, pozos minerales como los de cemento, amianto, carbón mineral, fibra de vidrio, hierro, aluminio, plomo, cobre, cinc, manganeso y otros metales.
- Tela tipo politex negro.Doble resorte para sujeción.
- Color Negro.
- Tapabocas plegable, fácil almacenamiento y transporte.
- Tamaño único.
principales_ventajas | <ul> <li>Mejor sujeción.</li> <li>Plegable.</li> <li>Fácil almacenamiento.</li> </ul> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899101001
CARETA PROTECA BASICA
$42,220
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Hoja de sierra circular
DISC DE SIERRA P. MAD 10IN 250MM 100 DIENTES
$408,641REF: 0610030250
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM
$102,546REF: 0616003031
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170002
Añadir al carrito - Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 32D 10UND
$80,218REF: 0603301032
Añadir al carrito