Casco de seguridad Tipo I (visera frontal), Clase C (protección contra la acción de impactos, penetración de agua, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas), con arnés.
No se pudo obtener el video del producto.
- Protección de cabeza contra impactos de objetos sobre el
cráneo.
- Casco fabricado en PEAD (Polietileno de alta densidad)
Suspensión (arnés) fabricada en PEBD (Polietileno de baja
densidad). - Tira absorbente de sudor fabricada en poliéster anti-alergénico.
- Barbuquejo elástico de 2 puntos.
- Ajuste de suspensión a través de seguro.
- Clase C (protección contra la acción de impactos, penetración
de agua, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas), Tipo I
(visera frontal). No protege contra riesgos eléctricos.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca cargar objetos entre el arnés y la cabeza o entre el<br />arnés y el casco. Este espacio es necesario para absorber los<br />impactos.</li> <li>Si fueran detectadas deformaciones, grietas, marcas o fisuras,<br />reemplazar inmediatamente el casco.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Liviano</li> <li>Protección Tipo I Clase C</li> <li>Fabricado con materias primas antialérgicas,<br />que no deben causar alergias, irritaciones o<br />efectos adversos a la salud.</li> <li>Trae sujetador de barbilla (barbuquejo)</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899200184
CASCO BARBUQUEJO BLCO TIPO I CLASE C
$42,662
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Remache ciego de garras suaves
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4X16 MM
$1,002REF: 0937-004-16
Añadir al carrito -
Broca de percusión Plus
BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM
$35,055REF: 0648-36-160-E
Añadir al carrito -
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL S S/ANILLO 5/16 8MM – 100 PCS
$19,635REF: 09038_40
Añadir al carrito -
-
Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN
$111,870REF: 0632-900-054
Añadir al carrito -
-
Alicates contrapesos equilibrado ruedas
PINZA COLOCAR Y EXTRAER CONTRAPESOS
$118,830REF: 0695-391-880
Añadir al carrito -
-