No hay productos en el carrito.
Centro punto con mango de dos componentes y protector de
mano.
No se pudo obtener el video del producto.
Uso universal
- Mango ergonómico de 2 componentes para agarre seguro y cómodo
- Protección contra vibraciones, el mango absorbe y amortiza las vibraciones dadas por los golpes de martillo.
- Con protección para las manos Fabricado en acero endurecido para herramientas
- Dureza de la punta 54 - 58 HRC
- Diámetro de la superficie de impacto: 10 mm
- Longitud de la protección contra impactos: 30 mm
principales_ventajas | <ul> <li>Acero al carbono forjado con tratamiento térmico.</li> <li>Mango de goma antideslizante.</li> <li>Corte en acero no endurecido y acero inoxidable.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-63-150
CENTRO PUNTO CONesc
$74,060
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | CENTRO PUNTO 150MM Centro punto con mango de dos componentes y protector de mano | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Manguito de plástico permeable
TAMIZ DE PLA FIJACION 16X85MM WIT PE-500
$3,700REF: 090344_164
Añadir al carrito