No hay productos en el carrito.
Cepillo manual con mango plástico con acero, de limpieza para remover manchas, óxido, pintura, etc.
No se pudo obtener el video del producto.
- Limpieza general, desoxidación y limpieza de zonas soldadas.
- Ampliamente utilizado en los siguientes segmentos: naval, petroleros, gasoductos, fundiciones, construcción civil, construcciones metálicas, mantenimiento industrial, cerrajería, industrias, automoción, carrocería, mecánica y reparación de neumáticos.
- Mango plástico ergonómico
- Material: Cromo-Vanadio.
- Acabado cromado.
- Largo: 260 mm.
- Peso: 140 grs.
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente durabilidad</li> <li>Alto poder de limpieza.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714691228
CEPILLO METL ACO 260X140MMM
$27,343
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170003
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X40 GRAD 5
$1,476REF: 0057-8-40
Añadir al carrito - Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 39
$589,976REF: 1899301390
Añadir al carrito - Grapa de chapa
TUERCA RAP 4.2×9.5×13 SPOILER/FAROS MASTER/RENAULT TODOS
$3,059REF: 0500900392
Añadir al carrito