Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Chazo de polietileno (plástico) y acero desarrollado para fijaciones en paredes de yeso/drywall con anclaje a la pared por medio de estructura metálica. Incluye: •Chazo drybolt •Tornillo 1/4 o 3/16 según corresponda
No se pudo obtener el video del producto.
• Estructuras metálicas de paredes de drywall. • Paredes huecas en general
• Estructura de polietileno de alta resistencia y base metálica para fijación de alto desempeño. • La regulación en profundidad permite fijación en paredes de hasta 57 mm de ancho.
datos_tecnicos | <p> Ø Tornillo 3/16” Espesor de la pared (mm) Mínimo 10 Máximo 57 Ø del orificio en la pared(mm) 1/2” 13 mm Ø del taco (mm) 13 </p> |
modo_de_uso | <p>1.Introduzca el chazo 2. Ajuste el chazo dejando las astas unidas. 3. Empuje el encastre hasta que haga tope con la superficie. 4. Quiebre las astas. 5. Inserte el tornillo. 6. Chazo instalado.</p> |
principales_ventajas | <p>• Fácil aplicación. • Fijación segura y rápida. • Anclaje en estructuras metálicas de drywall.</p> |
restricciones_uso | <p>No utilizar en superficies porosas o piedras naturales.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 3903-316
CHAZO P. DRYWALL
$4,463
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO W-GS DRYWALL NYL 1/4 6MM – 50 PCS Taco en poliamida (nylon) especialmente diseñado para fijación de cargas leves en placas de yeso acartonado | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D6XL18XLT50MM
$121,370REF: 0616002011
Añadir al carrito -
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 220
$2,856REF: 08570108220
Añadir al carrito -
3/4 pulg.
RATCHET EXTENDIBLE 3/4IN
$934,829El precio original era: $934,829.$589,900El precio actual es: $589,900.REF: 0712013002
Añadir al carrito -
-
Coronas y sierras cilíndricas
SOXTE SIER CILIN XTACORONA HSS D32-152MM
$122,526REF: 0632-02
Añadir al carrito -
-
-