Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0903000910
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS
$8,211
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/2 – 12 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/16 – 5MM 200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 5/16 – 8MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 280
$3,035REF: 8570109280
Añadir al carrito -
-
Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$740,009REF: 0668-350-112
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR120 60X20MM VASTG 1/4
$15,887REF: 0672913035
Añadir al carrito -
-
-
Herramientas para cincelar
SEGUETA HSS BIMETLICA ZEBRA 32 DIENTES
$27,782REF: 0603-300-133
Añadir al carrito -
juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
$23,630El precio original era: $23,630.$9,900El precio actual es: $9,900.REF: 0892210101
Añadir al carrito -
-