No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones
eléctricas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Buenas propiedades dieléctricas.
- Buena dilatación y flexibilidad.
- Excelente adhesión.
- No es inflamable.
- Fácil de cortar y aplicar.
- Gran duración.
- Excelente memoria elástica (acepta y sigue la dilatación y
contracción de los objetos después de aplicada). - Cumple las siguientes normas: RoHS / CSA / UL.
principales_ventajas | <ul> <li> Gran variedad de colores.</li> <li> Aislamiento de cables eléctricos hasta<br />600V.</li> <li> Cumple las normas RoHS / CSA / UL.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Aislamiento de cables eléctricos hasta 600 V.</li> <li>Protección externa en instalaciones eléctricas (circuitos<br />eléctricos) de medio y alto voltaje.</li> <li>Adecuada para cubrir empalmes y terminaciones eléctricas,<br />creando un recubrimiento profesional resistente a la abrasión.</li> <li>Adecuada para proteger mangos de herramientas.</li> <li>Adecuada como capa de aislamiento contra rayos UV.</li> <li>Adecuada como capa de aislamiento contra agentes climáticos.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Grosor</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">0,15 mm ± 0,025 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Ancho</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">19 mm ± 0,5 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Estiramientos</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">220%</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Adhesión sobre sí misma</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">2,20 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Adhesión en acero</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">2,12 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia a la ruptura</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">36,5 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Rigidez dieléctica</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">50 kV/mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia térmica</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">De ?25ºC hasta +90ºC</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Memoria elástica (150 mm<br />de longitud estimada hasta<br />280 mm a 23ºC)</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Retracción total en 10<br />minutos</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Prueba de ignición</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">No propaga el fuego</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 098519054
CINTA AISL PVC VERDE 19MMX5M
$2,124
Categorías: aislamiento, Cinta adhesiva, Cinta aislante, Cinta aislante, Cintas adhesivas, eléctrica, normal, PVC
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA AISL PVC AMARILLA 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC AZUL 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC ROJA 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC BLANCA 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Acoplamiento rápido
VALV ACOPLE RAPIDO 3/8 HMBRA BRONC LATON
$89,143REF: 0699-103-8
Añadir al carrito -
Engrasadora manual de palanca
KIT ENGRASADORA P. TALADS
$679,829El precio original era: $679,829.$299,899El precio actual es: $299,899.REF: 0986100001
Añadir al carrito -
Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/32 L 2 1/2
$1,799REF: 0470-532-212
Añadir al carrito -
-
-
Alicates contrapesos equilibrado ruedas
PINZA PARA CONTRAPESAS LLANTAS
$118,830REF: 0695391891
Añadir al carrito -
-