No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Adhesivo de secado rápido para todo tipo de materiales livianos.
No se pudo obtener el video del producto.
Pegado rápido y permanente de plásticos, espuma, corcho, metal, madera, papel y poliéster. Especialmente adecuado para automóviles, embarcaciones náuticas y transformaciones de vehículos.
- Libre de silicona.
- Resistencia a la humedad.
- Boquilla ajustable. Óptimo uso, adecuada para una gran variedad de situaciones de trabajo.
- Secado rápido. Gracias al endurecimiento rápido, los materiales trabajados pueden ser utilizados después de un período corto de tiempo.
- Para encolar duramente plásticos, fieltro, tejidos, espuma, corcho, láminas y papel.
- Gran estabilidad térmica. Adhesión permanente para casi todo tipo de aplicación.
- Resistencia a la temperatura hasta +70ºC.
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener lejos de fuentes de temperatura </li> <li>No exponer de manera directa al sol</li> </ul> |
contenido | <p>500 mL</p> |
fb_product_item_id | 6976702839034071 |
modo_de_uso | <ul> <li>Pulverizar desde una distancia de 20 cm ambas superficies con una película fina y uniforme.</li> <li>Dejar secar aproximadamente 5 o 10 minutos y juntar presionando ambas superficies.</li> </ul> |
notas | <ul> <li>Precaución: No apto para la unión adhesiva de PVC, PVC blando y películas de PVC.</li> <li>Después de usar, coloque el envase boca arriba y presiones la boquilla hasta que la misma no se libere más producto. </li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Resistencia a la humedad.</li> <li>Secado rápido.</li> <li>Libre de silicona.</li> <li>Boquilla ajustable.</li> </ul> |
restricciones_uso | <p>Las partes a unir deben estar secas y libres de polvo, aceite y grasa. La distancia de pulverización debe de ser aprox., de 15 a 25 cm. Aplicar la cola en las dos partes a unir, dejar secar a temperatura ambiente (recomendable 20ºC) de 5 a 15 minutos para que el disolvente se evapore, unir las dos partes evitando rectificar. Alcanza el 50% de la resistencia al cabo de 45 min. Resistencia total 24 horas.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0890-100-055-F_P-E
COLA SPRAY 500 ML
$186,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Caladora
SIERRA CALADORA NEUMATICA
$929,926El precio original era: $929,926.$429,899El precio actual es: $429,899.REF: 907-039-55
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
-