Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado
y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <ul> <li>Producto libre de plomo</li> <li>Ideal para rines de acero</li> <li>Contra peso de garra baja, facil agarre y<br />adaptacion al rin de acero</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0830151050
CONTRAPESA RIN DE ACERO 50 G
$1,564
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | CONTRAPESA RIN DE ACERO 5 G CONTRAPESOS RIN ACERO Peso (gramos) 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | CONTRAPESA RIN DE ACERO 10 G CONTRAPESOS RIN ACERO Peso (gramos) 10 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | CONTRAPESA RIN DE ACERO 15 G CONTRAPESOS RIN ACERO Peso (gramos) 15 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | CONTRAPESA RIN DE ACERO 20 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | CONTRAPESA RIN DE ACERO 25 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | CONTRAPESA RIN DE ACERO 30 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | CONTRAPESA RIN DE ACERO 45 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 44 SILVER
$324,102REF: 0899194440
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
$3,035REF: 08570109320
Añadir al carrito