No hay productos en el carrito.
Set de 3 copas largas de impacto cuadrante 1/2", ideales para
utilizar en el montaje y desmontaje de ruedas de autos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Cuadrante de 1/2"
- Copas largas para mayor acceso al perno y tuerca de la rueda.
- Diferentes colores para identificar cada medida.
- Protector exterior en la copa para evitar marcas y rayones en
rines de lujo y aluminio.
principales_ventajas | <ul> <li>Protector en la copa para evitar dañas el rin</li> <li>Diferentes colores para reconocimiento<br />visual</li> <li>Copas largas para mayor acceso</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Montaje y desmontaje de ruedas.</li> <li>Diseñada especialmente para rines de lujo y aluminio.</li> <li>Servitecas y lubritecas.</li> <li>Montallantas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714021170
COPA DE IMPACTO 17MM 1/2
$37,229
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$8,925REF: 0903000912
Añadir al carrito