No hay productos en el carrito.
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
No se pudo obtener el video del producto.
- Para efectuar agujeros de diámetros medios y grandes en: acero inox, acero al carbono, hierro fundido, aluminio, bronce, madera y plásticos.
- Fabricadas en Acero Rápido con 8% de Cobalto en su
composición (HSS Co - 8%). - Corte rápido y preciso, larga vida útil, incluso cuando se utiliza
en acero inoxidable. - La geometría de los dientes proporciona una mayor durabilidad
y un corte suave. - Para realizar trabajos en taladro eléctrico, taladro a batería y
taladro de árbol..
principales_ventajas | <ul> <li>Corte de materiales duros</li> <li>Corte de acero inoxidable (8% de cobalto).</li> <li>Corte rápido</li> <li>Gran durabilidad</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Pre-perforar usando la presión de contacto ligera. Continuar<br />perforando con una presión mínima e incluso uniforme; evitar<br />oscilar durante la perforación, prestar atención a la tabla de<br />velocidad. Permita que la sierra de orificio. No es adecuado<br />para chapa</li> </ul> |
recomendaciones | <ul> <li>Utilizar el soporte para copa sierra de acuerdo con el diámetro<br />de la sierra utilizada.</li> <li>Utilice siempre la velocidad de corte recomendada. La<br />velocidad inadecuada puede reducir mucho la vida útil de la<br />copa sierra.</li> <li>Es fundamental el uso de fluido de corte para preservar los<br />dientes de la sierra.</li> <li>Utilizar la broca centradora de acuerdo con el soporte<br />utilizado. Medida 1/4 “x 85mm utilizar el modelo de soporte<br />A2. Medida 1/4 “x 95mm utilizar el modelo de soporte A4.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 11.1111%; height: 33px;">mm</td> <td style="width: 11.1111%; height: 33px;">Pulgadas</td> <td style="width: 11.1111%; height: 33px;">Acero</td> <td style="width: 11.1111%; height: 33px;">Acero<br />Inoxidable</td> <td style="width: 11.1111%; height: 33px;">Hierro<br />Fundido</td> <td style="width: 11.1111%; height: 33px;">Latón</td> <td style="width: 11.1111%; height: 33px;">Aluminio</td> <td style="width: 11.1111%; height: 33px;">Art N°</td> <td style="width: 11.1111%; height: 33px;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 11.1111%; height: 30px;">14</td> <td style="width: 11.1111%; height: 30px;">9/16</td> <td style="width: 11.1111%; height: 30px;">580</td> <td style="width: 11.1111%; height: 30px;">300</td> <td style="width: 11.1111%; height: 30px;">400</td> <td style="width: 11.1111%; height: 30px;">790</td> <td style="width: 11.1111%; height: 30px;">900</td> <td style="width: 11.1111%; height: 30px;">0632900014</td> <td style="width: 11.1111%; height: 30px;">1</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0632900014
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 14MM 9/16IN
$38,575
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 19MM 3/4IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 22MM 7/8IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 25MM 1IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIERRA BIMTL HSSCO8 32MM1 1/4 Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIER BIMETL HSSCO8 35MM 1 3/8IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIER BIMETL HSSCO8 38MM 1 1/2IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 51MM 2IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIER BIMETL HSSCO8 64MM 2 1/2IN DescripciónCopa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 30MM 1 3/16IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,329,305El precio original era: $1,329,305.$549,899El precio actual es: $549,899.REF: 5526-860-350
Añadir al carrito - Calzado de trabajo
ZAPATO SEGUR CHAMPION T 37
$391,036El precio original era: $391,036.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 1899732370
Añadir al carrito - Destornillador
DESTORNILLADOR PLANO 5.5X150MM
$15,130El precio original era: $15,130.$8,499El precio actual es: $8,499.REF: 0715380006
Añadir al carrito