No hay productos en el carrito.
Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
No se pudo obtener el video del producto.
• Para efectuar agujeros de diámetros medios y grandes en: acero inox, acero al carbono, hierro fundido, aluminio, bronce, madera y plásticos.
•Fabricadas en Acero Rápido con 8% de Cobalto en su composición (HSS Co - 8%). • Corte rápido y preciso, larga vida útil, incluso cuando se utiliza en acero inoxidable. • La geometría de los dientes proporciona una mayor durabilidad y un corte suave. • Para realizar trabajos en taladro eléctrico, taladro a batería y taladro de árbol.
modo_de_uso | <p>• Pre-perforar usando la presión de contacto ligera. Continuar perforando con una presión mínima e incluso uniforme; evitar oscilar durante la perforación, prestar atención a la tabla de velocidad. Permita que la sierra de orificio. No es adecuado para ch</p> |
principales_ventajas | <p>• Corte de materiales duros • Corte de acero inoxidable (8% de cobalto). • Corte rápido • Gran durabilidad</p> |
recomendaciones | <p>• Utilizar el soporte para copa sierra de acuerdo con el diámetro de la sierra utilizada. • Utilice siempre la velocidad de corte recomendada. La velocidad inadecuada puede reducir mucho la vida útil de la copa sierra. • Es fundamental el uso de fluido de</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0632-900-076
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN
$121,917
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 19MM 3/4IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIER BIMETL HSSCO8 38MM 1 1/2IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 51MM 2IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 14MM 9/16IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- CONJ REMACHAD TRCA EN IN Y mm
KIT REMACHAD DE TUERCA EN PULG Y MM
$764,830REF: 0948-800-5
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM
$102,546REF: 0616003031
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170003
Añadir al carrito - Broca de percusión Plus
BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM
$35,055REF: 0648-36-160-E
Añadir al carrito