No hay productos en el carrito.
Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil.
No se pudo obtener el video del producto.
- Estas coronas son apropiadas para la perforación de acero, hierro, aluminio, aleaciones metálicas leves, hierro fundido y plástico con espesor de 6 mm, pudiéndose utilizar también en superficies curvas.
- Se pueden utilizar en taladro manual o de banco
- Fabricadas en acero rápido.
- Incluye eje, broca y resorte central para facilitar la remoción del material cortado
- Dientes con punta afilada para facilitar el corte. ?Los dientes de corte se pueden afilar
- Excelente expulsión de la viruta.
- Larga vida, los dientes permanecen afilados por más tiempo.
- Broca central de fácil sustitución.
informacion_adicional | <ul> <li>Acero dulce: Acero con bajo contenido de carbono (entre 0,15 y 0,30 %), susceptible a grandes deformaciones sin ruptura.</li> <li>Utilizado en procesos de estampado y doblado.</li> <li>Aleación leve: Es una aleación hecha con hierro, silicio y aluminio. Utilizada en la industria automotriz y construcción civil.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Fabricadas en acero rápido.</li> <li>Incluye eje, broca y resorte central</li> <li>Adecuadas para perforar perfiles redondeados.</li> <li>Los dientes de corte se pueden afilar</li> </ul> |
restricciones_uso | <p>No apta para perforación de acero inoxidable.</p> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Utilizar siempre equipos de protección individual tales como gafas de protección, guantes y máscaras.</li> <li>Preste atención a las instrucciones de seguridad y procedimientos de higiene recomendados.</li> <li>Se deben utilizar con fluido de corte.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0632-550-112
CORONA PERFOR HSS 1 1/2IN
$391,436
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | CORONA PERFOR HSS 1IN Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | CORONA PERFOR HSS 7/8IN Corona HSS con rompe-virutas adecuada para perforación precisa, sin rebabas y con prolongada vida útil. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Gama de destornilladores
LLAVEALLEN SW1/8 ZEBRA SCUADRA MACHO HEX
$6,629REF: 0715-311-29
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
CJTO ARANDS SEGUR DIN 6799 ORSY 100
$1,126,035REF: 5964-049-000
Añadir al carrito - Broca de percusión Plus
BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM
$35,055REF: 0648-36-160-E
Añadir al carrito