Este producto solo se puede comprar en cantidad de 12.
Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
No se pudo obtener el video del producto.
- Montallantas.
- Servitecas y lubritecas.
- Marcar daños en llantas, desgastes, posición de la llanta.
- Multiusos: ideal para una amplia gama de usos.
- Los crayones no contienen plomo ni compuestos de zinc
- Escribe en varias superficies.
- Excelente para su uso en superficies húmedas, secas, lisas o gruesas en una gama de materiales, incluyendo goma, metal, vidrio e incluso madera.
- Resistente a la intemperie y a la decoloración.
- Semipermanentes, no se desvanece fácilmente por la intemperie o rozamiento.
- Paquete de 12 unidades.
- Crayola color Naranja.
principales_ventajas | <ul> <li>Buena resistencia a la humedad.</li> <li>Compatible con diferentes materiales.</li> <li>Ideal para marcar daños o defectos en llantas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0984400081
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856REF: 08570108100
Añadir al carrito -
-
-
-
Productos de limpieza y mantenimiento
PULIMENTO PASO 3 1KG
$195,499REF: 3890-200-207
Añadir al carrito -
Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. ALU 12IN 300MM 80 DIENTES
$409,385REF: 0611012080
Añadir al carrito -
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM
$6,970REF: 0542-35-15
Añadir al carrito -
-
6 V/12 V
BOMBILLO S25 PR 24V 21/5W 2 CON. sar
$1,869El precio original era: $1,869.$1,812El precio actual es: $1,812.REF: 0720-134-41
Añadir al carrito -
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X20 GRAD 5
$1,648REF: 0057-10-20
Añadir al carrito