Este producto solo se puede comprar en cantidad de 12.
Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
No se pudo obtener el video del producto.
- Montallantas.
- Servitecas y lubritecas.
- Marcar daños en llantas, desgastes, posición de la llanta.
- Multiusos: ideal para una amplia gama de usos.
- Los crayones no contienen plomo ni compuestos de zinc
- Escribe en varias superficies.
- Excelente para su uso en superficies húmedas, secas, lisas o gruesas en una gama de materiales, incluyendo goma, metal, vidrio e incluso madera.
- Resistente a la intemperie y a la decoloración.
- Semipermanentes, no se desvanece fácilmente por la intemperie o rozamiento.
- Paquete de 12 unidades.
- Crayola color Naranja.
principales_ventajas | <ul> <li>Buena resistencia a la humedad.</li> <li>Compatible con diferentes materiales.</li> <li>Ideal para marcar daños o defectos en llantas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0984400081
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Broca de percusión Plus
BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM
$35,055REF: 0648-36-160-E
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 60
$2,856El precio original era: $2,856.$2,691El precio actual es: $2,691.REF: 0857010860
Añadir al carrito -
-
Amoladoras y pulidoras
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36
$17,172REF: 0580-180-36
Añadir al carrito -
6 V/12 V
BOMBILLO S25 PR 24V 21/5W 2 CON. sar
$1,869El precio original era: $1,869.$1,812El precio actual es: $1,812.REF: 0720-134-41
Añadir al carrito -
-
Adhesivo estructural
ADH SELLDR PU40 NEGRO CARTUCHO 280ML
$61,029El precio original era: $61,029.$49,247El precio actual es: $49,247.REF: 0892-327-001
Añadir al carrito -
exterior
LIMPIADOR DESINFECTANTE INTERIOR 500 ML
$44,784El precio original era: $44,784.$22,899El precio actual es: $22,899.REF: 5985000003
Añadir al carrito -
-